カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 旭光電機工業(27)
- TRACO POWER(19)
- オーム電機(9)
- STMicro(7)
- omron(オムロン)(5)
- エスコ(4)
- 東西電気産業(4)
- INFINEON(4)
- DJI(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ATEN(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ASAGAO(2)
- ELPA(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- TDKラムダ(1)
- MKカシヤマ(1)
- マスプロ電工(1)
- ブランドをもっと見る
「110v20w」の検索結果

ポテンショメーター Pacco-PM
アズワン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷多回転精密可変抵抗器仕様●抵抗値(Ω):10~110●精度(%):±5●全回転角度(°):3,600、±20●最高使用電圧(V):160●回転トルク(mN・m):3.5~100●定格電力(W):2●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-62
ドライバスインキュベーター ヒートブロック
アズワン¥42,200税込¥46,4201台4日以内出荷室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応 高い精度 5種類のブロックから選択可能(別売)仕様●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ)アズワン品番67-9358-63
超薄型デジタルマグネティックスターラー
アズワン¥27,500税込¥30,2501台10日以内出荷回転方向が変わるモードと一方方向に回転するモードの選択可能 タイマー機能付き モバイルバッテリー使用可能仕様●最大攪拌容量:1L●回転数範囲:20~1,500rpm●モーター出力:3W●時間設定範囲:0~9時間●プレート:Φ110mm●プレート材質:PVC●防水性能:IP65●電源:DC5V 1A●外寸:110×180×14.5mm●重量:0.18kgアズワン品番67-9358-71