カテゴリ
- 科学研究・開発用品(38)
- 医療(10)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(65)
- 大阪魂(483)
- Panasonic(パナソニック)(364)
- エスコ(296)
- TRUSCO(242)
- パール金属(125)
- NTN(エヌティーエヌ)(114)
- EBM(江部松商事)(113)
- CKD(110)
- KITZ(キッツ)(96)
- OSG(オーエスジー)(95)
- HEIKO(90)
- TKG(88)
- NACHI(不二越)(86)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(85)
- 三菱電機(84)
- S&K(三興製作所)(81)
- 三菱マテリアル(77)
- グーリング(73)
- DAIKO(大光電機)(69)
- ブランドをもっと見る
「115mm」の検索結果

眼科ピンセット 115mm
アズワン¥2,109~税込¥2,320~1本当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS410)寸法(mm)115医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000029医薬品医療機器等法一般医療機器![鼻息鏡[エッチングタイプ] キリアン式 115×85mm アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25955222-220228-02.jpg)
鼻息鏡[エッチングタイプ] キリアン式 115×85mm
アズワン¥3,130税込¥3,4431個当日出荷鼻の下にあてて鼻息を吹き付け、鏡の曇り具合で鼻腔の通気度を測定します。材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法(mm)115×85アズワン品番8-7436-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000001医薬品医療機器等法一般医療機器
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
オールステンレス製杓子
アズワン(3件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401個当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥2,240税込¥2,4641個当日出荷から12日以内出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
ラミジップ 滅菌済
アズワン¥1,990税込¥2,1891袋(50枚)当日出荷スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
チュービングポンプ1973
アズワン(2件のレビュー)¥42,900~税込¥47,190~1台当日出荷自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
ホットプレート
アズワン¥43,800税込¥48,1801個当日出荷材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
メノー乳鉢深型(乳棒付き)
アズワン¥199,700税込¥219,6701個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ミニふるい振とう機
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
試験管ミキサーTRIO(Low Type)
アズワン¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌々日出荷タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
自立コイル式熱交換器(ステンレス)
アズワン¥53,900税込¥59,2901台当日出荷から16日以内出荷10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)400使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8
規格瓶SCC
アズワン¥30,900税込¥33,9901箱(50本)当日出荷から翌々日出荷規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
フラスコホルダー
アズワン¥7,090税込¥7,7991個当日出荷丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。材質PMMA(アクリル樹脂)
ステンレス製クーリングバス
アズワン¥23,800税込¥26,1801個当日出荷真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
チュービングポンプ(トルクインジケーター付き)
アズワン¥78,200税込¥86,0201個当日出荷自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。付属品ACアダプター(DC24V Max1A)仕様正逆運転不可寸法(mm)115×170×150質量(g)920電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(2Pプラグ)適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコンアズワン品番1-9028-11
自動洗浄器(セット)
アズワン¥19,800税込¥21,7801組当日出荷用途※金属は一切使用しておりません。 ※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。材質【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン)給水口径(Φmm)13
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)
アズワン¥39,000~税込¥42,900~1台当日出荷から翌々日出荷低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
湿度インジケーターカード
アズワン¥43,700税込¥48,0701缶(50枚)当日出荷除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。寸法(mm)76×115タイプ不可逆性精度±5%RH(at24℃)アズワン品番1-4000-02変色湿度50-60-70-80-90%
コロニーカウンターライト台
アズワン¥27,400税込¥30,1401個当日出荷仕様照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番TLB-MPサイズ(mm)161.5×136.5×13アズワン品番2-4216-01





![鼻息鏡[エッチングタイプ] キリアン式 115×85mm アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25955222-220228-02.jpg)