カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(137)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(23)
  • NSK(日本精工)(392)
  • NTN(エヌティーエヌ)(280)
  • NACHI(不二越)(266)
  • エスコ(154)
  • ミニター(132)
  • KHK(小原歯車工業)(113)
  • マキテック(110)
  • EBM(江部松商事)(104)
  • NOK(95)
  • TGK(東京硝子器械)(78)
  • TKG(70)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](68)
  • cotta(63)
  • NEG(日電理化硝子)(62)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • 三商(58)
  • ヤナセ(柳瀬)(55)
  • シグマ光機(52)
サービス分類
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120φ」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ120~130 PMMA-シリーズアズワン
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質アクリル樹脂
スタンダードシャーレ アズワンスタンダードシャーレアズワン(10件のレビュー)
1,980税込2,178
1個
当日出荷
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(24件のレビュー)
729税込802
1本
欠品中
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口中栓なし
オールステンレス製杓子 アズワンオールステンレス製杓子アズワン(3件のレビュー)
6,430税込7,073
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ひも付き布フィルター アズワンひも付き布フィルターアズワン(3件のレビュー)
4,060税込4,466
1個
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
ナスフラスコ アズワンナスフラスコアズワン(2件のレビュー)
2,683税込2,951
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ステンレス冷却蛇管 アズワンステンレス冷却蛇管アズワン(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
当日出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
時計皿 アズワン時計皿アズワン
3,069税込3,376
1袋(10個)
当日出荷
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
51,900税込57,090
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
廃液用ロート(フタ付き) アズワン廃液用ロート(フタ付き)アズワン(2件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
当日出荷
ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120
腰高シャーレ(焼口) アズワン腰高シャーレ(焼口)アズワン
7,504税込8,254
1枚
当日出荷
材質硬質ガラス
乾燥ガラス器 アズワン乾燥ガラス器アズワン
7,524税込8,276
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス付属品中板
粉末ロート アズワン粉末ロートアズワン
10,197税込11,217
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス
アルミナ99るつぼ(円柱) アズワンアルミナ99るつぼ(円柱)アズワン
8,690税込9,559
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
廃液回収容器 アズワン廃液回収容器アズワン
3,168税込3,485
1セット
当日出荷
本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)寸法(mm)350×182×413容量(L)20口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50ロート上部内径(Φmm)120
時計皿(並質) アズワン時計皿(並質)アズワン(3件のレビュー)
4,350税込4,785
1箱(10枚)
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)2
アルミ製シャーレ アズワンアルミ製シャーレアズワン
2,170税込2,387
1個
当日出荷
材質アルミニウム、アルマイト加工
ひも付き袋フィルター アズワンひも付き袋フィルターアズワン(1件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷
気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
セパラブルフラスコ アズワンセパラブルフラスコアズワン
8,465税込9,312
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
919税込1,011特価
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン
127,800税込140,580
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
29,700税込32,670
1個
当日出荷から13日以内出荷
まゆ毛取りシール ロールタイプ アズワンまゆ毛取りシール ロールタイプアズワン
4,820税込5,302
1巻(1000シート)
当日出荷
まゆ毛の落下、異物混入防止用としてご使用いただけます。食品工場の必需品
寸法(mm)ロールサイズ:約80×Φ120材質(シール)紙材シール寸法(mm)70×30粘着剤アクリル系エマルジョンタイプアズワン品番4-1255-01
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
44,649税込49,114
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE撹拌棒(羽根付き) アズワンPTFE撹拌棒(羽根付き)アズワン
26,400税込29,040
1本
当日出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)棒径(Φmm)【撹拌】8ステンレス部径(Φmm)5羽根の長さ(mm)100
磁製乳鉢 アズワン磁製乳鉢アズワン(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
遠心機 アズワン遠心機アズワン(1件のレビュー)
81,400税込89,540
1台
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm処理量(mL)15×8本付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245寸法(mm)290×320×245電源AC100V 50/60Hzタイマー時間0~30分ローター専用ローター内蔵
デシケーター用中板 アズワンデシケーター用中板アズワン
1,139税込1,253
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ステンレススコップ アズワンステンレススコップアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質18-10ステンレス(SUS304L相当)
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
44,748税込49,223
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンシャーレ 1220シリーズ アズワンステンシャーレ 1220シリーズアズワン
3,090税込3,399
1個
当日出荷
蓋と本体の隙間が少なく持ち運び時に落としにくい構造です。
材質SUS304
ビーカーダイバーホルダー アズワンビーカーダイバーホルダーアズワン
12,500税込13,750
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッター アズワン卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッターアズワン
23,000税込25,300
1個
当日出荷
砥石寸法(Φmm)外径120砥石寸法(mm)厚さ0.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4
PTFE時計皿 PWGシリーズ アズワンPTFE時計皿 PWGシリーズアズワン
2,470税込2,717
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。 不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。
材質PTFE耐熱温度(℃)260
卓上型研磨切断機用 オプション アズワン卓上型研磨切断機用 オプションアズワン
9,990税込10,989
1袋(10枚)
当日出荷
アズワン品番6-5631-11仕様RC-120交換用砥石寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ120×Φ25.4×0.5
ステンレスシームレスパイプ アズワンステンレスシームレスパイプアズワン(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
セパラブルカバー120型 アズワンセパラブルカバー120型アズワン
23,661税込26,027
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1口内径(Φmm)120
石英ビーカー アズワン石英ビーカーアズワン(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1個
当日出荷から翌々日出荷
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラス
結晶皿 アズワン結晶皿アズワン
5,524税込6,076
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス