カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • POSH Faith(95)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • MAD MAX(マッドマックス)(26)
  • 日東工業(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](20)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • Kawasaki(17)
  • 富士インパルス(16)
  • Dell Technologies(16)
  • 内田洋行(15)
  • brembo(15)
  • ハリケーン(13)
  • 協立エアテック(12)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(10)
  • アイリスチトセ(10)
  • 内外電機(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1200×400」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールラック アズワン

    スチールラック

    アズワン
    15,345税込16,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600耐荷重(kg/段)ビス固定時/100、フック使用時/50均等耐荷重(kg/段)(ビス固定)100 / (フック使用)50
  • 低温恒温水槽用断熱ホース アズワン

    低温恒温水槽用断熱ホース

    アズワン
    6,290税込6,919
    1本
    当日出荷
    適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)
  • ステンレスハンガーラック アズワン

    ステンレスハンガーラック

    アズワン
    88,900税込97,790
    1個
    当日出荷
    クリーンルームでの使用が可能です。
    材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 流量調整バルブ(水槽・循環装置用) アズワン

    流量調整バルブ(水槽・循環装置用)

    アズワン
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷
    適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)接続口径Φ10.5mmアズワン品番1-5468-11
  • ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き) アズワン

    ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)

    アズワン
    72,900税込80,190
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。
    仕様小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属)材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 制電PVC 透明 板 400×厚さt5mm アズワン

    制電PVC 透明 板 400×厚さt5mm

    アズワン
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
  • 斜め掛けハンガーラック アズワン

    斜め掛けハンガーラック

    アズワン
    47,900税込52,690
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    お手持ちのハンガーを斜め掛けしますので、正面からすぐに衣類を判別することができます。奥行寸法が少なく済みますので省スペースでの設置が可能です。
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    140,000税込154,000
    1個
    当日出荷
    仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
  • 制電PVC 透明 板 400×厚さt3mm アズワン

    制電PVC 透明 板 400×厚さt3mm

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
  • 制電PC 透明 板 400×厚さt5mm アズワン

    制電PC 透明 板 400×厚さt5mm

    アズワン
    13,700税込15,070
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
  • 制電PC 透明 板 400×厚さt3mm アズワン

    制電PC 透明 板 400×厚さt3mm

    アズワン
    10,000税込11,000
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
  • 制電PC ブラウンスモーク 板 400×厚さt5mm アズワン

    制電PC ブラウンスモーク 板 400×厚さt5mm

    アズワン
    29,500税込32,450
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
  • 制電PC ブラウンスモーク 板 400×厚さt3mm アズワン

    制電PC ブラウンスモーク 板 400×厚さt3mm

    アズワン
    20,000税込22,000
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
  • スタンド アズワン

    スタンド

    アズワン
    84,900税込93,390
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ穴(Φmm)4.3
  • 【組立済み】スチールラック アズワン

    【組立済み】スチールラック

    アズワン
    21,980税込24,178
    1台
    17日以内出荷
    中間棚はフックを使用しているため、棚板の移動も容易です。組み立てる手間が不要です。組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
    材質スチール寸法(mm)600×400×1200耐荷重(kg)ビス固定時:100/枚、フック使用時:50/枚
  • ガラス蒸着基板 アルミ蒸着 AL+SiO2シリーズ アズワン

    ガラス蒸着基板 アルミ蒸着 AL+SiO2シリーズ

    アズワン
    19,980税込21,978
    1箱(20枚)ほか
    23日以内出荷から31日以内出荷
    アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。
    材質(基板)ソーダガラス厚さ(mm)0.7タイプアルミ蒸着波長(nm)(対応)400~700、900~1200反射率(%)≧平均85