カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
  • 測定用品(9)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • エスコ(101)
  • SMC(63)
  • コンパクトツール(56)
  • CKD(54)
  • RS PRO(52)
  • TRUSCO(49)
  • オザック精工(48)
  • onsemi(43)
  • 福井クラフト(38)
  • リスパック(36)
  • サンコー(三甲)(35)
  • IKO(日本トムソン)(33)
  • DiodesZetex(31)
  • マルケイ(国際化工)(30)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(28)
  • イノアック(26)
  • 高桑金属(25)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「123mm」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却コンテナ アイスフリー コンテナ 152×170×123mm アズワン

    冷却コンテナ アイスフリー コンテナ 152×170×123mm

    アズワン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。
    寸法(mm)152×170×123アズワン品番4-2441-01保冷時間(時間)保冷剤(0.5~4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18~+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間
  • COPピンセット アズワン

    COPピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,564税込¥3,920
    1個
    当日出荷
    材質ETFE(フッ素樹脂)形状直寸法(mm)123アズワン品番7-241-01
  • ESDパーツボックス アズワン

    ESDパーツボックス

    アズワン
    ¥1,030~税込¥1,133~
    1個
    当日出荷
    コンテナ種類ベタ目
  • LEDリング照明 アズワン

    LEDリング照明

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥14,200~税込¥15,620~
    1個
    当日出荷
    LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
    付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)調節方式調光ダイヤル式(手動)
  • 計量カップ アズワン

    計量カップ

    アズワン
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    取手付きですが積み重ねができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ

    アズワン
    ¥36,900税込¥40,590
    1個
    当日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様アナログ槽内寸法(mm)□200×123外寸法(mm)210(280)×275×124アズワン品番1-2943-11
  • ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ

    アズワン
    ¥50,400税込¥55,440
    1個
    当日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ槽内寸法(mm)□200×123温度制御方式マイコン式PID制御外寸法(mm)210(280)×274×124温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-12
  • ECウォーターバススターラー アズワン

    ECウォーターバススターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥64,900~税込¥71,390~
    1台
    当日出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    外形寸法(mm)240×280×220槽内寸法(mm)Φ208×123
  • フタ付きステンレス缶 アズワン

    フタ付きステンレス缶

    アズワン
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 4連タイマー アズワン

    4連タイマー

    アズワン
    ¥5,980税込¥6,578
    1個
    当日出荷
    4つの独立タイマーです。 マグネット付き。
    付属品ホワイトボードマーカー(黒色)種別ホワイトボード付電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法・サイズ(mm)123×86×24機能カウントアップ/ダウン・アラーム設定時間1分~23時間59分最大設定時間23時間59分アズワン品番3-6025-01
  • ECオイルバススターラー アズワン

    ECオイルバススターラー

    アズワン
    ¥68,900~税込¥75,790~
    1台
    当日出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ外形寸法(mm)240×280×220電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750
  • スマートウォーターバス アズワン

    スマートウォーターバス

    アズワン
    ¥94,900税込¥104,390
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm

    アズワン
    ¥10,600税込¥11,660
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • ECオイルバス EO-200シリーズ アズワン

    ECオイルバス EO-200シリーズ

    アズワン
    ¥42,900税込¥47,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム形状水槽:丸型電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
  • PEケース(カンテムポット) アズワン

    PEケース(カンテムポット)

    アズワン
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    酸化防止剤・滑剤・紫外線吸収剤等の添加物を一切使用していません。
    材質PE(ポリエチレン)材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(フタ)PS(ポリスチレン)材質(パッキン)シリコンゴム
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    ¥139,000税込¥152,900
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
  • LEDリング照明 アズワン

    LEDリング照明

    アズワン
    ¥23,700税込¥26,070
    1個
    当日出荷
    LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
    付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500照度(Lx)20000取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)LEDチップ144個(三重巻)アズワン品番3-6683-03調節方式調光ダイヤル式(手動)
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm

    アズワン
    ¥7,950税込¥8,745
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • クリスタルサンボックス No.31用オプション品 アズワン

    クリスタルサンボックス No.31用オプション品

    アズワン
    ¥1,089税込¥1,198
    1個
    当日出荷
    No.31本体の中にピッタリ2個収納できるサイズで細かな物の整理に便利です。
    容量(L)6.2外寸法(mm)414×154×123アズワン品番5-378-03
  • 【レンタル】ECウォーターバス アズワン

    【レンタル】ECウォーターバス

    アズワン
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    付属品スノコ(1-4596-11)表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt(※コントローラー単体での性能です。)ヒーター容量(W)750
  • 【レンタル】ホットプレート アズワン

    【レンタル】ホットプレート

    アズワン
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
    最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300
  • 【レンタル】ECオイルバススターラー デジタル EOS-200RDシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ECオイルバススターラー デジタル EOS-200RDシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。エンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。オイルバススターラーの普及タイプ。
    付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個仕様デジタル材質本体/ノリル樹脂(R)、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ質量(kg)約3.4電源AC100V 50/60Hz 800W(コード長2m・3Pプラグ)槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御(2段階)温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt外寸法(mm)240×280×220ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~230(0.1℃単位)回転数設定範囲(min-1[r.p.m])100~1500(10rpm単位)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】LEDリング照明 ARL-144W アズワン

    【レンタル】LEDリング照明 ARL-144W

    アズワン
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    LEDチップ数の異なる3種類をご用意しました。LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
  • ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス EW-100シリーズ

    アズワン
    ¥52,400税込¥57,640
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
    仕様デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6外形寸法(mm)218(290)×272×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-14タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
  • ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス EW-100シリーズ

    アズワン
    ¥39,900税込¥43,890
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
    仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1/6外形寸法(mm)218(290)×282×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式比例制御ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-4595-32
  • ■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F アズワン

    ■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F

    アズワン
    ¥33,900税込¥37,290
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4596-31-90
  • ■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F アズワン

    ■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F

    アズワン
    ¥32,900税込¥36,190
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
  • PCRプレート アズワン

    PCRプレート

    アズワン
    ¥49,900税込¥54,890
    1個
    翌々日出荷
    仕様容量/1ウェル(mL):0.2材質PP(ポリプロピレン)ウェル数96サイズ(mm)84×123アズワン品番2-3992-01
  • ニューワグネルポット NFシリーズ NF-10型 アズワン

    ニューワグネルポット NFシリーズ NF-10型

    アズワン
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1個ほか
    翌々日出荷
    強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。ポット試験の定番!
    仕様1/10000アール(約10万分の1反)材質白色ハイインパクトスチロール樹脂上径×下径×高さH(mm)123×116×145
  • ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ

    アズワン
    ¥44,900税込¥49,390
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
    材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)□200×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95
  • ECオイルバス EO-200シリーズ アズワン

    ECオイルバス EO-200シリーズ

    アズワン
    ¥46,900~税込¥51,590~
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
    材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
  • ミニチューブローテーター MTRシリーズ アズワン

    ミニチューブローテーター MTRシリーズ

    アズワン
    ¥59,900税込¥65,890
    1個
    翌々日出荷
    手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。
    付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直)寸法(mm)113×123×159(突起部含む)質量(kg)約1.25使用温度範囲(℃)0~45電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])3~55モーターDCモーターアズワン品番4-6069-01撹拌方式回転撹拌
  • 吸引瓶 アズワン

    吸引瓶

    アズワン
    ¥25,699~税込¥28,269~
    1本ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ガラス製、S-101V・S-302VBH共通
  • フラッシュ120レッド 本体のみ アズワン

    フラッシュ120レッド 本体のみ

    アズワン
    ¥4,653税込¥5,118
    1個
    4日以内出荷
    寸法図S-20カタログに掲載
    仕様●サイズ:W123×D70×H265mm●材質:強化プラスチックアズワン品番67-7381-97
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)75μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)75μm

    アズワン
    ¥13,900税込¥15,290
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)100μm

    アズワン
    ¥13,900税込¥15,290
    1巻
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • 4連タイマー ホワイトボード付 英語版校正証明書付 アズワン

    4連タイマー ホワイトボード付 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    4つの独立タイマーです。
    仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)最大計時23時間59分最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分アズワン品番3-6025-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 4連タイマー ホワイトボード付 中国語版校正証明書付 アズワン

    4連タイマー ホワイトボード付 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    4つの独立タイマーです。
    仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)最大計時23時間59分最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分アズワン品番3-6025-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 4連タイマー ホワイトボード付 校正証明書付 アズワン

    4連タイマー ホワイトボード付 校正証明書付

    アズワン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    4つの独立タイマーです。
    付属品ホワイトボードマーカー(黒色)仕様マグネット付き寸法(mm)123×86×24電源単4乾電池×2本(テスト用付属)機能アラーム最大計時23時間59分最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分アズワン品番3-6025-01-20カウントダウン機能○カウントアップ機能○校正証明書一般校正
  • エクスポケット照度計 英語版校正証明書付 アズワン

    エクスポケット照度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥43,300税込¥47,630
    1台
    9日以内出荷
    小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
    仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(Lux)0~200000アズワン品番2-3365-01-56校正証明書一般校正(英語)