カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- TRACO POWER(91)
- Murata Power Solutions(14)
- XP POWER(10)
- スバル(7)
- RS PRO(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- 日恵製作所(5)
- スズキ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 東西電気産業(3)
- Tiertime(3)
- ムラタエレクトロニクス(3)
- ORing(3)
- エーモン(2)
- エスコ(2)
- TDKラムダ(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- K-CON(キタコ)(2)
- ブランドをもっと見る
「12v40w」の検索結果
特価

パワーホモジナイザー
アズワン¥73,800税込¥81,1801セット(2本)当日出荷1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
4連マグネチックスターラー
アズワン¥67,900税込¥74,6901セット4日以内出荷。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L
アズワン¥114,000税込¥125,4001式5日以内出荷回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
マグネチックスターラー JLシリーズ
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1式6日以内出荷から7日以内出荷回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。