カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- DAIKO(大光電機)(55)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- ENDO(遠藤照明)(27)
- コイズミ照明(21)
- ODELIC(オーデリック)(19)
- ウシオライティング(13)
- Jackery(ジャクリ)(12)
- YAMAZEN(山善)(9)
- RS PRO(9)
- OSRAM(オスラム)(7)
- エスコ(6)
- オリエンタルモーター(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- サンワサプライ(5)
- 三菱電機(5)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- ELPA(4)
- ブランドをもっと見る
「12v50w」の検索結果

ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W
アズワン¥4,590税込¥5,0491個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
ランプ JCR12V100W10H
アズワン¥4,700税込¥5,1701個当日出荷仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
4連マグネチックスターラー
アズワン¥67,900税込¥74,6901セット4日以内出荷。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L
アズワン¥114,000税込¥125,4001式5日以内出荷回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
ウォーターバススターラー WBS6Pro
アズワン¥69,900税込¥76,8901式欠品中ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
マグネチックスターラー JLシリーズ
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1式6日以内出荷から7日以内出荷回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
電磁式スターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥61,900税込¥68,0901台9日以内出荷静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。仕様回転数設定単位:10rpm●材質:ABS樹脂●出力:24W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大使用可能回転子:Φ12×50mm●使用環境温度:5~40℃●天板サイズ:140×140mm●サイズ:160×200×48mm●重量:約1kg●モータレス●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])80~2000撹拌容量(L)5アズワン品番2-952-01-22校正証明書点検・検査書
薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ
アズワン¥141,500税込¥155,6501台16日以内出荷から19日以内出荷文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。校正証明書一般校正(中国語)
薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ
アズワン¥139,000税込¥152,9001台16日以内出荷から19日以内出荷文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。校正証明書一般校正