カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(51)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(24)
  • Hirschmann Test & Measurement(38)
  • Igus(イグス)(34)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](43)
  • RS PRO(286)
  • SKF(日本エスケイエフ)(31)
  • SMC(241)
  • TRUSCO(56)
  • Wera(106)
  • エスコ(186)
  • コスモスビード(133)
  • シグマ光機(47)
  • ダイヤトレンド(57)
  • ノーブランド(101)
  • パール金属(26)
  • ベビーフェイス(97)
  • マルゼン[厨房機器](683)
  • 三興マテリアルサプライ(29)
  • 中央精機(29)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15-25MM」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 秤量瓶 25×45mm 15mL 筒型 アズワン

    秤量瓶 25×45mm 15mL 筒型

    アズワン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    13日以内出荷
    仕様※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。材質硼珪酸ガラス容量約15L胴径(Φmm)×高さH(mm)25×45
  • ネオプレンスポンジ紐 角 アズワン

    ネオプレンスポンジ紐 角

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥941税込¥1,035
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ネオプレンゴム形状角型長さ(m)1硬度20±5°
  • シリコーンスポンジ紐角 アズワン

    シリコーンスポンジ紐角

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,425税込¥5,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプ角長さ(m)1
  • クリーンスティック アズワン

    クリーンスティック

    アズワン
    ¥7,190税込¥7,909
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
    用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
  • ミクロスターラー HSシリーズ アズワン

    ミクロスターラー HSシリーズ

    アズワン
    ¥20,600~税込¥22,660~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
  • 非帯電スチロールケース アズワン

    非帯電スチロールケース

    アズワン
    ¥2,890税込¥3,179
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
    材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)耐熱温度(℃)60~70程度
  • 投込型超音波霧化ユニット アズワン

    投込型超音波霧化ユニット

    アズワン
    ¥48,900~税込¥53,790~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
  • 洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ アズワン

    洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ

    アズワン
    ¥40,100税込¥44,110
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体・ハンドル/PTFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE
  • シリコンスポンジ レンガ色 角型 アズワン

    シリコンスポンジ レンガ色 角型

    アズワン
    ¥3,930税込¥4,323
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・弾力性に優れています。
  • ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 角型 アズワン

    ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 角型

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,010税込¥1,111
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    耐候性・耐オゾン性に優れています。
  • ステンレスピンチコック アズワン

    ステンレスピンチコック

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    当日出荷
    2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)開口寸法(mm)25×15アズワン品番1-3296-01適合チューブ径(Φmm)~15
  • 圧搾器 アズワン

    圧搾器

    アズワン
    ¥209,000税込¥229,900
    1台
    当日出荷
    実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製ストローク(mm)310寸法(mm)水槽中筒:Φ235質量(kg)約17高さ(mm)850~1120槽内寸法(mm)Φ235×280アズワン品番1-7607-01接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm

    アズワン
    ¥4,690税込¥5,159
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • 磁製るつぼ フタ付 アズワン

    磁製るつぼ フタ付

    アズワン
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
  • 乾燥用ラック アズワン

    乾燥用ラック

    アズワン
    ¥20,800税込¥22,880
    1台
    翌々日出荷
    試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
    仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート寸法(mm)360×160×680質量(kg)1.7アズワン品番3-113-01
  • 無酸素・乾燥保存セット アズワン

    無酸素・乾燥保存セット

    アズワン
    ¥18,100税込¥19,910
    1セット
    翌々日出荷
    酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
    用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
  • アルミ製ルツボ架台 アズワン

    アルミ製ルツボ架台

    アズワン
    ¥49,500税込¥54,450
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
    高温のるつぼ・蒸発皿等の一時置き等に便利です。放熱性の良いアルミニウム製ですので、迅速な冷却が可能です。運搬に便利な持ち手付きです。
    寸法(mm)300×150×60
  • ストレッチフィルム 滅菌済 アズワン

    ストレッチフィルム 滅菌済

    アズワン
    ¥4,320税込¥4,752
    1巻
    翌々日出荷
    伸縮性と透明性に優れています。
    材質PE
  • 8インチSICウェハ 研究用 アズワン

    8インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    ¥343,400税込¥377,740
    1箱(1枚)
    4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
  • 【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン

    【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)

    アズワン
    ¥3,590税込¥3,949
    1本
    5日以内出荷
    材質天然ゴム長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-50~+80内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100耐真空圧(Pa)13サービス分類オーダー・加工
  • 合成石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン

    合成石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用

    アズワン
    ¥75,900~税込¥83,490~
    1箱(50枚)ほか
    7日以内出荷から23日以内出荷
    高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • クールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付き アズワン

    クールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    ¥149,000~税込¥163,900~
    1台
    10日以内出荷
    庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
  • 硬質ガラス製 校正証明書付 アズワン

    硬質ガラス製 校正証明書付

    アズワン
    ¥16,020税込¥17,622
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    校正証明書一般校正
  • 透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付 アズワン

    透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥18,520税込¥20,372
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付 アズワン

    透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥18,520税込¥20,372
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ アズワン

    ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ

    アズワン
    ¥35,600~税込¥39,160~
    1個
    9日以内出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    仕様推奨回転子:Φ3×5mm~Φ8×25mm、本体使用可能回転子例:Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)・Φ2×7mm(1-3252-04)・Φ3×8mm(1-3252-05)・Φ3×10mm(3-6659-01)・Φ4×6mm(7-218-01)・Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)・Φ5×15mm(1-4206-02)・Φ8×25mm(1-4206-04)、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V、50/60Hz(アダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石マグネット強度0.41T校正証明書点検・検査書
  • ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン

    ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ

    アズワン
    ¥91,800税込¥100,980
    1台
    9日以内出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン

    ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ

    アズワン
    ¥91,800税込¥100,980
    1台
    9日以内出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 溶融石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン

    溶融石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用

    アズワン
    ¥71,300~税込¥78,430~
    1箱(50枚)ほか
    11日以内出荷から22日以内出荷
    高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 溶融石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン

    溶融石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用

    アズワン
    ¥71,300~税込¥78,430~
    1箱(50枚)ほか
    13日以内出荷から22日以内出荷
    高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P

    アズワン
    ¥144,000税込¥158,400
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820アズワン品番67-4864-01
  • ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4 アズワン

    ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4

    アズワン
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    13日以内出荷
    片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
    仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
  • ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4 アズワン

    ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4

    アズワン
    ¥21,500税込¥23,650
    1個
    13日以内出荷
    片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
    仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682アズワン品番67-4862-71
  • 合成石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン

    合成石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用

    アズワン
    ¥75,900~税込¥83,490~
    1箱(50枚)ほか
    14日以内出荷から22日以内出荷
    高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 三方バルブ圧入型 Φ10 アズワン

    三方バルブ圧入型 Φ10

    アズワン
    ¥49,900税込¥54,890
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002650アズワン品番67-4862-39
  • 四方バルブ圧入型 Φ10 アズワン

    四方バルブ圧入型 Φ10

    アズワン
    ¥87,100税込¥95,810
    1個
    23日以内出荷
    四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002657アズワン品番67-4862-46
  • 四方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン

    四方バルブ圧入型 Φ3/8

    アズワン
    ¥87,100税込¥95,810
    1個
    23日以内出荷
    四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002660アズワン品番67-4862-49
  • 二方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン

    二方バルブ圧入型 Φ3/8

    アズワン
    ¥29,500税込¥32,450
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:34、B:35、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002646アズワン品番67-4862-35
  • 三方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン

    三方バルブ圧入型 Φ3/8

    アズワン
    ¥49,900税込¥54,890
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002653アズワン品番67-4862-42
  • オス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8 アズワン

    オス三方バルブ圧入型 2-Φ10×R3/8

    アズワン
    ¥59,700税込¥65,670
    1個
    23日以内出荷
    オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:39、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<br●コード番号:303-0002676アズワン品番67-4862-65