カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • brembo(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(34)
  • KTC(14)
  • Panasonic(パナソニック)(150)
  • RS PRO(33)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
  • TRUSCO(17)
  • エスコ(24)
  • スリーハイ(25)
  • フカガワ(12)
  • 三菱電機(26)
  • 八州電工(15)
  • 協立エアテック(15)
  • 富士電機(18)
  • 日東工業(19)
  • 福助工業(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150*250」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • シリコンラバーヒーターMG アズワン

    シリコンラバーヒーターMG

    アズワン
    ¥12,276~税込¥13,504~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
    厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
  • テドラーバッグ アズワン

    テドラーバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,455~税込¥1,601~
    1枚
    当日出荷から19日以内出荷
    信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
    用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
  • バイアル用キャップ アズワン

    バイアル用キャップ

    アズワン
    ¥3,564~税込¥3,920~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
  • オートサンプラー用バイアル アズワン

    オートサンプラー用バイアル

    アズワン
    ¥2,475~税込¥2,723~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
    容量(mL)1.5材質硼珪酸ガラス(USP type1)サイズ(mm)Φ11.6×32
  • ミニ真空容器 アズワン

    ミニ真空容器

    アズワン
    ¥22,200~税込¥24,420~
    1個
    当日出荷
    小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
    許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
  • 廃液回収容器 アズワン

    廃液回収容器

    アズワン
    ¥6,690税込¥7,359
    1個
    当日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
  • 検査用紙コップ アズワン

    検査用紙コップ

    アズワン
    ¥27,819税込¥30,601
    1箱(2500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質紙製
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥8,390税込¥9,229
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1
  • 検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入 アズワン

    検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入

    アズワン
    ¥25,938税込¥28,532
    1箱(1000個)
    当日出荷
    材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)容量(mL)421目盛50、100、150、200、250、300、350mLアズワン品番0-6492-12
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    ¥84,100~税込¥92,510~
    1個
    当日出荷
    ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適しています。
    許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8使用周囲温度(℃)5~35除湿方式真空真空ゲージありパッキンシリコン推奨ポンプ(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22
  • ドラフト内試薬棚 アズワン

    ドラフト内試薬棚

    アズワン
    ¥16,100~税込¥17,710~
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)300×150×250
  • 浴槽内椅子 アルコー92型 アズワン

    浴槽内椅子 アルコー92型

    アズワン
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    7日以内出荷
    3種類の高さからお選びいただけます。 錆に強いステンレス製。