カテゴリ
- 科学研究・開発用品(174)
- 医療(30)
- 作業工具(8)
- クリーンルーム用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 制御機器(4)
- 保管用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(272)
- Panasonic(パナソニック)(3,638)
- 三菱電機(1,700)
- エスコ(1,361)
- 大阪魂(880)
- TRUSCO(858)
- コガネイ(467)
- ハンマーキャスター(461)
- ノーブランド(441)
- CKD(420)
- EBM(江部松商事)(376)
- ParkerTAIYO(351)
- NACHI(不二越)(347)
- Maritime Progress(344)
- NTN(エヌティーエヌ)(311)
- 黒田精工(300)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(298)
- 光(255)
- TKG(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「150MM」の検索結果
特価

コーンカッター Credo M-4 150mm
アズワン¥6,790税込¥7,4691個当日出荷厚くなった足などのタコを削るのに使用します。仕様オートクレーブ可材質ステンレス全長(mm)150アズワン品番8-2391-01
エアシャワー粘着シート
アズワン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。材質PVC(塩化ビニル樹脂)シートサイズ(mm)290×290
ボンベ固定器
アズワン¥12,300税込¥13,5301個欠品中2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。アズワン品番8-1074-11材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)適合ボンベΦ150~Φ240mm
ピンセットケース
アズワン¥19,500税込¥21,4501個翌々日出荷150mm及び180mmピンセットの収納保管に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。アズワン品番5-1105-01材質PMMA(アクリル)適合サイズ(mm)110~190収納数10本(130mmまでは4本)外寸法(mm)275×206×40
ピンセットスタンド
アズワン¥19,500~税込¥21,450~1個当日出荷から翌々日出荷<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。 <PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。材質PMMA(アクリル)収納数10本(130mmまでは4本)
ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1本ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
K熱電対 KTOシリーズ
アズワン(10件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1個当日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ
アズワン(4件のレビュー)¥5,250~税込¥5,775~1個当日出荷低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
オールステンレス製杓子
アズワン(3件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワンの除菌アルコールシート
アズワン(1件のレビュー)¥3,168税込¥3,4851袋(250枚)当日出荷ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。高濃度エタノール80vol%配合です。シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。詰替え用には交換用フタが付属していますので、詰替えごとに新品に交換できて清潔です。開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。商品タイプ詰替用シートサイズ(mm)150×300成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水付属品交換用フタ1個アズワン品番7-428-11
ひも付き布フィルター
アズワン(3件のレビュー)¥4,550税込¥5,0051個当日出荷空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
K熱電対(シース型・TK)
アズワン(1件のレビュー)¥4,520~税込¥4,972~1個当日出荷仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
シャーレ
アズワン¥3,762税込¥4,1381個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
磁蒸発皿
アズワン¥2,740税込¥3,0141個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥104,900~税込¥115,390~1個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
マスクケース
アズワン¥79,200税込¥87,1201個当日出荷から翌々日出荷フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)
サニスペックテストバッグ
アズワン(1件のレビュー)¥20,400~税込¥22,440~1箱(500枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線