カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- 医療(4)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(9)
- KITO(キトー)(110)
- PROST's(26)
- リスパック(23)
- 三商(22)
- KOTOBUKI(コトブキ)(18)
- マクセル(16)
- スリーライン(16)
- リブドゥコーポレーション(16)
- マルケイ(国際化工)(15)
- EBM(江部松商事)(13)
- エスコ(12)
- TKG(12)
- 東亜DKK(11)
- DURAN(11)
- EpoChemical(11)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- アネスト岩田(9)
- コクゴ(9)
- ブランドをもっと見る
「150ml」の検索結果

散薬瓶
アズワン¥1,807~税込¥1,988~1本翌々日出荷から12日以内出荷キャップにシリカゲルが付いています。付属品ラベル赤・黒各1枚付き材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29税込¥321個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥29,304税込¥32,2341ケース(1000個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥3,890税込¥4,2791個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
検尿カップ AE-205 211mL 100個入
アズワン¥881税込¥9691箱(100個)当日出荷仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)容量(満杯)(mL)211アズワン品番0-7406-01
アルミナ99るつぼ ふた
アズワン¥1,150税込¥1,2651個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
バランストレイ(六角タイプ・非帯電)
アズワン¥25,900税込¥28,4901箱(1000枚)当日出荷どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)の汚濁を防ぎ、クリーンルーム内でもご使用いただけます。材質PS(ポリスチレン)・帯電防止剤入タイプ非帯電
試験管ミキサーTRIO(Low Type)
アズワン¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌々日出荷タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
試験管ミキサーTRIO(High Type)
アズワン¥31,260~税込¥34,386~1台当日出荷から翌々日出荷低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3出力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)125×155×100モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式振幅(mm)4.5運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
バランストレイ(六角タイプ・ナチュラル)
アズワン¥24,900税込¥27,3901箱(1000枚)当日出荷どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。材質PS(ポリスチレン)タイプナチュラル
検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入
アズワン¥25,938税込¥28,5321箱(1000個)当日出荷材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)容量(mL)421目盛50、100、150、200、250、300、350mLアズワン品番0-6492-12
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)
アズワン¥39,000~税込¥42,900~1台当日出荷から翌々日出荷低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
シリンジフィルタ
アズワン¥20,790税込¥22,8691個当日出荷材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック