カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(55)
  • TRUSCO(10)
  • アサヒペン(9)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(8)
  • サンナップ(8)
  • アネスト岩田(7)
  • 花王(7)
  • 加美乃素本舗(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • ケニス(6)
  • ハイポネックス(6)
  • スリーボンド(5)
  • 東亜DKK(5)
  • アース製薬(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • 大王製紙(4)
  • HORIBA(4)
  • マンダム(4)
サービス分類
  • レンタル(1)

「150ml」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙コップ 150mL 1ケース 1000個入 アズワン紙コップ 150mL 1ケース 1000個入アズワン
3,730税込4,103
1ケース(1000個)
当日出荷
材質紙(内面防水加工)寸法(mm)上部/Φ64~66、底部/Φ43~45、高さ/72~73容量(mL)150(5オンス)アズワン品番8-1909-11
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(10件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1箱(250枚)
当日出荷
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
21,681税込23,849
1ケース(1000個)
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン(1件のレビュー)
4,690税込5,159
1箱(250枚)
当日出荷
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がなく、クリーンルーム内でも使用できます。少量パック
アルミカップ アズワンアルミカップアズワン(2件のレビュー)
8,613税込9,474
1箱(100個)
当日出荷
ゴムスポイト RSシリーズ アズワンゴムスポイト RSシリーズアズワン(8件のレビュー)
2,732税込3,005
1個
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
アルミナ99るつぼのみ アズワンアルミナ99るつぼのみアズワン(2件のレビュー)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
ジャム瓶(短型) アズワンジャム瓶(短型)アズワン(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ仕様キャップ付き
非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ アズワン非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズアズワン
5,890税込6,479
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
検尿カップ AE-205 211mL 100個入 アズワン検尿カップ AE-205 211mL 100個入アズワン
832税込915
1箱(100個)
当日出荷
容量(満杯)(mL)211仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)アズワン品番0-7406-01
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン(2件のレビュー)
14,100税込15,510
1箱(1000枚)
当日出荷
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
遠沈管ラック アズワン遠沈管ラックアズワン(2件のレビュー)
1,337税込1,471
1個
当日出荷
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55立て数(本)15mL/30、50mL/20サイズ(mm)170×205×55アズワン品番1-8535-01
トールビーカー TBシリーズ アズワントールビーカー TBシリーズアズワン
673税込740
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3適合規格ISO3819
色付きバランストレイ STBシリーズ アズワン色付きバランストレイ STBシリーズアズワン
4,590税込5,049
1箱(250枚)
当日出荷
ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
タイトボーイ フロロテクト アズワンタイトボーイ フロロテクトアズワン
539税込593
1個
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズ アズワンバランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入 STPLAシリーズアズワン
4,590税込5,049
1箱(250枚)
当日出荷
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
小型耐薬ギヤポンプ アズワン小型耐薬ギヤポンプアズワン
58,400税込64,240
1個
当日出荷
仕様モーター過電流防止機能内蔵材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
バランストレイ(六角タイプ・ナチュラル) アズワンバランストレイ(六角タイプ・ナチュラル)アズワン
20,800税込22,880
1箱(1000枚)
当日出荷
どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。
材質PS(ポリスチレン)タイプナチュラル
ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ アズワンペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズアズワン
1,550税込1,705
1袋(20枚)
当日出荷
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン試験管ミキサーTRIO(High Type)アズワン
31,260税込34,386
1台
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター振幅(mm)4.5材質アルミダイキャスト本体寸法(mm)125×155×100質量(kg)2.3出力(W)約18電源AC100V(50/60Hz)モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ガラス濾過器 アズワンガラス濾過器アズワン
6,930税込7,623
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ガラス
試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン試験管ミキサーTRIO(Low Type)アズワン
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
バランストレイ アズワンバランストレイアズワン
9,390税込10,329
1箱(25袋×10枚)
当日出荷
液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!
滅菌
遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
蒸発皿 アズワン蒸発皿アズワン
1,440税込1,584
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
ステンビーカー 手付・目盛無し SBHシリーズ アズワンステンビーカー 手付・目盛無し SBHシリーズアズワン
749税込824
1個
当日出荷
エコノミーな取手付きステンレス製ビーカーです。 注ぎ口が大きく便利です。
材質SUS201
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)アズワン
45,800税込50,380
1台
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
磁製るつぼ フタ付 アズワン磁製るつぼ フタ付アズワン
999税込1,099
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
石英蒸発皿(丸底) アズワン石英蒸発皿(丸底)アズワン
28,900税込31,790
1枚
当日出荷から63日以内出荷
ねじ口試験管(丸底・透明) 99000シリーズ アズワンねじ口試験管(丸底・透明) 99000シリーズアズワン
1,089税込1,198
1本
当日出荷
開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、容量(mL)150外径×全長(mm)Φ38×200アズワン品番4-2774-13
石英蒸発皿 アズワン石英蒸発皿アズワン
26,900税込29,590
1個
当日出荷
材質石英ガラス
シリンジフィルタ アズワンシリンジフィルタアズワン
19,800税込21,780
1個
当日出荷
材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入 アズワン検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入アズワン
25,938税込28,532
1箱(1000個)
当日出荷
容量(mL)421材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)目盛50、100、150、200、250、300、350mLアズワン品番0-6492-12
蒸発皿 丸底 アズワン蒸発皿 丸底アズワン
1,030税込1,133
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
テストチューブ 直口タイプ アズワンテストチューブ 直口タイプアズワン
14,000税込15,400
1ケース(6箱×100本)
当日出荷
用途直口容量(mL)25種別25mL 胴径Φ18×全長150mmアズワン品番1-4865-13
テストチューブ 直口タイプ アズワンテストチューブ 直口タイプアズワン
19,800税込21,780
1ケース(4箱×250本)
当日出荷から翌々日出荷
用途直口