カテゴリ
- 科学研究・開発用品(576)
- 医療(33)
- クリーンルーム用品(18)
- 測定用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 学童・教育用品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(475)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(801)
- NSK(日本精工)(687)
- NTN(エヌティーエヌ)(444)
- PISCO(ピスコ)(446)
- RS PRO(3,060)
- SMC(11,322)
- TRUSCO(1,172)
- アーテック[学校教材・教育玩具](444)
- イマオコーポレーション(515)
- エスコ(3,355)
- コガネイ(663)
- ノーブランド(615)
- マルゼン[厨房機器](692)
- 三木プーリ(1,469)
- 大阪魂(5,955)
- 廣杉計器(1,108)
- 椿本チエイン(527)
- 水本機械製作所(466)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(9)
「15mm」の検索結果

GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ
アズワン¥339税込¥3731袋(5枚)当日出荷容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。材質PET寸法(mm)15×15
15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥13,360~税込¥14,696~1箱(20枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
TEFEN POMユニオンティ 15mm
アズワン¥199税込¥2191個5日以内出荷仕様●サイズ:内径16mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウンアズワン品番67-3079-42
TEFEN POMユニオンストレート 15mm
アズワン¥189税込¥2081個5日以内出荷仕様●サイズ:内径16mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウンアズワン品番67-3079-38
樹脂板材 厚物 ポリカーボネート・透明 995×1000×15mm
アズワン¥124,110税込¥136,5211個6日以内出荷材質ポリカーボネート・透明厚さ(mm)15サイズ(mm)995×1000アズワン品番4-2319-01![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥19,600~税込¥21,560~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):15×15●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
TEFEN POMタケノコ継手 オスエルボ 15mm×R1/2
アズワン¥249税込¥2741個5日以内出荷仕様●サイズ:内径16mmホース×R1/2(15A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウンアズワン品番67-3079-39
PTFE チェックバルブ
アズワン¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から7日以内出荷本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ
アズワン¥127,000税込¥139,7001個当日出荷RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥2,178~税込¥2,396~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥9,108税込¥10,0191箱(110本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
みの虫クリップ
アズワン(11件のレビュー)¥2,890税込¥3,1791袋(10本組)当日出荷実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。軸径(Φmm)1.5タイプリード線付寸法G(mm)7
秤量瓶 25×45mm 15mL 筒型
アズワン¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷仕様※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。材質硼珪酸ガラス容量約15L胴径(Φmm)×高さH(mm)25×45
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥21,780~税込¥23,958~1巻(11m)当日出荷から翌々日出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ 中低圧用
アズワン(10件のレビュー)¥1,970~税込¥2,167~1本(1m)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。色透明
シリコンチューブ
アズワン¥18,216~税込¥20,038~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ付角型ケース(帯電防止)
アズワン(4件のレビュー)¥5,683税込¥6,2511ケース(50個)当日出荷本体・フタともに帯電防止タイプです。用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。仕様●帯電防止材質ABS樹脂
...









![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)