カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • Verity(ベリティ)(2)
  • スピードマスター(1)
  • マキテック(63)
  • SMC(40)
  • 三菱電機(33)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • エスコ(26)
  • CKD(14)
  • キングジム(13)
  • RS PRO(13)
  • Jackery(ジャクリ)(13)
  • 日動工業(12)
  • 水本機械製作所(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • シャープ(10)
  • VISHAY(10)
  • パール金属(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15w50」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
160,000税込176,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
6連式マグネチックスターラー アズワン6連式マグネチックスターラーアズワン
177,000税込194,700
1台
当日出荷
強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-255-01付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60
VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
116,700税込128,370
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
ステンレス製スパチュラ HSシリーズ アズワンステンレス製スパチュラ HSシリーズアズワン
1,420税込1,562
1本
翌々日出荷
用途に応じて末端形状が選べるステンレス製のスパチュラです。
材質ステンレス
ホッティングスターラー アズワンホッティングスターラーアズワン
109,000税込119,900
1台
5日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
109,000税込119,900
1個
10日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
ウィークリータイマー 中国語版校正証明書付 アズワンウィークリータイマー 中国語版校正証明書付アズワン
12,700税込13,970
1個
9日以内出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hzアズワン品番2-3236-11-57校正証明書一般校正(中国語)
VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
94,900税込104,390
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
トランスイルミネーター用 オプション アズワントランスイルミネーター用 オプションアズワン
19,900税込21,890
1セット(4本)
10日以内出荷から33日以内出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
電源AC100V 50/60Hz FL15W×4電源コード1.4m 2Pタイプ
ウィークリータイマー 英語版校正証明書付 アズワンウィークリータイマー 英語版校正証明書付アズワン
12,700税込13,970
1個
9日以内出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hzアズワン品番2-3236-11-56校正証明書一般校正(英語)
ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
86,900税込95,590
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
86,900税込95,590
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワンVOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズアズワン
95,800税込105,380
1台
10日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)フェノール樹脂校正証明書点検・検査書
ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付 アズワンホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付アズワン
431,000税込474,100
1台
70日以内出荷
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:608×431×122mm●撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)●温度調節方式:位相制御・個別調節可●電源:AC100V 50/60Hz 15A●電源コード長:2.8m(3Pタイプ)●重量:14kg●磁力:0.18T●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング撹拌容量(mL)100~2000×6アズワン品番1-248-11-22校正証明書点検・検査書