カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • カストロール(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • Verity(ベリティ)(2)
  • マキテック(63)
  • 三菱電機(53)
  • SMC(40)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • エスコ(24)
  • CKD(14)
  • 日動工業(13)
  • 水本機械製作所(12)
  • RS PRO(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • Jackery(ジャクリ)(11)
  • キングジム(10)
  • シャープ(10)
  • VISHAY(10)
  • パール金属(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15w50」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6連式マグネチックスターラー アズワン

    6連式マグネチックスターラー

    アズワン
    194,000税込213,400
    1台
    当日出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
  • トランスイルミネーター アズワン

    トランスイルミネーター

    アズワン
    160,000税込176,000
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
    仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
  • ステンレス製スパチュラ HSシリーズ アズワン

    ステンレス製スパチュラ HSシリーズ

    アズワン
    1,420税込1,562
    1本
    翌々日出荷
    用途に応じて末端形状が選べるステンレス製のスパチュラです。
    材質ステンレス
  • ホッティングスターラー アズワン

    ホッティングスターラー

    アズワン
    109,000税込119,900
    1台
    5日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
  • ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン

    ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ

    アズワン
    91,800税込100,980
    1台
    9日以内出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン

    ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ

    アズワン
    91,800税込100,980
    1台
    9日以内出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(英語)
  • トランスイルミネーター用 オプション アズワン

    トランスイルミネーター用 オプション

    アズワン
    19,900税込21,890
    1セット(4本)
    10日以内出荷から33日以内出荷
    掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
    電源AC100V 50/60Hz FL15W×4電源コード1.4m 2Pタイプ