カテゴリ
- 科学研究・開発用品(76)
- 医療(16)
- 作業工具(8)
- クリーンルーム用品(5)
- 測定用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(169)
- EBM(江部松商事)(670)
- エスコ(633)
- TRUSCO(441)
- TKG(342)
- 大阪魂(315)
- NACHI(不二越)(293)
- NTN(エヌティーエヌ)(277)
- ノーブランド(217)
- 河村電器産業(209)
- パール金属(196)
- ニッセイ(180)
- CKD(155)
- NSK(日本精工)(133)
- ヤマニパッケージ(132)
- サクライ(123)
- KNIPEX(クニペックス)(117)
- HEIKO(117)
- OSG(オーエスジー)(116)
- ブランドをもっと見る
「160mm」の検索結果

臍帯剪刀 160mm
アズワン¥6,132税込¥6,7451個翌々日出荷材質ステンレス(SUS420J1)全長(mm)160アズワン品番0-5496-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10161000103医薬品医療機器等法一般医療機器
汚物処理剤ボトル200g
アズワン¥1,550税込¥1,7051個3日以内出荷手を汚さずに汚物を素早く固めて処理できるので感染予防に最適。汚物・嘔吐物にふりかけ1分間放置すると、水分を吸収して固まり、ほうきで掃く等容易に処理できる。材質:吸水性樹脂、パルプ、顔料。サイズ:60×60×160mm。セット内容:60×60×160mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質吸水性樹脂寸法(mm)60×60×160質量(g)280包装形態なし
ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1本ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥7,390税込¥8,1291個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
カップディスペンサー(5オンス用) ホワイト
アズワン(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ボタンを押すと1個ずつ出てきます。仕様5オンス用材質本体/ABS樹脂、筒/PE(ポリエチレン)、背面/マグネット寸法(mm)140×160×430色ホワイト収納数約60個取付け方法マグネットまたはネジ止めアズワン品番8-1910-01
デジタル温度計
アズワン(1件のレビュー)¥18,700税込¥20,5701個当日出荷データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
ウェハーキャリア
アズワン¥1,170税込¥1,2871個当日出荷ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。 ケースは半透明で内部の観察も容易です。用途保管・移動時に便利です。材質PP(ポリプロピレン)色半透明
サニスペック滅菌スポイト
アズワン¥1,490税込¥1,6391箱(100本)当日出荷材質PE(ポリエチレン)全長(mm)160容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)滅菌済み滅菌方法γ線先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5アズワン品番2-7586-01
ホットプレート
アズワン¥43,800税込¥48,1801個当日出荷材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム