カテゴリ
- 科学研究・開発用品(24)
- 医療(3)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(46)
- EIKO(栄工舎)(60)
- KANA(片山チエン)(495)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(61)
- NACHI(不二越)(197)
- NSK(日本精工)(126)
- NTN(エヌティーエヌ)(313)
- OSG(オーエスジー)(96)
- S&K(三興製作所)(60)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
- イマオコーポレーション(75)
- エスコ(91)
- グーリング(73)
- コガネイ(272)
- ニッタ(64)
- プロトブレンボ(180)
- 千代田通商(72)
- 大阪魂(387)
- 旭精工(92)
- 鹿島化学金属(UKB)(148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「17φ」の検索結果
特価

メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,693税込¥1,8621個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ラボランサンプル管瓶
アズワン(8件のレビュー)¥6,039~税込¥6,643~1箱(55本)当日出荷サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥14,400税込¥15,8401個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
シャーレ
アズワン¥960~税込¥1,056~1個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
PFAチューブ
アズワン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
ピペット立台
アズワン¥4,158税込¥4,5741個欠品中台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。仕様カバー付きトラスコ品番828-6464材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500アズワン品番3-199-01![採便容器[ゲリベントール] 00192 200本入 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947967-220228-02.jpg)
採便容器[ゲリベントール] 00192 200本入
アズワン¥9,187税込¥10,1061箱(200本)当日出荷耳かき状スプーンとスポイトが一体化しており、固形・液状検体が採取できます。材質PP(ポリプロピレン)サイズΦ17×85mmアズワン品番8-2476-01
アスピレーターAS
アズワン¥96,900税込¥106,5901個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本アズワン品番1-5834-01吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
ハンドラップ(PFA製)
アズワン¥19,400税込¥21,3401個当日出荷材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ金属部/鉄(アルマイト加工)材質(本体)PFA(フッ素樹脂)口径(Φmm)17材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
蛇管冷却器(グラハムタイプ)
アズワン¥12,177税込¥13,3951個翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300アズワン品番1-4318-01アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90![聴診器[ウルトラスコープ] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25960192-220228-02.jpg)




聴診器[ウルトラスコープ]
アズワン¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から10日以内出荷シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10181000001医薬品医療機器等法一般医療機器

























![採便容器[ゲリベントール] 00192 200本入 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947967-220228-02.jpg)







![聴診器[ウルトラスコープ] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25960192-220228-02.jpg)