カテゴリ
- 科学研究・開発用品(101)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(11)
- NSK(日本精工)(308)
- NACHI(不二越)(196)
- NTN(エヌティーエヌ)(183)
- NOK(67)
- EBM(江部松商事)(62)
- エスコ(56)
- TKG(55)
- ミヤナガ(35)
- アーテック[学校教材・教育玩具](30)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- SKF(日本エスケイエフ)(27)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(26)
- シグマ光機(25)
- cotta(25)
- ノーリツ(24)
- ユニカ(23)
- 三商(22)
- 武蔵オイルシール工業(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
「170φ」の検索結果
特価

オールステンレス製杓子
アズワン(3件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401個当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥9,890~税込¥10,879~1個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
薬品トレー 小
アズワン¥2,160税込¥2,3761個当日出荷万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
投込型超音波霧化ユニット
アズワン¥9,190税込¥10,1091台当日出荷から6日以内出荷コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
保存瓶
アズワン¥4,690税込¥5,1591個当日出荷軽量で密閉性に優れています。仕様ステンレスフタ付き材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ表面処理真鍮クロムメッキ
ボンベトラックスタンド
アズワン¥68,300税込¥75,1301個当日出荷ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。材質(キャスター)ウレタン金具ガードチェーン・フック方式
PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ
アズワン¥27,423税込¥30,1651個当日出荷酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。材質高純度PFAタイプW・広口タイプ口形状広口中栓なし
防水pH計 APHシリーズ
アズワン¥11,900税込¥13,0901台当日出荷持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-23分解能(pH)0.01防水IP57準拠
防水pH計 APHシリーズ
アズワン¥9,790税込¥10,7691台当日出荷持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pHアズワン品番2-1287-22分解能(pH)0.1防水IP57準拠
恒温水槽(窓付)用冷却コイル TRW-C
アズワン¥18,700税込¥20,5701個当日出荷内寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製)型番TRW-C外寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)アズワン品番1-5457-11
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ
アズワン¥41,980税込¥46,1781本当日出荷常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。材質PFA商品タイプ広口タイプ
VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ
アズワン¥25,900税込¥28,4901台当日出荷から翌々日出荷VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ
アズワン¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から10日以内出荷100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。材質PFA
PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ
アズワン¥22,077税込¥24,2851個当日出荷酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。材質高純度PFAタイプN・細口タイプ目盛あり
【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷リーズナブルなスタンダードタイプです。シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。※総務省型式認定取得済み
【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200M
アズワン¥6,898~税込¥7,588~1台翌日出荷から4日以内出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)
アズワン(1件のレビュー)¥27,500税込¥30,2501台翌々日出荷から12日以内出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。電源(V)AC100V 50/60Hz寸法h2(mm)8最高使用温度(℃)450
ステンレス製アイスバケツ ABシリーズ
アズワン¥28,116税込¥30,9281個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレス製の二重構造になっており、氷やドライアイス・液体窒素での使用に適しています。液体窒素使用時の内圧リリーフのためフタに約Φ2mmの穴加工してあります。付属品氷用トング仕様液体窒素使用可材質SUS304
気温測定用温度センサー
アズワン¥9,900税込¥10,8901個翌々日出荷風や周囲からの放射熱の影響を受けにくく、気温の測定に適したセンサーです。種別K熱電対 -50~+600℃ Φ6.4×170mmアズワン品番3-6284-01
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズ
アズワン¥37,818税込¥41,6001本翌々日出荷常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。仕様細口タイプ材質高純度PFA
内面ジルコニア製ナイロンポット
アズワン¥309,000税込¥339,9001個4日以内出荷から5日以内出荷内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。 内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
ナイロン丸棒(基本グレード・青色)
アズワン¥98,406~税込¥108,247~1個5日以内出荷から7日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色青
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)
アズワン¥98,406~税込¥108,247~1個6日以内出荷から8日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色ナチュラル