カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(234)
- Panasonic(パナソニック)(205)
- 三菱電機(103)
- バクマ工業(50)
- TKG(40)
- フカガワ(39)
- NOK(34)
- EBM(江部松商事)(30)
- クリモト(栗本鉄工所)(27)
- イノック(19)
- セキスイ(19)
- ユニックス[建築金物](18)
- エスコ(14)
- TRUSCO(14)
- 水本機械製作所(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- 岡崎精工(13)
- イシグロ(13)
- ブランドをもっと見る
「175φ」の検索結果

ガス洗浄瓶(PC製)
アズワン(2件のレビュー)¥9,554税込¥10,5091本当日出荷から翌々日出荷材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き)
アズワン(4件のレビュー)¥6,049税込¥6,6541個欠品中容量(L)20口内径(Φmm)175口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付口形状広口アズワン品番5-033-02ボトル形状角型コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし)
アズワン(1件のレビュー)¥4,475税込¥4,9231個当日出荷容量(L)20口内径(Φmm)175口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓なしアズワン品番5-033-01
ステン真空缶
アズワン¥99,800税込¥109,7801個当日出荷から翌々日出荷減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
ポリカーボネート瓶(細口)
アズワン¥4,554税込¥5,0091本翌々日出荷中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ細口