カテゴリ
- 科学研究・開発用品(489)
- 医療(50)
- 救急・衛生(26)
- 日用品(15)
- 介護用品(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- ヘルスケア(12)
- クリーンルーム用品(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 卓上消耗品(6)
- 食品・飲料(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防災用品(5)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 農具(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(208)
- ホンダ(2,159)
- YAMAZEN(山善)(714)
- ウタネ(640)
- アタリヤ農園(624)
- TAMIYA(タミヤ)(498)
- アース製薬(483)
- P&G(452)
- 花王(418)
- TGK(東京硝子器械)(380)
- LION(ライオン)(369)
- SARAYA(サラヤ)(308)
- 小林製薬(306)
- KITO(キトー)(302)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](299)
- NEG(日電理化硝子)(298)
- エスコ(271)
- BIGM(丸山製作所)(268)
- エステー(255)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(9)
「1ml」の検索結果

ビオラモディープウェルプレート 1.0mL VDWP-1.0シリーズ
アズワン¥22,900~税込¥25,190~1箱(50個)ほか翌々日出荷スタック可能で収納にも便利です。仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PP容量(mL)1.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。ウェル形状U底プレート寸法(mm)127.76×85.48×33.00
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入
アズワン¥6,199税込¥6,8191袋(10個)4日以内出荷粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。長さ(mm)9(採取部)全長(mm)150(外筒)採水量(mL)1(目安)アズワン品番64-9345-81外筒外径(Φmm)17
スポイト
アズワン(33件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。材質シリコンゴム
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥10,470~税込¥11,517~1本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
サニスペック滅菌希釈水
アズワン(1件のレビュー)¥9,600~税込¥10,560~1箱(60本)ほか当日出荷用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。仕様γ線滅菌済有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水
紙コップ 150mL 1ケース 1000個入
アズワン¥3,730税込¥4,1031ケース(1000個)当日出荷材質紙(内面防水加工)寸法(mm)上部/Φ64~66、底部/Φ43~45、高さ/72~73容量(mL)150(5オンス)アズワン品番8-1909-11
クリンプバイアル 2mL 1袋 100本入
アズワン¥1,790税込¥1,9691袋(100本)翌々日出荷コストパフォーマンスに優れています。仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント材質本体/硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ11.6×32容量(mL)2アズワン品番4-6639-01
PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ
アズワン¥10,200~税込¥11,220~1箱(10袋×12本)ほか翌々日出荷研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
滅菌希釈水(目盛り付き)
アズワン(1件のレビュー)¥7,240~税込¥7,964~1箱(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷γ線滅菌済用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入
アズワン¥14,700税込¥16,1701箱(100袋×1個)翌々日出荷個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
濁度計 0NTU校正液 1パック 100mL入
アズワン¥7,190税込¥7,9091パック(100mL)翌々日出荷米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組質量(g)385電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター)測定精度±2%+0.02NTU測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)測定範囲(N)0~1000TU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)液晶表示TFTカラー液晶アズワン品番4-4861-12繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入
アズワン¥6,200税込¥6,8201袋(100セット×6本)翌々日出荷コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。材質PE全長(mm)40容量(mL)0.2アズワン品番4-6337-01
先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥525~税込¥578~1本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
先端目盛 メスピペット 太穴
アズワン(1件のレビュー)¥594~税込¥653~1本当日出荷から翌々日出荷容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
精密バイオピペット
アズワン¥525~税込¥578~1本当日出荷短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプ上部外径(Φmm)7ピペットの種類バイオピペット
広口洗浄瓶 SBWシリーズ
アズワン¥307~税込¥338~1本当日出荷ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥12~税込¥13~1個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。材質PP目盛あり熱変形温度(℃)95
中間メスピペット
アズワン¥529~税込¥582~1本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)
アズワン(1件のレビュー)¥327~税込¥360~1本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
...