カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- CTK(1)
- LM(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- イスカル(1)
- セムコーポレーション(1)
- トップ工業(1)
- 日東工器(2)
- 東芝(2)
サービス分類
- レンタル(1)
「1tph」の検索結果

凍結粉砕機
アズワン¥289,000税込¥317,9001個10日以内出荷凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)モーター140Wカップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回サイズ(mm)194×214×305アズワン品番5-3252-21商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】凍結粉砕機
アズワン¥26,500~税込¥29,150~1個翌日出荷から4日以内出荷凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。質量(kg)約8.5カップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回