カテゴリ
- 科学研究・開発用品(526)
- 医療(59)
- クリーンルーム用品(26)
- 測定用品(19)
- 作業服(19)
- 手袋(11)
- 厨房用品(6)
- オフィス家具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 清掃用品(4)
- 物流用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 制御機器(2)
- テープ(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- 家電(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(634)
- BIGM(丸山製作所)(38,453)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,067)
- CKD(1,332)
- KITO(キトー)(1,829)
- omron(オムロン)(1,273)
- Panasonic(パナソニック)(2,046)
- SHIMANO(シマノ)(1,120)
- TRUSCO(2,349)
- エスコ(4,205)
- オカムラ(岡村製作所)(2,376)
- コガネイ(3,155)
- コクヨ(986)
- サンワサプライ(1,077)
- スバル(2,001)
- ホンダ(3,974)
- メディアカバーマーケット(7,908)
- 三菱電機(1,462)
- 大阪魂(12,117)
- 廣杉計器(997)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「2 4」の検索結果

T-2型RC1/4
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個当日出荷から6日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
T-2型R1/4
アズワン¥6,090税込¥6,6991個当日出荷から7日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1本当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
おくすり番 薬整理箱 II型 7×4個
アズワン(7件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷あさ・ひる・よる以外にもう1つポケットがあり食前・就寝前等の薬を入れるのに便利です。材質ポリスチロール寸法(mm)ポケット/30×40×25(7×4個)区分あさ・ひる・よる・その他×1週間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×195×33アズワン品番0-3145-02コマ数4
マニホールド装置4連式
アズワン¥115,000~税込¥126,500~1個当日出荷から7日以内出荷圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。仕様テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数4連式
L型RC1/4
アズワン¥6,390~税込¥7,029~1個6日以内出荷から7日以内出荷片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥20,200税込¥22,2201個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9![歯鏡[ミラートップ] No.4(プレーン) 20枚入 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947836-220303-02.jpg)
歯鏡[ミラートップ] No.4(プレーン) 20枚入
アズワン¥3,260税込¥3,5861袋(20枚)翌々日出荷仕様オートクレーブ可(135℃以下)材質ガラス寸法(mm)ミラートップ全長/45、径Φ21アズワン品番8-2438-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001000084医薬品医療機器等法一般医療機器
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥2,475~税込¥2,723~1巻(11m)当日出荷から12日以内出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥26,900税込¥29,5901個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
シリコンチューブ
アズワン¥1,386~税込¥1,525~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
デシケーターDCD-SSP2用 オプション
アズワン¥4,790税込¥5,2691セット(4個)当日出荷新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)。DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40アズワン品番1-3160-03
アズラボ石英セル 2面透明
アズワン¥6,240税込¥6,8641個当日出荷お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。材質石英ガラス
トレシーMCクロス
アズワン¥6,530税込¥7,1831袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷太さ2umの超々極細繊維がミクロの汚れや油膜を確実に落とします。 汚れても洗浄すれば拭浄性能を回復します。 耐薬品性に加え、吸収性・保持力にも優れています。材質ポリエステル100%平織
排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)
アズワン(3件のレビュー)¥5,425~税込¥5,968~1巻(1m)当日出荷から17日以内出荷材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥238~税込¥262~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
...
















![歯鏡[ミラートップ] No.4(プレーン) 20枚入 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947836-220303-02.jpg)