カテゴリ
- 科学研究・開発用品(295)
- 測定用品(50)
- 医療(34)
- クリーンルーム用品(25)
- 測定関連サービス(8)
- 防災用品(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- 救急・衛生(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(252)
- エスコ(2,555)
- RS PRO(478)
- TRUSCO(444)
- Panasonic(パナソニック)(414)
- オカムラ(岡村製作所)(401)
- エレコム(389)
- SMC(385)
- TAKIGEN(タキゲン)(363)
- サンワサプライ(339)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(338)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](327)
- 近藤製作所(319)
- オーム電機(308)
- New-Era(ニューエラー)(303)
- 三菱電機(260)
- マキタ(254)
- SHIMANO(シマノ)(227)
- TOSTEM(LIXIL)(216)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(52)
「2本」の検索結果
特価

ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け
アズワン¥22,800税込¥25,0801個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。寸法(mm)約720×360×1090架数6000Lまたは7000L×2本架け適合ボンベΦ230×H1300~1600mm材質スチール質量(kg)約24色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05
転倒防止ベルト 2本入
アズワン¥3,760税込¥4,1361パック(2本)当日出荷キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強相当質量(g/本)60付属品アルコールパッド2枚アズワン品番4-2387-01
二つ口20L用ノズル 2本キャップ
アズワン¥3,340税込¥3,6741個当日出荷HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mmアズワン品番4-2155-15
蓄冷剤 金具2本付 SP-37-D用 PP製
アズワン¥6,930税込¥7,6231個4日以内出荷付属品ステンレス金具材質ポリプロピレン外寸(mm)400×240×H40アズワン品番63-7137-17
タフネルオイルブロッター ジグザグ状 1箱 2本入
アズワン¥50,298税込¥55,3281箱(2本)5日以内出荷ロープ入り 狙った場所に簡単に投下 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません仕様●サイズ:65cm巾×長さ25m、厚さ4mm●全長:約50mアズワン品番68-4535-42
タフネルオイルブロッター 吹流し状 1箱 2本入
アズワン¥45,699税込¥50,2691箱(2本)5日以内出荷極細糸の吸着材をロープに接続仕様●内容量:6.5kg●サイズ:繊維長1m×長さ5m+両端ロープ5mアズワン品番68-4535-39
3周波超音波洗浄器
アズワン¥4,590税込¥5,0491個当日出荷多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
パラフィルムディスペンサー
アズワン¥15,444税込¥16,9881個当日出荷4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。材質ABS樹脂アズワン品番2-8265-01付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個寸法(mm)171×120×144
リスト&レッグシールバンド(伸縮タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥1,861税込¥2,0471組(2本)当日出荷手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。仕様全長40cm、直径10cmまで有効材質PA(ナイロン)100%サイズフリー機能伸縮バンド付き全長(cm)40
シンプル卓上暗室
アズワン¥68,400税込¥75,2401台翌々日出荷卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。用途前面ファスナー2本付き種別800×600×800mmアズワン品番2-8070-03
ボンベ固定器
アズワン¥12,300税込¥13,5301個当日出荷2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。アズワン品番8-1074-11材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)適合ボンベΦ150~Φ240mm
締付金具
アズワン¥469~税込¥516~特価1個当日出荷サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。材質ステンレス(SUS304)
締付金具
アズワン¥8,290~税込¥9,119~1個当日出荷から12日以内出荷B-85は2本のボルト付きですので、試験台などの上にスタンドを組むとき、組立棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付けられます。材質鋳鉄、ボルト部/鉄SS-34(3価クロメートメッキ仕上)適合パイプ径(Φmm)13
散気管 プランストロン
アズワン¥13,700~税込¥15,070~1セット(2本)当日出荷から17日以内出荷均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
【レンタル】吸煙・脱臭装置 分岐用天板 KSC-TOP01
アズワン¥599~税込¥659~1個翌日出荷から4日以内出荷本体に使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。ダクト径(Φmm)75サービス分類レンタル
グッドボーイ SCC
アズワン¥1,148税込¥1,2631袋(2本)当日出荷から翌々日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)98
小分け 耳保護チューブ
アズワン¥179税込¥1971本当日出荷カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。長さ(mm)【耳掛け装着部】110適合チューブ外径(Φmm)3.5±0.2材質シリコンゴムアズワン品番8-4093-01-52
クリンプバイアル 2mL 1袋 100本入
アズワン¥1,790税込¥1,9691袋(100本)翌々日出荷コストパフォーマンスに優れています。仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント材質本体/硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ11.6×32容量(mL)2アズワン品番4-6639-01
20cm線付LED Φ5mm
アズワン¥509税込¥5601袋当日出荷Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
ボンベホルダー イルリガートル用
アズワン¥11,851税込¥13,0361個翌々日出荷2本のベルトによりボンベをしっかり固定できます。材質スチール(PE(ポリエチレン)コーティング)寸法(mm)約148×163×458アズワン品番8-2256-13接続径接続可能ボンベ:最大100mm取付可能パイプ径(Φmm)25
エチブロ除去カラム
アズワン¥2,998税込¥3,298特価1袋(2本)当日出荷カラムを通した溶液のエイジウムブロマイドの99%以上がカラム内に吸着されます。エチジウムブロマイドを吸着すると赤く染まる吸着材を使用しており、目視で吸着が確認できます。吸着剤にオカラを使用しており環境に配慮しています。種別ゼロカラム(2本入)アズワン品番3-5162-01
パワーホモジナイザー
アズワン¥73,800税込¥81,1801セット(2本)当日出荷1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
マイクロチューブホモジナイザー用 オプション
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1セット(2本)当日出荷1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。 全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。 チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。 オートクレーブ可能です。材質PCTFE(フッ素樹脂)
ハンディーUVランプ用 アクセサリー
アズワン¥12,100~税込¥13,310~1個当日出荷から翌々日出荷ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。電源コード1.5m(2Pプラグ)
静電対策テープディスペンサー
アズワン¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。25mm幅テープを2本、または51mm幅テープを1本で使用します。種別51mm幅アズワン品番3-6193-02
水位保持コントローラー
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!仕様水位検知:フロート式付属品ACアダプター電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A最大流量(L/min)1.2最大流量1.2L/min(流量調整可)コード長さ(m)約1.5センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃最大揚程(m)1.8使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブアズワン品番1-5802-21
...