カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
    • ピペット用スポイト/ピペッター(1)
  • オフィス家具(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • アルインコ(41)
  • 長谷川工業(14)
  • ピカコーポレイション(16)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(11)
  • 東京コスモス電機(7)
  • SMC(1,571)
  • オカムラ(岡村製作所)(291)
  • イトーキ(283)
  • Panasonic(パナソニック)(217)
  • BIGM(丸山製作所)(150)
  • ダイヤトレンド(124)
  • 神保電器(102)
  • エスコ(63)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(42)
  • オジデン(大阪自動電機)(39)
  • MIKI(33)
  • ビーエム機器(33)
  • ヴァンテアンパネル(32)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2連」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二連球ゴム アズワン

    二連球ゴム

    アズワン(4件のレビュー)
    2,435税込2,679
    1個
    当日出荷
    ★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
    材質天然ゴム(ラテックス)
  • 配管用部品 アズワン

    配管用部品

    アズワン
    6,940税込7,634
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
    用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
  • MRI用処置車 上下四方手摺付 アズワン

    MRI用処置車 上下四方手摺付

    アズワン
    51,282税込56,410
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    材質本体/ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mmPA(ナイロン)製(双輪)棚板耐荷重(kg)10
  • マスクケース アズワン

    マスクケース

    アズワン
    7,821税込8,603
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ディスポピペッティングリザーバー アズワン

    ディスポピペッティングリザーバー

    アズワン
    5,090税込5,599
    1箱(1枚×50袋)ほか
    当日出荷
    12連ピペットまで対応可能なピペットガイドが付いています。残量液が少量になっても効率よくピペッティングできるように多段構造になっています。下段の水位で約15mLの残量です。
    寸法(mm)153×56×31
  • 洗浄瓶用ホルダー アズワン

    洗浄瓶用ホルダー

    アズワン
    5,460税込6,006
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたPVC製です。 煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。 500mL、1000mL兼用です。
    材質PVC穴径(Φmm)90
  • 数取器 卓上タイプ NXSシリーズ アズワン

    数取器 卓上タイプ NXSシリーズ

    アズワン
    3,861税込4,247
    1個
    当日出荷
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    230,000税込253,000
    1台
    当日出荷
    材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)30スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個内寸法(mm)260×280×410棚段数4棚板間隔(mm)85棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付外寸法(mm)310×333×520棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
  • 多孔質炭素 アズワン

    多孔質炭素

    アズワン
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)
    種別クノーベル(R) MH容量(g)100アズワン品番3-3119-01
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    296,000税込325,600
    1台
    当日出荷
    付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)35材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)48内寸法(mm)400×300×400棚段数3棚板間隔(mm)96棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)外寸法(mm)550×452×590棚板寸法(mm)398×260×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
  • フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ アズワン

    フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ

    アズワン
    89,200税込98,120
    1セット
    当日出荷
    ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
    セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁
  • アイソフリーズPCRラック アズワン

    アイソフリーズPCRラック

    アズワン
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    0.2mLシングル・8連・12連・PCR96ウェルプレートが収納できます。 ラックの色は4℃前後で変化しますので、冷えた状態と常温時がひと目でわかります。 0~4℃の温度帯で約3時間温度保持が可能です。
    仕様オートクレーブ不可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)44×106×45使用温度範囲(℃)-20~+40
  • 配管用部品 アズワン

    配管用部品

    アズワン
    5,190税込5,709
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品です。目的に応じて様々な組み合わせが可能です。1台のファンユニットで2種類のフードを使用する際使用します。ファンユニットに直接取り付けるタイプ(直接型)と、床置タイプ(中間型)の2種類があります。
  • 小型高速遠心機 アズワン

    小型高速遠心機

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
  • 機器モニター台 アズワン

    機器モニター台

    アズワン
    131,000税込144,100
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。 スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。 OAタップが装備されています。
    材質ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)(棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5荷姿完成品棚板寸法(mm)550×550
  • PCRラック アズワン

    PCRラック

    アズワン
    27,720税込30,492
    1セット(20個)
    当日出荷から12日以内出荷
    0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。 水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
    仕様オートクレーブ可、フタ付材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×90×30耐熱温度(℃)-90~121
  • チュービングポンプ用オプション アズワン

    チュービングポンプ用オプション

    アズワン
    46,700税込51,370
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2 アズワン

    【レンタル】マイクロチューブポンプセット フロントラボ FP-100-2

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。
  • 【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル

    アズワン
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター、マニュアル運転可(タイマー「00」設定時)、アース線接続用端子付き質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000~12000表示液晶ディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×130最大遠心力(G)6900(ローターII使用時:3700)適合チューブ0.2/0.5/1.5/2.0mLマイクロチューブ使用推奨温度範囲(℃)5~35タイマー設定15秒~99分ヒューズ【安全ヒューズ】F5AL250V回転数設定方式デジタル(100rpm単位)サービス分類レンタル
  • ハイスピンミニ遠心機 アズワン

    ハイスピンミニ遠心機

    アズワン
    33,500税込36,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
  • 【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16 アズワン

    【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16

    アズワン
    7,430税込8,173
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
    質量(kg)5.5電源AC100~240V 50/60Hz検出器高感度光電センサー光源長寿命LEDディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル温度変動±0.1℃サービス分類レンタル
  • ナンバーラベル 40×20mm アズワン

    ナンバーラベル 40×20mm

    アズワン
    939税込1,033
    1セット
    3日以内出荷
    低温でも剥がれにくく水に耐性があります。連番1~100までの各番号丸・四角の2種類入りです。各番号が2枚セットのため、フタと容器の両方の貼付け等の用途に適しています。
  • 専用K熱電対(デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー用) アズワン

    専用K熱電対(デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー用)

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    5日以内出荷
    デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー専用のK熱電対です。
  • 吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚 アズワン

    吸音パーティション 3連タイプ キャスター脚

    アズワン
    86,500税込95,150
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
    付属品T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個キャスターΦ50mm(ストッパー付き×10個)材質(脚部)スチール製(粉体塗装)パネル厚(mm)27脚の種類キャスター脚材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)メソ孔よりも大きな細孔(マクロ孔)を有した多孔質炭素です。メソ孔では吸着できなかったタンパク質などの吸着・分離が期待できます。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材
    仕様BET比表面積:300m2/g、設計メソ孔径(nm):150、全細孔容量(g):0.4mL/、ミクロ孔容量(g):0.1mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-13
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
    仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-14
  • ケーブル不要 4連ファン爽快クッション アズワン

    ケーブル不要 4連ファン爽快クッション

    アズワン
    5,788税込6,367
    1個
    6日以内出荷
    真夏の車内でも蒸れない、ケーブルレス4連ファン内蔵の夏用クッション。真夏の車内でも蒸れない、ケーブルレス4連ファン内蔵の夏用クッション真夏の車内は暑くて、シートに座るとお尻が蒸れて汗だらけに。蒸れ知らずの快適さを味わえる「4連ファン爽快クッション」。通気性のいいクッションの中を風が通り、座っていても風がスースーと爽快に!。充電式のためケーブルレスで、どこでも使いやすい。「4連ファン爽快クッション」はオフィスでの使用もおすすめです。ケーブルレスでお尻が蒸れないクッションエンジンの止まった車内は暑く、。座席に座った途端にお尻が暑くてムレムレに。お尻がじめじめして気持ちいいものではありません。ケーブルレスの「4連ファン爽快クッション」は、。座席の上に置くだけでお尻の下に風が通ってスッキリ爽快に。連続使用モードとタイミングモード(30秒送風→20秒停止のくり返し)2つのモードがあり、 。ケーブルがないので、移動や持ち運びも簡単です。4連ファンが風を出して蒸れを軽減クッションの中には、。風が通る溝と穴があります。4つのファンが外気を取り込み、。クッションの中を風が通って、お尻の蒸れを軽減してくれます。オフィス、在宅勤務時、スポーツ観戦にも使えます座りっぱなしの仕事中に使うのもおすすめです。お尻に敷くだけでなく、背もたれに置くと背中がスッキリ!。ケーブルレスなので、野球観戦やキャンプのテント内での使用も可能です。充電式・メッシュ生地内蔵バッテリーは約3時間で満充電になります。サラッとした肌ざわりのメッシュ生地は通気性バツグンで、座っていてもベタベタしません。
    セット内容本体、USB microBケーブル、取扱説明書材質ポリエステル、PE、ABS質量(g)560電源内蔵バッテリーバッテリー充電:USB(5V 1.0A以上)バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,800mAh充電時間:約3時間稼働時間:タイミングモード…約2時間、連続モード…約1.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×25保証期間購入日より6ケ月アズワン品番60-2294-59
  • キャスター付きパーティションH180cm ダークブラウン アズワン

    キャスター付きパーティションH180cm ダークブラウン

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    7日以内出荷
    素材パネル
  • キャスター付きパーティションH180cm ホワイト アズワン

    キャスター付きパーティションH180cm ホワイト

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    7日以内出荷
    素材パネル
  • 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン

    多孔質炭素 クノーベル (R)

    アズワン
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)軽量かつ高強度です。分散性、非凝集性に優れます。少量で効果を発揮し、混合リードタイムの短縮などトータルコスト削減に適しています。使用用途例:添加材、インク、熱、電極、分離・吸着材、緩衝材
    仕様BET比表面積:1100m2/g、設計メソ孔径(nm):10、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.4mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/容量(g)100アズワン品番3-3119-12
  • キャスター付きパーティションH180cm ナチュラル アズワン

    キャスター付きパーティションH180cm ナチュラル

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    7日以内出荷
    ブラウン高さ(cm)180素材パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製/エポキシ粉体塗装奥行き(cm)40脚の種類キャスター
  • リアルタイムPCRサーマルサイクラー アズワン

    リアルタイムPCRサーマルサイクラー

    アズワン
    1,230,000税込1,353,000
    1個
    12日以内出荷
    ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
    仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec質量(kg)5.5温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115感度検出感度:1コピー温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃検出器高感度光電センサー光源長寿命LED波長(nm)励起波長:460~550電源(AC V)100~240 50/60Hz校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TETディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセルサンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2温度設定範囲(℃)0~100サイズ(mm)267×300×198温度変動±0.1℃アズワン品番4-3838-01反応10~100uLが必要発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
  • 低速用マグネチックスターラー 4連 アズワン

    低速用マグネチックスターラー 4連

    アズワン
    218,000税込239,800
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。ドラフト内での実験を考慮した高さの低いコンパクトなデザインです。一つの速度コントローラーで、4カ所の攪拌が同じ速度で同時に制御でき、一度に多様な実験が可能です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
    仕様多連式:4連 攪拌機能 回転数:10~150rpm 容量:最大2L コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:330×330 電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください(67-4519-63)アズワン品番65-3719-87
2連皿特集