カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(127)
  • 測定用品(10)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(39)
  • 大阪魂(890)
  • RS PRO(706)
  • エスコ(450)
  • Panasonic(パナソニック)(320)
  • SMC(284)
  • SAMTEC(175)
  • ERECTA(エレクター)(165)
  • TRUSCO(139)
  • ノーブランド(132)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(123)
  • VISHAY(115)
  • ホンダ(109)
  • プロトブレンボ(99)
  • 三木プーリ(98)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(85)
  • IKO(日本トムソン)(81)
  • Igus(イグス)(81)
  • MICROCHIP(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • レンタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200 8mm」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジリブラシ 真鍮 200mm アズワン

    ネジリブラシ 真鍮 200mm

    アズワン
    679税込747
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    ステンレスに比べて毛腰が柔らかく対象物にキズをつけたくない時に適しています。
    全長(mm)200毛材真鍮
  • ネジリブラシ ステンレス 200mm アズワン

    ネジリブラシ ステンレス 200mm

    アズワン
    739税込813
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
    全長(mm)200毛材ステンレス
  • ネジリブラシ 馬毛 200mm アズワン

    ネジリブラシ 馬毛 200mm

    アズワン
    679税込747
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    柔らかな毛腰でソフトに洗浄が可能です。
    全長(mm)200毛材馬毛
  • 8mm×8mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    8mm×8mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    102,350税込112,585
    1箱(200枚)
    14日以内出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M アズワン

    【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M

    アズワン
    7,098税込7,808
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
  • 【レンタル】ECオイルバススターラー デジタル EOS-200RDシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ECオイルバススターラー デジタル EOS-200RDシリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。エンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。オイルバススターラーの普及タイプ。
    付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個仕様デジタル材質本体/ノリル樹脂(R)、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ質量(kg)約3.4電源AC100V 50/60Hz 800W(コード長2m・3Pプラグ)槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御(2段階)温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt外寸法(mm)240×280×220ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~230(0.1℃単位)回転数設定範囲(min-1[r.p.m])100~1500(10rpm単位)サービス分類レンタル
  • 非帯電バランストレイ 滅菌済み 1パック 200枚入 アズワン

    非帯電バランストレイ 滅菌済み 1パック 200枚入

    アズワン
    13,700税込15,070
    1パック(200枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
    仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠)材質100%バージン非帯電PS使用温度範囲(℃)-10~+70
  • 8×8mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    8×8mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    150,000税込165,000
    1箱(200枚)
    16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    416税込458
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • 電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ アズワン

    電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ

    アズワン
    31,700税込34,870
    1個
    15日以内出荷
    パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
    校正証明書JCSS校正
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    3,663税込4,029
    1巻(11m)
    当日出荷から12日以内出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    198税込218
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
  • ガラス角板 アズワン

    ガラス角板

    アズワン(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
    公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
  • 中圧ガラスカラム 200L アズワン

    中圧ガラスカラム 200L

    アズワン
    40,400税込44,440
    1本
    31日以内出荷から41日以内出荷
    カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
  • ガラスカラム用カラム管 200L アズワン

    ガラスカラム用カラム管 200L

    アズワン
    16,900税込18,590
    1本
    33日以内出荷
    ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    3,227税込3,550
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス丸板 アズワン

    ガラス丸板

    アズワン(4件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1枚
    当日出荷から18日以内出荷
    珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
    材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
  • 白シリコンスポンジ アズワン

    白シリコンスポンジ

    アズワン(4件のレビュー)
    960税込1,056
    1巻(1m)
    当日出荷
    低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
    材質シリコンゴム長さ(m)1硬度HRA20使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
  • シリコンゴムシート 厚物タイプ A □300シリーズ アズワン

    シリコンゴムシート 厚物タイプ A □300シリーズ

    アズワン
    14,300税込15,730
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    -60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
    仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250硬度(タイプA)50引張強度(MPa)8.5切断時伸(%)370色調乳白半透明
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種別A5052
  • 純マグネシウム丸棒 押出材 アズワン

    純マグネシウム丸棒 押出材

    アズワン
    2,590税込2,849
    1本
    当日出荷
    マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
  • ルビセルスティック用ヘッド アズワン

    ルビセルスティック用ヘッド

    アズワン(1件のレビュー)
    12,200税込13,420
    1袋(200個)
    当日出荷
    吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
    材質PU(ポリウレタン)100%
  • 撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン

    撹拌棒(ジュラコン(R)製)

    アズワン(6件のレビュー)
    960税込1,056
    1本
    当日出荷
    熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
    材質POM(ジュラコン(R))
  • ガス洗浄瓶(PC製) アズワン

    ガス洗浄瓶(PC製)

    アズワン(2件のレビュー)
    3,534税込3,887
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
  • オープントレー APET OTシリーズ アズワン

    オープントレー APET OTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1セット(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
  • シリコン排気管 アズワン

    シリコン排気管

    アズワン
    9,702税込10,672
    1本(1m)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
    材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
  • ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワン

    ハンディーUVランプ用 アクセサリー

    アズワン
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
    電源コード1.5m(2Pプラグ)
  • マグネシウム丸棒 押出材 アズワン

    マグネシウム丸棒 押出材

    アズワン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
  • PTFE撹拌棒 アズワン

    PTFE撹拌棒

    アズワン(2件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
    材質フッ素樹脂(PTFE)直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約280
  • ステンレス冷却蛇管 アズワン

    ステンレス冷却蛇管

    アズワン(1件のレビュー)
    20,400税込22,440
    1個
    当日出荷
    用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ投込型コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット

    アズワン
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番64-3723-44シース外径(Φmm)8シース長(mm)1000校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
  • 無酸素銅板 アズワン

    無酸素銅板

    アズワン
    14,256税込15,682
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ガラス撹拌棒 アズワン

    ガラス撹拌棒

    アズワン(3件のレビュー)
    3,693税込4,062
    1袋(10本)
    当日出荷
    長さ(mm)270
  • シリコンゴムシート 厚物タイプ A □500シリーズ アズワン

    シリコンゴムシート 厚物タイプ A □500シリーズ

    アズワン
    31,878税込35,066
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    -60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
    仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250硬度(タイプA)50引張強度(MPa)8.5切断時伸(%)370色調乳白半透明
  • ウレタンパイプ アズワン

    ウレタンパイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    3,109税込3,420
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
  • 細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa アズワン

    細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa

    アズワン
    3,199税込3,519
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
  • PCポーラスインラインフィルター オスルアー アズワン

    PCポーラスインラインフィルター オスルアー

    アズワン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
    形状両端:オスルアー
  • PCポーラスインラインフィルター 1/8" アズワン

    PCポーラスインラインフィルター 1/8"

    アズワン
    2,799税込3,079
    1個
    当日出荷
    矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
    形状両端:1/8"
  • 小型真空デシケーター アズワン

    小型真空デシケーター

    アズワン
    25,200税込27,720
    1個
    当日出荷
    小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
    許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D