カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(292)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 制御機器(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 測定用品(4)
  • 医療(3)
  • 物流用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防災用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(2,396)
  • SMC(978)
  • 三菱電機(327)
  • NSK(日本精工)(278)
  • マルヤス電業(257)
  • エスコ(240)
  • NACHI(不二越)(219)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(215)
  • ヨドノ(188)
  • マキテック(176)
  • TRUSCO(167)
  • NTN(エヌティーエヌ)(161)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(153)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](137)
  • ユーエイキャスター(125)
  • EBM(江部松商事)(112)
  • 旭計器工業(83)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](73)
サービス分類
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200Φ」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×45 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×45

    アズワン
    9,108税込10,019
    1個
    7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60

    アズワン
    9,108税込10,019
    1個
    7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 大型PPロート 200、260Φ用フィルター アズワン

    大型PPロート 200、260Φ用フィルター

    アズワン
    1,634税込1,797
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス・アルミニウムアズワン品番4-2229-11
  • アクリルパイプ Φ200~300 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ200~300 PMMA-シリーズ

    アズワン
    36,630税込40,293
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂長さ(m)1
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • ガラス丸板 アズワン

    ガラス丸板

    アズワン(4件のレビュー)
    3,070税込3,377特価
    1枚
    当日出荷から18日以内出荷
    珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
    材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    5,250税込5,775
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン

    ポリ軟膏瓶 PNシリーズ

    アズワン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
    材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
  • PTFEビーカー アズワン

    PTFEビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    23,562税込25,918
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
    種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
  • ステンレス撹拌棒 アズワン

    ステンレス撹拌棒

    アズワン(6件のレビュー)
    386税込425
    1本
    当日出荷
    アズワン品番1-6424-01材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200直径(Φmm)5サイズ(mm)Φ5×200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ガラス丸板 アズワン

    ガラス丸板

    アズワン
    14,980税込16,478特価
    1枚
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
    材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
  • PTFE撹拌棒 アズワン

    PTFE撹拌棒

    アズワン(2件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1本
    当日出荷
    中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
    材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
  • グローブボックス用手袋 アズワン

    グローブボックス用手袋

    アズワン(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1双
    当日出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.6中指長(cm)8.5入数(双)1
  • デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ

    アズワン
    39,400税込43,340
    1個
    当日出荷
    視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
    仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
  • 時計皿 アズワン

    時計皿

    アズワン
    9,999税込10,999
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,740税込5,214
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • ウレタンパイプ アズワン

    ウレタンパイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
  • 小型真空デシケーター アズワン

    小型真空デシケーター

    アズワン
    25,200税込27,720
    1個
    当日出荷
    小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
    材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)許容真空度(Pa)約133除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
  • フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワン

    フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ

    アズワン
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
    仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm

    アズワン
    3,590税込3,949
    1本
    当日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 純チタン丸棒 アズワン

    純チタン丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    4,720税込5,192
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    6,020税込6,622
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    16,400税込18,040
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • ステンレスメッシュフィルター SUS304 アズワン

    ステンレスメッシュフィルター SUS304

    アズワン
    16,180税込17,798
    1パック(100枚)
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SUS304
  • ダミーガラス基板 アズワン

    ダミーガラス基板

    アズワン
    68,980税込75,878
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
    材質無アルカリガラス仕様●ヤング率:10.7Mpsi厚さ(mm)0.7密度2.38熱膨張係数(×10-7/℃)31.7歪点(℃)669
  • 溶融石英研磨板 アズワン

    溶融石英研磨板

    アズワン
    69,980税込76,978
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
  • ハンドルプローブセンサー アズワン

    ハンドルプローブセンサー

    アズワン(1件のレビュー)
    7,890税込8,679
    1個
    当日出荷
    様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
    材質(グリップ)アセタール樹脂被覆リード線:ビニールシールド(VLS)仕様オメガコネクター付きリード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K被覆材リード線:ビニールシールド(VLS)リード線長さ(m)通常時:0.3、伸長時:1.5
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    639税込703特価
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • PTFE撹拌棒(鉄芯型) アズワン

    PTFE撹拌棒(鉄芯型)

    アズワン(2件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1本
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)6
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    4,070税込4,477
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TC-1シリーズ

    アズワン
    28,900税込31,790
    1個
    当日出荷
    温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
    本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    6,020税込6,622
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミナ丸棒 アズワン

    アルミナ丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    緻密質のアルミナ丸棒です。
    使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • 真空トラップ アズワン

    真空トラップ

    アズワン
    16,335税込17,969
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様29/42(摺合 TS)材質硼珪酸ガラス-1タイプ接続径:Φ10mm
  • 黒鉛ルツボ用フタ アズワン

    黒鉛ルツボ用フタ

    アズワン
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
  • グローブ用アダプター アズワン

    グローブ用アダプター

    アズワン
    15,300税込16,830
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
    外径(Φmm)200
  • K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~200外径(Φmm)(シース)4.0センサータイプK熱電対材質(シース)SUS304PFA被覆端末仕様リード線:オメガコネクター耐熱温度(℃)シース部・リード部:200リード線(端末部)オメガコネクター被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • 合成石英研磨板 アズワン

    合成石英研磨板

    アズワン
    78,980税込86,878
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質合成石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上