カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • 医療(4)
  • 厨房用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(93)
  • エスコ(191)
  • YAMAZEN(山善)(133)
  • TRUSCO(130)
  • 神戸製鋼(120)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(105)
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(84)
  • 不二貿易(67)
  • カール事務器(67)
  • 松吉医科器械(65)
  • ホームテイスト(64)
  • アイリスオーヤマ(60)
  • BEST(ベスト)[金物](59)
  • UNISON(ユニソン)(56)
  • AIOULE(ふじわら)(51)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(47)
  • コクヨ(46)
  • 大正天びん製作所(42)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20kg」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンエース(洗浄濃縮液) アズワン

    クリーンエース(洗浄濃縮液)

    アズワン
    ¥38,016税込¥41,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)
  • 洗浄剤 ホワイト7AL アズワン

    洗浄剤 ホワイト7AL

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥32,270税込¥35,497
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
    pH11.0±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5%洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%
  • 石けん アズワン

    石けん

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥29,960税込¥32,956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    弱酸性ですので手荒れがほとんどありません。 原液を適量掌にとり、少量の水で泡立たせて洗浄します。
    内容ユーアイマイルドCE配合HB抗原不活性剤(CAE)配合液性無リン
  • 不凍液(A-ブライン) アズワン

    不凍液(A-ブライン)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥18,000税込¥19,800
    1缶(20kg)
    当日出荷
    長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
  • ラボラトリージャッキ アズワン

    ラボラトリージャッキ

    アズワン
    ¥10,500~税込¥11,550~
    1個
    当日出荷
    昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
    材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~245最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
  • 枠付きステンレスワゴン アズワン

    枠付きステンレスワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥19,500~税込¥21,450~
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥28,100~税込¥30,910~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    除湿方式真空
  • ステンレスワゴン アズワン

    ステンレスワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥16,600~税込¥18,260~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS430)積載荷重(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809引出しなし
  • コンテナー アズワン

    コンテナー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,822~税込¥3,104~
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐荷重(kg)20
  • セフティキャビネット アズワン

    セフティキャビネット

    アズワン
    ¥74,200税込¥81,620
    1個
    当日出荷
    付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
  • スキマワゴン アズワン

    スキマワゴン

    アズワン
    ¥33,400~税込¥36,740~
    1個
    当日出荷
    今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質ステンレス高さ(mm)800耐荷重(kg)約20/棚キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付棚間隔(mm)320
  • ビッグホットプレート アズワン

    ビッグホットプレート

    アズワン
    ¥239,000税込¥262,900
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01
  • イルリガードルハンガー アズワン

    イルリガードルハンガー

    アズワン
    ¥21,900~税込¥24,090~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
    材質スチール耐荷重約20kgフック全長(mm)使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
  • ウルトラスターラー用 オプション アズワン

    ウルトラスターラー用 オプション

    アズワン
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    当日出荷
    用途オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際の断熱のため、スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌するため
  • コーティングラボジャッキ アズワン

    コーティングラボジャッキ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥14,500~税込¥15,950~
    1台
    当日出荷
    昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質天板・座/ステンレス(SUS420)タイプノブ式(2条ネジ式)耐荷重(kg)20(静止荷重)伸縮範囲(mm)75~245表面処理フッ素樹脂コーティング最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
  • バッグホモジナイザー アズワン

    バッグホモジナイザー

    アズワン
    ¥369,000税込¥405,900
    1個
    当日出荷
    仕様サンプル処理容量(ml):80~400、ストローク回数:8回/s質量(kg)20材質(本体)スチール(粉体塗装)電源専用ACアダプター付属(AC100~240V 50/60Hz)タイマー設定連続、タイマー設定時間(10、30、60、90、120、150、180、210秒)サイズ(mm)390×260×310アズワン品番2-4219-01
  • 移動式ユニット アズワン

    移動式ユニット

    アズワン
    ¥48,900税込¥53,790
    1個
    当日出荷
    付属品棚板×1枚仕様棚板取り付けピッチ(mm):40材質本体/スチール、天板/木製合板寸法(mm)450×450×620質量(kg)20キャスター(mm)ナイロン製、Φ50(ストッパー×前輪2個付き)天板耐荷重(kg)4(均等荷重)型番IU3-UTアズワン品番1-5996-03
  • ディスポストレッチャー MSシリーズ アズワン

    ディスポストレッチャー MSシリーズ

    アズワン
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1台
    翌々日出荷
    折りたたみ式なので保管場所をとりません。乾燥状態での可搬重量は約120kgです。感染予防を推進する使い捨てタイプです。
    材質表面/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルム耐荷重約120kg
  • 卓上型ポットミル架台 アズワン

    卓上型ポットミル架台

    アズワン
    ¥165,000税込¥181,500
    1個
    翌々日出荷
    回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
    寸法(mm)406×290×240回転数(min-1[r.p.m])40~280電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg回転数40~280rpmタイマー設定0~9時間59分(1分単位)アズワン品番2-7816-01
  • ポットミル架台 アズワン

    ポットミル架台

    アズワン
    ¥279,000税込¥306,900
    1個
    翌々日出荷
    仕様ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg質量(kg)約20回転数(min-1[r.p.m])40~280電源AC100V 50/60Hz型番PM-002電源コード(m)2.5(3Pプラグアース付き)タイマー設定0~9時間59分(1分単位)サイズ(mm)661×290×240アズワン品番2-7816-02
  • デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワン

    デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800

    アズワン
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
    付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg質量(g)約300電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)220×100×55表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位アズワン品番8-2370-01
  • ブックスタンド アズワン

    ブックスタンド

    アズワン
    ¥11,484~税込¥12,632~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ハイタイプは天板下に高さ80mmのスペースがあります。
    仕様組み立て式(要工具)材質スチール(本体/粉体塗装、仕切棒/クロムメッキ)
  • メラミン樹脂メディア アズワン

    メラミン樹脂メディア

    アズワン
    ¥58,410~税込¥64,251~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
    材質メラミン樹脂容量(kg)20比重1.46~1.53耐熱温度(℃)100熱変形温度(℃)205ロックウェル硬度100~125
  • ユリア樹脂メディア アズワン

    ユリア樹脂メディア

    アズワン
    ¥58,410~税込¥64,251~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
    材質ユリア樹脂容量(kg)20比重1.47~1.53耐熱温度(℃)77熱変形温度(℃)132ロックウェル硬度115~120
  • 形状記憶シニアグラス 強度数対応 アズワン

    形状記憶シニアグラス 強度数対応

    アズワン
    ¥3,752~税込¥4,127~
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    日本人の平均瞳孔間距離に合わせ、手元を見やすくしたレンズ焦点位置で、長時間の使用にも疲れにくいです。 フレームは形状記憶樹脂で曲げても元通りになります。 レンズは紫外線を99%以上カットします。
    付属品眼鏡拭き(マイクロファイバー製)、ハードケース材質フレーム/ポリアミド(TR-90)、レンズ/光学用強化プラスチック(UVハードコート加工)質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×29医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000029医薬品医療機器等法一般医療機器