カテゴリ
- 科学研究・開発用品(216)
- 医療(42)
- クリーンルーム用品(16)
- 測定関連サービス(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 測定用品(4)
- 手袋(4)
- 制御機器(3)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 救急・衛生(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(134)
- SMC(1,998)
- Panasonic(パナソニック)(670)
- エスコ(538)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(489)
- アーテック[学校教材・教育玩具](344)
- おしゃれEXPO(313)
- EBM(江部松商事)(304)
- ヒサゴ(276)
- コクヨ(250)
- TRUSCO(238)
- ナカバヤシ(225)
- TKG(219)
- 大阪魂(198)
- パール金属(197)
- エレコム(176)
- RS PRO(167)
- ヤマニパッケージ(162)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(159)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(19)
「210mm」の検索結果
![ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950243-220228-02.jpg)
ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm
アズワン¥4,190税込¥4,6091個翌々日出荷頭部のクッションは、成長に合わせて2段階に調節できます。 コンパクトでシンクでも使用でき、給湯・排水が容易です。 赤ちゃんのずり落ちを防ぐおしりストッパーが付いています。適合身長約65cmまで材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・合成ゴム寸法(mm)605×400×210容量21L(満水時)アズワン品番8-3779-01適合年齢(歳)新生児~3ヶ月頃まで
フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm
アズワン¥8,270~税込¥9,097~1袋(10枚)当日出荷寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)200耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)270耐候性◎
電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm
アズワン(2件のレビュー)¥3,130~税込¥3,443~1枚当日出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
フッ素樹脂フィルム(PFA)210×297mm
アズワン¥23,500税込¥25,8501袋(10枚)当日出荷寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)305耐候性◎
フッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mm
アズワン¥20,900~税込¥22,990~1袋(10枚)当日出荷寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性○連続使用温度(℃)150耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)260耐候性◎
フッ素樹脂フィルム(PTFE)210×297mm
アズワン¥14,700~税込¥16,170~1袋(10枚)当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)327耐候性◎
電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mm
アズワン¥3,130~税込¥3,443~1枚当日出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4
アズワン¥6,950~税込¥7,645~1パック(2枚)当日出荷から7日以内出荷熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
タンク投込みヒーター 290mm 1kW
アズワン¥38,000税込¥41,8001本翌々日出荷直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥822~税込¥904~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,693税込¥1,8621個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥317~税込¥349~1本ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
大容量シリンジ 500mL
アズワン¥2,267税込¥2,4941個当日出荷滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
人工呼吸用マウスシート レサコ
アズワン(10件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。シートサイズ210×200mm
クリーンルーム用無塵紙
アズワン(1件のレビュー)¥2,510税込¥2,7611冊(250枚)当日出荷から翌々日出荷1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。色ライトブルー枚数1冊:250枚坪量(g)64/m2
ガス洗浄瓶(PC製)
アズワン(2件のレビュー)¥6,257税込¥6,8831本当日出荷から翌々日出荷材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥4,590~税込¥5,049~1セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
ポリロート用 オプション
アズワン¥4,386税込¥4,8251組(4本)当日出荷Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)アズワン品番6-316-15
サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ
アズワン(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP材質(柄部)PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×長さL)(mm)13×210耐熱温度(℃)120
ユニットデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥14,200税込¥15,6201台当日出荷から翌々日出荷上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。外寸法(mm)250×250×250棚板耐荷重(kg)5/段材質トメ金:ステンレス(SUS303)色スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
ミニ真空容器
アズワン¥22,200~税込¥24,420~1個当日出荷小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン




![ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950243-220228-02.jpg)