カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
- ParkerTAIYO(43)
- エスアンドエスサイクル(36)
- ホンダ(31)
- TRUSCO(28)
- イスカル(27)
- サンエス(25)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
- 京セラ(24)
- グーリング(24)
- サンドビック(24)
- 十川ゴム(24)
- NACHI(不二越)(24)
- 三菱マテリアル(24)
- OSG(オーエスジー)(23)
- タンガロイ(23)
- 三菱電機(22)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(22)
- CKD(20)
- ブランドをもっと見る
「21700」の検索結果
特価

シェーディングスクリーン 900×400×1800mm
アズワン¥20,790税込¥22,8691枚3日以内出荷から15日以内出荷遮光性・防汚性に優れた布地を使用しています。光触媒作用により消臭効果があります。連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。仕様防炎証明付き、組み立て式(要工具)材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布/ポリエステル100%質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1800キャスター径(Φmm)40(片側ストッパー付き)洗濯方法洗濯可
低温恒温水槽用断熱ホース
アズワン¥21,600税込¥23,7601本当日出荷適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)
ペットボトル(目盛りなし)
アズワン(1件のレビュー)¥21,483税込¥23,6311箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
クリーンルーム用リボンヒーター
アズワン¥21,600税込¥23,7601本当日出荷ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)電源(V)100/AC100使用温度(℃)200以下端末コンセントプラグ耐熱温度(℃)400リード線フッ素樹脂
規格瓶SCC
アズワン¥21,600税込¥23,7601箱(24本)当日出荷から翌々日出荷規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
シリコンラバーヒーターMG
アズワン¥21,483税込¥23,6311個当日出荷から63日以内出荷ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
ホモジナイザー検体用袋
アズワン¥21,600税込¥23,7601個翌々日出荷仕様ホモジナイズ容量(mL):80~400材質特殊ポリオレフィン樹脂寸法(mm)180×300×0.08tアズワン品番6-8772-11