カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- onsemi(13)
- 新日本無線(7)
- 旭光電機工業(6)
- ON SEMICONDUCTOR(5)
- STMicro(5)
- エスコ(3)
- オリエンタルモーター(3)
- 富士電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- NETGEAR(2)
- 東芝(1)
- IKA(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 東西電気産業(1)
- INFINEON(1)
- LITTELFUSE(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
「220V40W」の検索結果

4連マグネチックスターラー
アズワン¥67,900税込¥74,6901セット4日以内出荷。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
マグネチックスターラー JLシリーズ
アズワン¥104,000税込¥114,4001式6日以内出荷から7日以内出荷回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。