カテゴリ
- 科学研究・開発用品(56)
- 医療(9)
- 救急・衛生(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(154)
- Panasonic(パナソニック)(1,100)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(511)
- エスコ(490)
- EBM(江部松商事)(475)
- TRUSCO(377)
- 三菱電機(358)
- TKG(247)
- ノーブランド(209)
- メディアカバーマーケット(160)
- HEIKO(159)
- パール金属(155)
- RS PRO(145)
- ヤマニパッケージ(144)
- 大阪魂(144)
- ツボサン(126)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(119)
- CKD(112)
- SK11(112)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(108)
- ブランドをもっと見る
「220mm」の検索結果
![ビューティフット[プロ用] 220mm アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25944932-220228-02.jpg)
ビューティフット[プロ用] 220mm
アズワン(2件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷足のかかとやタコ等、硬くなった角質を取り除いて滑らかにします。 粗い面と細かい面の2面があり、角質の状態に合わせて使い分けられます。全長(mm)220ヤスリ部寸法(mm)104×50アズワン品番8-1256-01
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,931税込¥2,1241個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥317~税込¥349~1本ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オートクレーブ用耐熱PPバッグ
アズワン(3件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561袋(100枚)当日出荷135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
アイシングフィットG
アズワン(1件のレビュー)¥2,426税込¥2,6691個当日出荷急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。 厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。医薬品医療機器等法一般医療機器
ユニットデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥12,200~税込¥13,420~1台当日出荷から翌々日出荷上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。外寸法(mm)250×250×250棚板耐荷重(kg)5/段材質トメ金:ステンレス(SUS303)色スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
ミニ真空容器
アズワン¥22,200税込¥24,4201個当日出荷小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
ディスポスティック
アズワン¥8,514税込¥9,3651ケース(10本×50袋)当日出荷ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)220
ステンレスワイヤ洗浄カゴ
アズワン(1件のレビュー)¥9,078税込¥9,9861個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状角型網目41使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。網目(mm)41
PTFE被覆ヒーター
アズワン¥49,600~税込¥54,560~1台当日出荷材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
ディスポベラ(PP製)
アズワン¥4,455~税込¥4,901~1セット(10本)当日出荷粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)210先端厚さ(mm)0.2
フッ素コーティングスプーン
アズワン¥3,356~税込¥3,692~1個当日出荷表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。用途匙材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
ステンレス丸型洗浄カゴ
アズワン(2件のレビュー)¥11,781税込¥12,9591個当日出荷から翌々日出荷テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。材質ステンレス(SUS304)形状丸型線径(Φmm)(外枠)3金網線径(mm)0.8網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8網目(mm)5.5
デンタルディスポトレー DDT-5
アズワン¥1,901税込¥2,0911袋(100枚)当日出荷オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。材質耐水フレッシュパルプ100%寸法(mm)220×130×15下部寸法(mm)190×100耐熱温度(℃)220アズワン品番8-2508-01
クリーントレー
アズワン¥1,782税込¥1,9601式(100枚)当日出荷耐水性に優れた冶具置き用ディスポトレー。 フレッシュパルプ100%の国産原紙、国内製造。 オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
タンク・Bシリーズ
アズワン¥9,260税込¥10,1861個当日出荷から翌々日出荷ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
大容量温度調節器
アズワン¥82,900税込¥91,1901個当日出荷最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25アズワン品番1-7582-01
小型インキュベーター
アズワン(1件のレビュー)¥106,000税込¥116,6001台当日出荷小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
無酸素・乾燥保存用オプション
アズワン¥12,100税込¥13,3101箱(300枚)当日出荷から翌々日出荷適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
フレックサンプラー バッグ
アズワン¥1,690税込¥1,8591枚当日出荷から40日以内出荷フレックサンプラーバッグにアルミコートを施しており、遮光性能に優れています。 無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。材質PET(アルミコーティング)
超音波洗浄器
アズワン¥67,400税込¥74,1401個当日出荷高出力タイプで優れた洗浄力。材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子




![ビューティフット[プロ用] 220mm アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25944932-220228-02.jpg)