カテゴリ
- 科学研究・開発用品(48)
- 医療(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(112)
- Panasonic(パナソニック)(541)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(463)
- エスコ(308)
- メディアカバーマーケット(269)
- TRUSCO(225)
- EBM(江部松商事)(180)
- 三菱電機(172)
- MAD MAX(マッドマックス)(168)
- 大阪魂(162)
- TKG(146)
- パール金属(126)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(117)
- CKD(114)
- ヤマニパッケージ(107)
- 福助工業(100)
- NACHI(不二越)(95)
- HEIKO(87)
- ナカバヤシ(86)
- CAPTAIN STAG(74)
- ブランドをもっと見る
「230mm」の検索結果

ユニオンコンテナー2型
アズワン(25件のレビュー)¥599税込¥6591個欠品中内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
ユニオンコンテナー1型
アズワン(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32スクリュー径(Φmm)32
キャリングトレー
アズワン¥4,059税込¥4,4651個当日出荷薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69アズワン品番3-183-01
クリーンバッグ
アズワン¥4,693税込¥5,1621個当日出荷仕切りがついてシューズや衣類を分けて入れるのに便利です(FD911C)材質T35001(ポリエステル100%)グレードクラス10000~100000
静電気対策クリップボード
アズワン¥3,090税込¥3,3991個当日出荷導電性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。 クリップは表面防錆処理を施しています。トラスコ品番828-6537材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)230×320×2サイズA4表面抵抗値(Ω)10^6~10^7アズワン品番1-3419-01
導電くず入れ
アズワン¥2,990税込¥3,2891個当日出荷材質導電性PP(ポリプロピレン)容量(L)12内寸法(mm)(上部)168×250・(下部)152×230・(高さ)320外寸法(mm)193×274×325アズワン品番1-6590-01
ミニふるい振とう機
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)
アズワン(2件のレビュー)¥10,900~税込¥11,990~1箱(100枚)当日出荷耐薬品性に優れた手袋。材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)色紫入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
ピュアボトル
アズワン¥14,256税込¥15,6821箱(4本)当日出荷から12日以内出荷成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
タンク・Bシリーズ
アズワン¥5,380税込¥5,9181個当日出荷から翌々日出荷ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
試験管ミキサーTRIO(Low Type)
アズワン¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌々日出荷タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
静電気除去リストバンド
アズワン(1件のレビュー)¥3,770税込¥4,1471個当日出荷コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7コードなし
ワンタッチバッグセッター
アズワン¥5,010税込¥5,5111個当日出荷作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。 ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm) 引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5)寸法(mm)260×85×230アズワン品番2-7849-01
二重管式熱交換器(ステンレス)
アズワン¥101,000~税込¥111,100~1台当日出荷から10日以内出荷材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
ルビセルクリーン(シートワイパー)
アズワン¥10,395税込¥11,4351袋(10枚)当日出荷ドライでもウェットでも使用できます。材質PU(ポリウレタン)100%耐熱温度(℃)130℃気穴率(%)80
遠沈管用天秤
アズワン¥20,900税込¥22,9901個当日出荷遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)寸法(mm)311×100×230質量(g)820アズワン品番2-5750-01
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)
アズワン¥39,000~税込¥42,900~1台当日出荷から翌々日出荷低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
デジタルホットスターラー
アズワン¥177,000税込¥194,7001台当日出荷電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方)温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
レスキューシザー 400g
アズワン¥19,700税込¥21,6701個当日出荷事故の衝撃で、シートベルトのロックが外しにくくなったり、事故車から負傷者を救出する時などの緊急用として役立ちます。 切りにくい素材に対しても威力を発揮します。材質C45スチール(クロムコート仕上げ)・強化ポリアミド樹脂サイズ230×100mm(カッター部80mm)質量(g)400アズワン品番0-864-01
液体用プラグヒーター
アズワン¥13,100~税込¥14,410~1個当日出荷から9日以内出荷材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14)電源3相AC200V 50/60HzプラグPF2(2インチ)