カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(39)
  • 東京コスモス電機(24)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • cotta(22)
  • トヨタ(21)
  • 三菱ふそう(19)
  • エスコ(16)
  • 日本モレックス(molex)(16)
  • HEIKO(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](10)
  • 安藤計器製工所(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 大同DMソリューション(8)
  • SIEMENS(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 廣杉計器(6)
  • ナリカ(6)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250-210」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(1口コック付き)アズワン
2,485税込2,734
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(2ツ口コック付き)アズワン(1件のレビュー)
4,336税込4,770
1枚
当日出荷から17日以内出荷
仕様2つ口コック付き
ステンレス製ゴミ箱 アズワンステンレス製ゴミ箱アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)寸法(mm)Φ210×250質量(kg)0.75容量(L)8アズワン品番3-6098-01
サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き) アズワンサンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)アズワン
1,495税込1,645
1枚
当日出荷から17日以内出荷
仕様1つ口キャップ付き
サンプリングバッグ(2つ口キャップ付き) アズワンサンプリングバッグ(2つ口キャップ付き)アズワン(1件のレビュー)
2,356税込2,592
1枚
当日出荷から17日以内出荷
仕様2つ口キャップ付き
超音波洗浄器用架台 アズワン超音波洗浄器用架台アズワン
24,750税込27,225
1個
当日出荷
材質架台/ステンレス※1、カゴ/PP(ポリプロピレン)
超音波洗浄器用架台 アズワン超音波洗浄器用架台アズワン
21,780税込23,958
1台
当日出荷
・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
ラボラン (R) サンプリングバッグ アズワンラボラン (R) サンプリングバッグアズワン
14,949税込16,444
1箱(11枚)
当日出荷から15日以内出荷
同じ価格で1枚多いラボラン(R)パックがお得です。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
フッ素樹脂バッグ アズワンフッ素樹脂バッグアズワン
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質フィルム/FEP(フッ素樹脂)、ノズル/PTFE(フッ素樹脂)
テドラーバッグ アズワンテドラーバッグアズワン(3件のレビュー)
1,584税込1,742
1枚
当日出荷から33日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mmアズワン
6,920税込7,612
1袋(6枚)
当日出荷
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
ワーキングホルダー アズワンワーキングホルダーアズワン
3,390税込3,729
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
77,200税込84,920
1台
翌々日出荷
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質PC(ポリカードネイト製)棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133
再燃焼装置 白金触媒 アズワン再燃焼装置 白金触媒アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)付属品固定バー×2個、ベントチューブ適合排気孔Φ40mm以下幅(mm)(固定可能幅) 330~470寸法(mm)250×210×200質量(kg)約4.3電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)消費電力260W対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)アズワン品番4-2151-01脱臭酸化還元白金触媒
ルミラーフィルム(S10スリット品)250μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)250μmアズワン
21,900税込24,090
1巻
10日以内出荷
多連式マグネチックスターラー MSシリーズ アズワン多連式マグネチックスターラー MSシリーズアズワン
159,000税込174,900
1台
23日以内出荷
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
【レンタル】再燃焼装置 白金触媒 RB-500 アズワン【レンタル】再燃焼装置 白金触媒 RB-500アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!