カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- クリーンルーム用品(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(682)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(167)
- 三菱電機(106)
- エスコ(77)
- NACHI(不二越)(77)
- 冨士端子工業(75)
- ParkerTAIYO(70)
- omron(オムロン)(64)
- EBM(江部松商事)(57)
- TRUSCO(56)
- コーセル(53)
- バクマ工業(50)
- NOK(48)
- NTN(エヌティーエヌ)(46)
- TKG(44)
- ヨドノ(42)
- フカガワ(38)
- NSK(日本精工)(35)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(31)
- ブランドをもっと見る
「250φ」の検索結果

HDPE密閉タンク
アズワン(14件のレビュー)¥3,270税込¥3,5971個当日出荷フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。上部外径(Φmm)302
クリーンステップポット(ステンレス)
アズワン¥14,900税込¥16,3901個当日出荷ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。 フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。材質本体/ステンレス(SUS439)、ペダル/ゴム形状丸型色シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
フィルターカートリッジ FPPシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
ステンレス丸型洗浄カゴ
アズワン(2件のレビュー)¥11,781税込¥12,9591個当日出荷から翌々日出荷テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。材質ステンレス(SUS304)形状丸型線径(Φmm)(外枠)3金網線径(mm)0.8網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8網目(mm)5.5
ボンベ固定器
アズワン¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。材質鋼板耐薬品焼付塗装全長(m)1クランプ幅(mm)22~55適合径(Φmm)250アズワン品番9-145-01
スティックローラー
アズワン¥39,500税込¥43,4501個当日出荷から16日以内出荷粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。材質ローラー/PU(ポリウレタン)
スティックローラー導電タイプ
アズワン¥65,900税込¥72,4901個当日出荷から10日以内出荷導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108
クリーンポット
アズワン¥10,200税込¥11,2201個翌々日出荷ペダル開閉式で衛生的に使用できます(品番:RB-403S除く)。 投入口は中身が見えず衛生的です(品番:RB-403S)。 スクエアタイプで容量は大きく場所を取りません(品番:RB-403S)。
ミックスローター(保温・スピード可変機能付き)
アズワン¥224,000税込¥246,4001台翌々日出荷保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)335×356×215回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)ローラーサイズ(mm)Φ32×250保温温度室温+5~50℃電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)ローラー数5本アズワン品番2-8039-01タイマー60分以下(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
イオン交換フィルター カチオン
アズワン¥5,390税込¥5,9291個3日以内出荷標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。仕様イオン交換フィルターカチオン100%タイプカチオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-02使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
イオン交換フィルター アニオン
アズワン¥7,690税込¥8,4591個6日以内出荷標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。仕様イオン交換フィルターアニオン100%タイプアニオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-03使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ