カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(98)
  • 医療(28)
  • クリーンルーム用品(10)
  • テープ(7)
  • 救急・衛生(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(384)
  • 大阪魂(8,383)
  • エスコ(2,622)
  • TRUSCO(1,539)
  • コガネイ(1,317)
  • KANA(片山チエン)(782)
  • NTN(エヌティーエヌ)(655)
  • メディアカバーマーケット(644)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(641)
  • RS PRO(591)
  • CKD(584)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(569)
  • イマオコーポレーション(504)
  • ノーブランド(461)
  • NACHI(不二越)(420)
  • 京セラ(404)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(393)
  • 岩田製作所(340)
  • 水本機械製作所(338)
  • 廣杉計器(334)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25MM」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコントミーテープ(自己融着タイプ) アズワン

    シリコントミーテープ(自己融着タイプ)

    アズワン(5件のレビュー)
    2,120税込2,332
    1巻
    当日出荷
    耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
    材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
  • ドライブロックバス・アルミブロック アズワン

    ドライブロックバス・アルミブロック

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • クリーンルームテープ アズワン

    クリーンルームテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,090税込4,499
    1巻
    当日出荷
    発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
    用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィンテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
  • スパチュラ 25×90×168mm アズワン

    スパチュラ 25×90×168mm

    アズワン
    369税込406
    1本
    当日出荷
    強度があり、使いやすい形状のスパチュラです。
    材質アクリル100%寸法(mm)ヘラ幅25×ヘラ部長さ90×全長168アズワン品番8-1436-01
  • アイボーイ広口びん アズワン

    アイボーイ広口びん

    アズワン(86件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    3,861税込4,247
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
  • シリコン栓 アズワン

    シリコン栓

    アズワン(64件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
  • 赤ゴム栓 アズワン

    赤ゴム栓

    アズワン(59件のレビュー)
    74税込81
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質天然ゴム
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン(10件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    ※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
    材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
  • メスシリンダー アズワン

    メスシリンダー

    アズワン(13件のレビュー)
    1,931税込2,124
    1個
    当日出荷
    仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
  • 回転子(バリューセット) アズワン

    回転子(バリューセット)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,535税込1,689
    1袋(5個)
    当日出荷
    11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
  • 回転子 アズワン

    回転子

    アズワン(12件のレビュー)
    317税込349
    1個
    当日出荷
  • メスシリンダー(高精度) アズワン

    メスシリンダー(高精度)

    アズワン(3件のレビュー)
    2,277税込2,505
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
  • 心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm アズワン

    心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm

    アズワン
    499税込549
    1枚
    翌々日出荷
    <25-3032> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。 ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。 QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
    仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質PMMA(アクリル)幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mmアズワン品番8-1212-02
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • 穴付きシリコン栓 アズワン

    穴付きシリコン栓

    アズワン(14件のレビュー)
    277税込305
    1個
    当日出荷
    ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
    材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    2,480税込2,728
    1個
    当日出荷
    材質POM(ポリアセタール)
  • オクタゴン回転子 アズワン

    オクタゴン回転子

    アズワン(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
  • 丸イス アズワン

    丸イス

    アズワン
    5,340税込5,874
    1個
    当日出荷
    材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装質量(kg)2.5耐荷重(kg)約100キャスターなし背もたれなし座高(mm)480サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ)高さ調節なしスタッキング
  • ディスポトレー アズワン

    ディスポトレー

    アズワン(2件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1箱(200枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
    材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
  • シリコーンスポンジ紐角 アズワン

    シリコーンスポンジ紐角

    アズワン(1件のレビュー)
    911税込1,002
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプ長さ(m)1
  • アイボーイ広口びんSCC アズワン

    アイボーイ広口びんSCC

    アズワン
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
    仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口耐熱温度(℃)121中栓なし
  • 穴付きゴム栓 アズワン

    穴付きゴム栓

    アズワン(15件のレビュー)
    158税込174
    1個
    当日出荷
    ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
    仕様赤ゴム栓材質天然ゴム
  • アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン

    アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)

    アズワン(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
    仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
  • アズフロン(R)ガラステープ アズワン

    アズフロン(R)ガラステープ

    アズワン(10件のレビュー)
    3,640税込4,004
    1巻
    当日出荷
    PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
    耐熱温度(℃)260特性耐熱
  • ボーダーラベル(F) アズワン

    ボーダーラベル(F)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1ロール
    当日出荷
    容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
    ロール長さ(m)5
  • ラボラン回転子 アズワン

    ラボラン回転子

    アズワン
    3,267税込3,594
    1袋(11個)
    当日出荷
    入数10+1個
  • ニトフロン ガラス粘着テープ973 アズワン

    ニトフロン ガラス粘着テープ973

    アズワン
    3,710税込4,081
    1個
    当日出荷
    903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
    耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
  • 多目的不織布バッグ アズワン

    多目的不織布バッグ

    アズワン(9件のレビュー)
    703税込773
    1個
    当日出荷
    厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。 持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。 透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。 外ポケット・内ポケット・ファスナー付。
    用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。 ※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。 ※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。 ※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。 ※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。 ※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。アズワン品番7-3199-01持ち手寸法(mm)約25×600
  • メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢浅型(乳棒付き)

    アズワン
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
  • おくすり番 薬整理箱 II型 7×4個 アズワン

    おくすり番 薬整理箱 II型 7×4個

    アズワン(7件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    あさ・ひる・よる以外にもう1つポケットがあり食前・就寝前等の薬を入れるのに便利です。
    材質ポリスチロール寸法(mm)ポケット/30×40×25(7×4個)区分あさ・ひる・よる・その他×1週間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×195×33アズワン品番0-3145-02コマ数4
  • 固定金具 アズワン

    固定金具

    アズワン(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
    付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本種別L字金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4
  • トライアングル回転子 アズワン

    トライアングル回転子

    アズワン(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
  • ニューゴム管 アズワン

    ニューゴム管

    アズワン(8件のレビュー)
    14,850税込16,335
    1個(1kg)
    当日出荷から17日以内出荷
    材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
  • バランストレイ アズワン

    バランストレイ

    アズワン(2件のレビュー)
    15,400税込16,940
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
    材質PS(ポリスチレン)
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(3件のレビュー)
    2,430税込2,673
    1個
    当日出荷
    材質PVC長さ(mm)495グレー
  • 小型真空デシケーター アズワン

    小型真空デシケーター

    アズワン
    19,200税込21,120
    1個
    当日出荷
    小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
    材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(4件のレビュー)
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)495
  • 秤量瓶 アズワン

    秤量瓶

    アズワン(4件のレビュー)
    1,742税込1,916
    1本
    当日出荷
    材質硬質ガラス目盛なし
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン
    6,435税込7,079
    1個
    当日出荷
    付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01