カテゴリ
- 科学研究・開発用品(635)
- 医療(51)
- 測定用品(37)
- クリーンルーム用品(25)
- テープ(14)
- 保管用品(8)
- 救急・衛生(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 店舗什器・備品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 事務用品(4)
- 制御機器(3)
- 防災用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- 作業服(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(579)
- SMC(37,621)
- 三木プーリ(9,575)
- 大阪魂(8,042)
- エスコ(5,278)
- RS PRO(3,005)
- TRUSCO(2,022)
- コガネイ(1,318)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,118)
- KANA(片山チエン)(801)
- CKD(783)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(777)
- Panasonic(パナソニック)(765)
- NSK(日本精工)(710)
- メディアカバーマーケット(691)
- マルゼン[厨房機器](685)
- NTN(エヌティーエヌ)(671)
- イマオコーポレーション(641)
- ノーブランド(629)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(8)
「25mm」の検索結果

テストピン Φ0.5×25mm
アズワン(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷テストリードの先端に差込んで使用します。コネクターなどの狭い箇所の測定に便利です。スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象に傷をつけにくいです。バネ性なのでほとんどのテストリードに対応可能です。アズワン品番3-9766-01
デシケータ用FAN付庫内循環棚 490×460×25mm
アズワン¥29,900税込¥32,8901台翌々日出荷微風ファンを4枚搭載したデシケータ用庫内循環装置です。湿気の澱みを防ぎ、庫内湿度の均一化を図ります。微風ファンは角度が変えられ、棚板へ風が当たらないよう向きを変えることができます。棚板レール付きで追加オプションとして適しています。デシケーター庫内の湿度均一化を図ります。材質(棚板) PVC(アイボリー)寸法(mm)490×460×25質量(kg)約2.0電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ、コード長・約1.5m SW付 )アズワン品番4-2454-01ファンDC軸流FAN(ロースピードタイプ)×4個 ※ファンガード表裏付
シリコントミーテープ(自己融着タイプ)
アズワン(5件のレビュー)¥2,120税込¥2,3321巻当日出荷耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
25mm×35mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥16,480~税込¥18,128~1箱(20枚)ほか14日以内出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ロック基分注用針 先端90度カット
アズワン¥429~税込¥472~1個当日出荷針基はルアーロック基になっているので着脱が便利です。針先は90度カットになっております。サンプル採取実験での分注・送液細部へのピンポイント接着に。材質針/SUS304、ロック基/真鍮(ニッケルメッキ)適合シリンジルアーロックシリンジ
ロック基分注用針 先端90度カット
アズワン¥479税込¥5271個当日出荷針基はルアーロック基になっているので着脱が便利です。針先は90度カットになっております。サンプル採取実験での分注・送液細部へのピンポイント接着に。材質針/SUS304、ロック基/真鍮(ニッケルメッキ)適合シリンジルアーロックシリンジ
クリーンルームテープ
アズワン(1件のレビュー)¥4,090~税込¥4,499~1巻当日出荷発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィン色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
スパチュラ 25×90×168mm
アズワン¥369税込¥4061本当日出荷強度があり、使いやすい形状のスパチュラです。材質アクリル100%寸法(mm)ヘラ幅25×ヘラ部長さ90×全長168アズワン品番8-1436-01
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き
アズワン¥724,000税込¥796,4001台当日出荷殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き
アズワン¥614,000税込¥675,4001台当日出荷殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥3,861~税込¥4,247~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
酸素ボンベキャリヤー
アズワン¥11,000税込¥12,1001台当日出荷25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。仕様500Lボンベ用材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130キャスター径(Φmm)150リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120)アズワン品番0-6641-11
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,931税込¥2,1241個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
秤量瓶 25×45mm 15mL 筒型
アズワン¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷仕様※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。材質硼珪酸ガラス容量約15L胴径(Φmm)×高さH(mm)25×45
静電対策テープディスペンサー
アズワン¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。25mm幅テープを2本、または51mm幅テープを1本で使用します。種別51mm幅アズワン品番3-6193-02
シェルフワゴン
アズワン¥26,334~税込¥28,967~1個4日以内出荷から5日以内出荷カゴは25mm間隔で高さを調節できます。仕様トップハンドル付き材質スチール(クロムメッキ)耐荷重(kg/段)【カゴ】40キャスターΦ75mmナイロン製(単輪・アジャスター付き・対格ストッパー付き)深さ(mm)【カゴ】130キャスター径(Φmm)75ハンドル寸法(mm)100×457足パイプ径(Φmm)25.4
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ
アズワン¥2,490~税込¥2,739~1個当日出荷応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
サンキャリーフリー ジョイントパーツ レッド
アズワン¥901税込¥9911個3日以内出荷ジョイントパーツによりサンキャリーフリーの連結が容易に行えます。 作業向上のため、直径25mmの大型持ち手を設置しています。 本体を目立つ赤色にしており、装着の有無が一目瞭然です。仕様●材質:PP●外寸(mm):78×72×63アズワン品番67-7314-24
心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm
アズワン¥499税込¥5491枚翌々日出荷<25-3032> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。 ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。 QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質PMMA(アクリル)幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mmアズワン品番8-1212-02
アズフロン(R)テープ
アズワン(7件のレビュー)¥1,560~税込¥1,716~1巻当日出荷PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
ミクロスターラー HSシリーズ
アズワン¥20,600~税込¥22,660~1個当日出荷から翌々日出荷小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
穴付きシリコン栓
アズワン(14件のレビュー)¥277税込¥3051個当日出荷ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H98cm キャスター付 61-809-38シリーズ
アズワン¥15,800~税込¥17,380~1台6日以内出荷から7日以内出荷機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調整できます。仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7cm、キャスター装着時/H97.6cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要
ワイヤーラック シェルフ D35cm 5段 H181cm 61-809-37シリーズ
アズワン¥21,900~税込¥24,090~1台5日以内出荷から7日以内出荷機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H181.2cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
アイボーイ広口びんSCC
アズワン¥3,598税込¥3,9581箱(10本)当日出荷ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。耐熱温度(℃)121仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口中栓なし
...