カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(219)
  • 医療(22)
  • クリーンルーム用品(12)
  • テープ(10)
  • 測定用品(8)
  • 救急・衛生(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 制御機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(569)
  • エスコ(4,901)
  • TRUSCO(1,697)
  • 大阪魂(719)
  • SMC(302)
  • SK11(263)
  • NTN(エヌティーエヌ)(241)
  • Wera(240)
  • 水本機械製作所(216)
  • 3M(スリーエム)(210)
  • 未来工業(202)
  • イマオコーポレーション(198)
  • 京セラ(190)
  • ストア・エキスプレス(183)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(180)
  • WAKI(和気産業)(172)
  • OSG(オーエスジー)(150)
  • NSK(日本精工)(144)
  • TAKIGEN(タキゲン)(144)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(7)

「25mm」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストピン Φ0.5×25mm アズワン

    テストピン Φ0.5×25mm

    アズワン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    テストリードの先端に差込んで使用します。コネクターなどの狭い箇所の測定に便利です。スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象に傷をつけにくいです。バネ性なのでほとんどのテストリードに対応可能です。
    アズワン品番3-9766-01
  • シリコントミーテープ(自己融着タイプ) アズワン

    シリコントミーテープ(自己融着タイプ)

    アズワン(5件のレビュー)
    2,120税込2,332
    1巻
    当日出荷
    耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
    材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
  • ステンレス製ピンセット アズワン

    ステンレス製ピンセット

    アズワン
    259税込285
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)125アズワン品番6-531-10
  • ロック基分注用針 先端90度カット アズワン

    ロック基分注用針 先端90度カット

    アズワン
    429税込472
    1個
    当日出荷
    針基はルアーロック基になっているので着脱が便利です。針先は90度カットになっております。サンプル採取実験での分注・送液細部へのピンポイント接着に。
    材質針/SUS304、ロック基/真鍮(ニッケルメッキ)適合シリンジルアーロックシリンジ
  • ロック基分注用針 先端90度カット アズワン

    ロック基分注用針 先端90度カット

    アズワン
    479税込527
    1個
    当日出荷
    針基はルアーロック基になっているので着脱が便利です。針先は90度カットになっております。サンプル採取実験での分注・送液細部へのピンポイント接着に。
    材質針/SUS304、ロック基/真鍮(ニッケルメッキ)適合シリンジルアーロックシリンジ
  • ドライブロックバス・アルミブロック アズワン

    ドライブロックバス・アルミブロック

    アズワン(1件のレビュー)
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • クリーンルームテープ アズワン

    クリーンルームテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,090税込4,499
    1巻
    当日出荷
    発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
    用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィンテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
  • スパチュラ 25×90×168mm アズワン

    スパチュラ 25×90×168mm

    アズワン
    369税込406
    1本
    当日出荷
    強度があり、使いやすい形状のスパチュラです。
    材質アクリル100%寸法(mm)ヘラ幅25×ヘラ部長さ90×全長168アズワン品番8-1436-01
  • 卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン

    卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き

    アズワン
    724,000税込796,400
    1台
    当日出荷
    殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
    用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
  • 卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き アズワン

    卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き

    アズワン
    614,000税込675,400
    1台
    当日出荷
    殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
    用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113質量(kg)66電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)900×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-03作業面寸法(mm)700×550
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    3,861税込4,247
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • シリコン栓 アズワン

    シリコン栓

    アズワン(64件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
  • 酸素ボンベキャリヤー アズワン

    酸素ボンベキャリヤー

    アズワン
    11,000税込12,100
    1台
    当日出荷
    25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
    仕様500Lボンベ用材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130キャスター径(Φmm)150リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120)アズワン品番0-6641-11
  • 赤ゴム栓 アズワン

    赤ゴム栓

    アズワン(60件のレビュー)
    74税込81
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質天然ゴム
  • メスシリンダー アズワン

    メスシリンダー

    アズワン(13件のレビュー)
    1,931税込2,124
    1個
    当日出荷
    仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン(10件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    ※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
    材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
  • 回転子(バリューセット) アズワン

    回転子(バリューセット)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,535税込1,689
    1袋(5個)
    当日出荷
    11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
  • 回転子 アズワン

    回転子

    アズワン(12件のレビュー)
    317税込349
    1個
    当日出荷
  • ビーカー アズワン

    ビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • ネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付 アズワン

    ネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付

    アズワン(3件のレビュー)
    752税込827
    1本(1m)
    当日出荷から13日以内出荷
    長さ(m)1
  • 被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
  • メスシリンダー(高精度) アズワン

    メスシリンダー(高精度)

    アズワン(3件のレビュー)
    2,277税込2,505
    1個
    当日出荷
    仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • ミクロスターラー HSシリーズ アズワン

    ミクロスターラー HSシリーズ

    アズワン
    20,600税込22,660
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
    用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
  • 穴付きシリコン栓 アズワン

    穴付きシリコン栓

    アズワン(14件のレビュー)
    277税込305
    1個
    当日出荷
    ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
    材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    2,480税込2,728
    1個
    当日出荷
    材質POM(ポリアセタール)
  • ネオプレンスポンジ紐 角 アズワン

    ネオプレンスポンジ紐 角

    アズワン(3件のレビュー)
    683税込751
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ネオプレンゴム形状角型長さ(m)1硬度20±5°
  • シリコーンスポンジ紐角 アズワン

    シリコーンスポンジ紐角

    アズワン(1件のレビュー)
    911税込1,002
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプ長さ(m)1
  • ニトフロン ガラス粘着テープ973 アズワン

    ニトフロン ガラス粘着テープ973

    アズワン
    3,710税込4,081
    1個
    当日出荷
    903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
    耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
  • アクリル板 アズワン

    アクリル板

    アズワン(6件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    材質PMMA(アクリル)
  • オクタゴン回転子 アズワン

    オクタゴン回転子

    アズワン(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
  • 多目的不織布バッグ アズワン

    多目的不織布バッグ

    アズワン(9件のレビュー)
    703税込773
    1個
    当日出荷
    厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。 持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。 透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。 外ポケット・内ポケット・ファスナー付。
    用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。 ※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。 ※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。 ※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。 ※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。 ※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。アズワン品番7-3199-01持ち手寸法(mm)約25×600
  • 三角フラスコ アズワン

    三角フラスコ

    アズワン
    584税込642
    1個
    当日出荷
    スタンダードな三角フラスコです。
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種別A5052
  • 穴付きゴム栓 アズワン

    穴付きゴム栓

    アズワン(15件のレビュー)
    158税込174
    1個
    当日出荷
    ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
    仕様赤ゴム栓材質天然ゴム
  • アイボーイ広口びんSCC アズワン

    アイボーイ広口びんSCC

    アズワン
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
    耐熱温度(℃)121仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口中栓なし
  • ディスポトレー アズワン

    ディスポトレー

    アズワン(2件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1箱(200枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
    材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
  • アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン

    アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)

    アズワン(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
    仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
  • フィルターバッグ(PP製) アズワン

    フィルターバッグ(PP製)

    アズワン
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
    材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
  • 丸イス アズワン

    丸イス

    アズワン
    5,340税込5,874
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐荷重(kg)約100組立状態完成品座面高さ(mm)480座面径(Φmm)350全体幅(mm)350材質(座面)ビニールシート材質(脚部)スチール粉体塗装キャスターの有無なしスタッキング背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装幅(mm)350質量(kg)2.5高さ(mm)480種類丸イス奥行(mm)350キャスターなし背もたれなし本体質量(kg)2.5座高(mm)480サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×480