カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(49)
- 住友重機械工業(31)
- スリーライン(17)
- SMC(16)
- シンコー(16)
- エスコ(15)
- トヨタ(15)
- 三菱ふそう(13)
- フエニックス・コンタクト(8)
- ニッサン(8)
- サンワサプライ(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- スバル(5)
- CAPTAIN STAG(5)
- 日本エレパーツ(5)
- VIBRA(新光電子)(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
「260×85」の検索結果

ワンタッチバッグセッター
アズワン¥4,890税込¥5,3791個当日出荷作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。 ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm) 引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。寸法(mm)260×85×230材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5)アズワン品番2-7849-01
つっぱりパーティション(間仕切りタイプ) 連結 W87.5cm
アズワン¥25,200~税込¥27,720~1個7日以内出荷仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要サイズW87.5×D11×H205~260cm、パネル:W85×D2.5×H181cm素材フレーム
真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付
アズワン¥208,500税込¥229,3501個9日以内出荷仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)30棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-067-01-56許容真空度(Pa)133バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)85校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付
アズワン¥208,500税込¥229,3501個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(中国語)