カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(178)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 医療(14)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 手袋(3)
  • 清掃用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(142)
  • SMC(2,120)
  • メディアカバーマーケット(858)
  • エスコ(724)
  • ノーブランド(412)
  • TRUSCO(312)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(250)
  • cotta(244)
  • カミイソ産商(242)
  • EBM(江部松商事)(215)
  • RS PRO(167)
  • TKG(154)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(153)
  • 福井クラフト(132)
  • ヤマニパッケージ(131)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](128)
  • NSK(日本精工)(127)
  • NTN(エヌティーエヌ)(126)
  • NACHI(不二越)(111)
サービス分類
  • レンタル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「260MM」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーセット台用オプション スプレーホルダー 白 260×110×110mm アズワン

    カラーセット台用オプション スプレーホルダー 白 260×110×110mm

    アズワン
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質スチール寸法(mm)260×110×110アズワン品番0-9228-02
  • 万能組立スタンド アズワン

    万能組立スタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    1,485税込1,634
    1個
    当日出荷
    組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
  • ドラム缶ロート アズワン

    ドラム缶ロート

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    当日出荷
    取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。 口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
    材質SUS304内径(Φmm)(適用差込口)50口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50アズワン品番4-3900-01穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
  • 駒込ピペット アズワン

    駒込ピペット

    アズワン(32件のレビュー)
    465税込512
    1本
    当日出荷
    容量精度に優れています。
    目盛あり材質硼珪酸ガラス-1透明ピペットの種類駒込ピペット
  • ミクロスパーテル(ステンレス) アズワン

    ミクロスパーテル(ステンレス)

    アズワン(6件のレビュー)
    772税込849
    1本ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • クールボックス アズワン

    クールボックス

    アズワン(13件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
    材質本体・フタ/発泡スチロール
  • ケミカルスポイト アズワン

    ケミカルスポイト

    アズワン(3件のレビュー)
    574税込631
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • スプーン(匙) アズワン

    スプーン(匙)

    アズワン(17件のレビュー)
    465税込512
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)
  • スプーン(ヘラ付き匙) アズワン

    スプーン(ヘラ付き匙)

    アズワン(4件のレビュー)
    693税込762
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)タイプヘラ付
  • ダンボール 宅配サイズ アズワン

    ダンボール 宅配サイズ

    アズワン(5件のレビュー)
    2,700税込2,970
    1セット(10枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)クラフトライナーK5
  • ステンレス冷却蛇管 アズワン

    ステンレス冷却蛇管

    アズワン(1件のレビュー)
    20,400税込22,440
    1個
    当日出荷
    用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
    タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
  • レジ袋 無地タイプ 厚口 アズワン

    レジ袋 無地タイプ 厚口

    アズワン
    839税込923
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ドラッグストアやスーパーの必需品!!生理用品や大人用おむつの持ち帰りに!中身が見えにくい濃いレジ袋
    無地ブラック材質ポリエチレン製ハード型、エンボス加工厚さ(mm)0.02
  • ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワン

    ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ

    アズワン
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチールアンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
  • オープントレー APET OTシリーズ アズワン

    オープントレー APET OTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1セット(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
  • サニスペックテストバッグ アズワン

    サニスペックテストバッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    20,400税込22,440
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
    材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
  • 磁乳鉢(乳棒付き) アズワン

    磁乳鉢(乳棒付き)

    アズワン(18件のレビュー)
    37,000税込40,700
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • プラ角型バスケット アズワン

    プラ角型バスケット

    アズワン
    1,720税込1,892
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)仕様抗菌
  • ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン

    ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

    アズワン
    12,870税込14,157
    1袋(1000枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンフタ付き万能カゴ アズワン

    ステンフタ付き万能カゴ

    アズワン(4件のレビュー)
    6,702税込7,372
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型
  • ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け アズワン

    ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け

    アズワン
    13,600税込14,960
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール架数1500L×1本架け質量(kg)約6寸法(mm)約260×260×670適合ボンベΦ140×H990mm)アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    102,000税込112,200
    1台
    当日出荷
    付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    61,800税込67,980
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 耐熱ターナー(PPS製) アズワン

    耐熱ターナー(PPS製)

    アズワン(1件のレビュー)
    990税込1,089
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)240
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    94,100税込103,510
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    23,500税込25,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
    質量(kg)約8
  • 軟膏ヘラ アズワン

    軟膏ヘラ

    アズワン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質ヘラ部/SUS420、柄/木
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    799税込879
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • 細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン

    細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"

    アズワン
    5,599税込6,159
    1本
    当日出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
  • オイルバススターラー アズワン

    オイルバススターラー

    アズワン
    80,900税込88,990
    1台
    当日出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
    付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
  • 手洗いマスター アズワン

    手洗いマスター

    アズワン
    11,800税込12,980
    1セット
    当日出荷
    食品加工者や医療・介護従事者等の高度な衛生管理を求められる専門スタッフ向けの手洗い訓練・評価キットです。汚れに見立てた蛍光ローションを手に塗り、通常の手洗いをした後にブラックライトで観察すると、洗浄が不十分な箇所が蛍光発色します。暗箱はA4ファイルBOXサイズに折りたたむことができ、デスクの引出や本棚へ収納することができて便利です。正しい手洗いができているかを評価・トレーニングします。
    仕様セット電源単4乾電池×3本(テスト用電池付属)主成分専用蛍光ローション/保湿剤・安定化剤・蛍光剤本体サイズ(mm)315×260×335アズワン品番3-5388-21
  • コーティングピンセット アズワン

    コーティングピンセット

    アズワン
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS410)、(本体表面)PFA(フッ素樹脂)
  • 超小型スポット溶接装置 アズワン

    超小型スポット溶接装置

    アズワン
    171,000税込188,100
    1個
    当日出荷
  • ピュアスペース・01 アズワン

    ピュアスペース・01

    アズワン(1件のレビュー)
    40,900税込44,990
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
  • パソコン処置カート AOシリーズ アズワン

    パソコン処置カート AOシリーズ

    アズワン
    36,630税込40,293
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
  • 細径PFAチューブ 1/16"×1/32" アズワン

    細径PFAチューブ 1/16"×1/32"

    アズワン
    6,199税込6,819
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
  • ステン柄シリコーンヘラ アズワン

    ステン柄シリコーンヘラ

    アズワン
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
    材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否
  • バリアホット(カバー付) アズワン

    バリアホット(カバー付)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    タオルウォーマーで温める温熱剤。 保温性に優れ、柔らかく身体にフィットします。 耐熱性・耐バリア性に優れた抗菌加工フィルムを使用。
    付属品専用カバー寸法(mm)180×260質量(g)700アズワン品番8-6297-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000004松吉医科器械コード24-3879-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 酸素吸収剤 アズワン

    酸素吸収剤

    アズワン(2件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1セット
    当日出荷
    酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
  • アズラボクリーンポリ袋 アズワン

    アズラボクリーンポリ袋

    アズワン
    6,989税込7,688
    1袋(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    35,800税込39,380
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム