カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(42)
  • 医療(8)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(69)
  • メディアカバーマーケット(896)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(470)
  • EBM(江部松商事)(245)
  • エスコ(185)
  • TKG(156)
  • ヤマニパッケージ(130)
  • TRUSCO(128)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(113)
  • パール金属(105)
  • CKD(102)
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • 大阪魂(94)
  • HEIKO(91)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(91)
  • カンダ[厨房用品](84)
  • 福助工業(82)
  • NACHI(不二越)(79)
  • ナカバヤシ(69)
  • UK(三宝)(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「270mm」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm アズワン

    ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm

    アズワン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    9日以内出荷
    室内・屋外と使う場所を選びません。 大径車輪(Φ130mm)で安定した走行性です。 前押し・後引きどちらでも使用できます。
    仕様500Lボンベ用材質スチール質量(kg)約4内寸法(mm)(ボンベ固定リング)Φ90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×385×765~1200キャスター径(Φmm)130アズワン品番0-6501-01
  • スチロール角型ケース アズワン

    スチロール角型ケース

    アズワン(12件のレビュー)
    ¥4,980税込¥5,478
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)色(フタ)透明
  • H型スタンド アズワン

    H型スタンド

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥13,200~税込¥14,520~
    1個
    当日出荷
    安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
    台座形状H形
  • HDPE密閉タンク アズワン

    HDPE密閉タンク

    アズワン(14件のレビュー)
    ¥3,270~税込¥3,597~
    1個
    当日出荷
    フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
    上部外径(Φmm)302
  • アイシングフィットG アズワン

    アイシングフィットG

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,782税込¥1,960
    1個
    当日出荷
    急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。 厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
    医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 導電ワークトレー アズワン

    導電ワークトレー

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,168税込¥1,285
    1枚
    当日出荷
    細かい作業時、部品がこぼれにくいです。 静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • プラ角型バスケット アズワン

    プラ角型バスケット

    アズワン
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様抗菌材質PP(ポリプロピレン)
  • ガラス撹拌棒 アズワン

    ガラス撹拌棒

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,515~税込¥1,667~
    1袋(10本)
    当日出荷
    長さ(mm)270
  • エコノミーホットプレート アズワン

    エコノミーホットプレート

    アズワン
    ¥45,400税込¥49,940
    1個
    当日出荷
    新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • マイクロピペットスタンド アズワン

    マイクロピペットスタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,810税込¥6,391
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でオートクレーブ可能です。 スタンド式または平置き式で使う事ができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)120×270×81(258)アズワン品番2-7971-01
  • ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワン

    ポリ分液ロート(PPスキーブ型)

    アズワン
    ¥4,150税込¥4,565
    1個
    当日出荷
    足径Φ8mmです。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足長(mm)100足径(Φmm)6
  • セラミックホットプレート(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(アナログタイプ)

    アズワン
    ¥67,800税込¥74,580
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • ステンレスバット 蓋付 アズワン

    ステンレスバット 蓋付

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスの
    材質ステンレス(SUS304)
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    ¥23,500税込¥25,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
    質量(kg)約8
  • メガネラック アズワン

    メガネラック

    アズワン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    メガネの整理と保管に便利です。底にはクッションを敷いています。
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)
  • デシケーター LH用予備棚板 アズワン

    デシケーター LH用予備棚板

    アズワン
    ¥1,590税込¥1,749
    1枚
    当日出荷
    デシケーター(LH)用予備棚板
    適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-001-02棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
  • セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

    アズワン
    ¥77,600税込¥85,360
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大約1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
  • ボトルストッパー アズワン

    ボトルストッパー

    アズワン
    ¥7,277税込¥8,005
    1箱(5個)
    当日出荷
    地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
  • ステンレス丸型洗浄カゴ アズワン

    ステンレス丸型洗浄カゴ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥23,859税込¥26,245
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型線径(Φmm)(外枠)3金網線径(mm)0.8網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8網目(mm)5.5
  • ピュアボトル アズワン

    ピュアボトル

    アズワン
    ¥16,137税込¥17,751
    1袋(4本)
    当日出荷から5日以内出荷
    成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    ¥23,600税込¥25,960
    1個
    当日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
    質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700
  • 水槽用クランプ アズワン

    水槽用クランプ

    アズワン
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270
  • コンテナー アズワン

    コンテナー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,822税込¥3,104
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐荷重(kg)20
  • スマートウォーターバス アズワン

    スマートウォーターバス

    アズワン
    ¥94,900税込¥104,390
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • エアドライヤー アズワン

    エアドライヤー

    アズワン
    ¥77,300税込¥85,030
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)210×270×198アズワン品番1-4526-01
  • PTFEコーティングバット アズワン

    PTFEコーティングバット

    アズワン
    ¥18,018税込¥19,820
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、熱にも丈夫です。
    材質ステンレス(SUS304)、内面全体/PFA(フッ素樹脂)コーティング耐熱温度(℃)250
  • ポータブルデシケータ アズワン

    ポータブルデシケータ

    アズワン
    ¥40,900~税込¥44,990~
    1個
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
    仕様【扉】パッチン錠付
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    ¥115,000~税込¥126,500~
    1個
    当日出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • 硫酸槽 アズワン

    硫酸槽

    アズワン
    ¥20,000~税込¥22,000~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 湿潤箱(モイストチャンバー) アズワン

    湿潤箱(モイストチャンバー)

    アズワン
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    当日出荷
  • プラグ付三方コック(パイレックス硝子管) アズワン

    プラグ付三方コック(パイレックス硝子管)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥13,662税込¥15,028
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 自在型スタンド アズワン

    自在型スタンド

    アズワン
    ¥54,945税込¥60,440
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
    材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
  • イルリガードルハンガー アズワン

    イルリガードルハンガー

    アズワン
    ¥21,900~税込¥24,090~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
    材質スチール耐荷重約20kgフック全長(mm)使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン
    ¥20,900税込¥22,990
    1個
    当日出荷
    内寸法(mm)280×275×350外寸法(mm)347×349×420棚板耐荷重(kg)約2.0/枚材質ABS樹脂質量(kg)2.7(棚板含む)間口(mm)270×375棚段数4棚板間隔(mm)73棚板寸法(mm)275×270総耐荷重(kg)約8.0
  • フリーヘッド自在型スタンド アズワン

    フリーヘッド自在型スタンド

    アズワン
    ¥63,360税込¥69,696
    1個
    当日出荷
    ●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。
    材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400
  • ユニットクールサーモ用 水槽 アズワン

    ユニットクールサーモ用 水槽

    アズワン
    ¥50,600~税込¥55,660~
    1個
    当日出荷
    適合本体ユニットクールサーモ UCT-1000材質ステンレス(SUS304)
  • ビーカー加熱冷却ユニット アズワン

    ビーカー加熱冷却ユニット

    アズワン
    ¥147,000税込¥161,700
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • プレート用ブロックバス アズワン

    プレート用ブロックバス

    アズワン
    ¥111,350税込¥122,485
    1個
    当日出荷
    仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し質量(kg)4電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法(mm)280×270×140アズワン品番1-2932-01
  • シェイキングインキュベータ アズワン

    シェイキングインキュベータ

    アズワン
    ¥144,950税込¥159,445
    1個
    当日出荷
    仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き質量(kg)7電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2S温度制御方式PID制御振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200サイズ(mm)280×270×140アズワン品番1-2934-01商品タイプレンタル品はこちら
  • デシケーター(遮光タイプ) アズワン

    デシケーター(遮光タイプ)

    アズワン
    ¥28,800~税込¥31,680~
    1個
    当日出荷
    扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
    棚板耐荷重(kg)約2/枚付属品シリカゲル皿×1枚材質本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)ゴム足/天然ゴム取付ピッチ(mm)底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)総耐荷重(kg)約10