カテゴリ
- 科学研究・開発用品(43)
- 医療(7)
- クリーンルーム用品(5)
- 測定用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 物流用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(92)
- メディアカバーマーケット(645)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(424)
- エスコ(310)
- TRUSCO(258)
- ノーブランド(196)
- EBM(江部松商事)(159)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(120)
- パール金属(117)
- NTN(エヌティーエヌ)(115)
- ヤマニパッケージ(115)
- NACHI(不二越)(108)
- CKD(99)
- TKG(98)
- HEIKO(95)
- 田島メタルワーク(83)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- 大阪魂(77)
- 福助工業(71)
- CAPTAIN STAG(68)
- ブランドをもっと見る
「280MM」の検索結果

酸素ボンベスタンド TM-S504 280×280×370mm
アズワン¥20,330~税込¥22,363~1台翌々日出荷仕様500L×4本用材質スチール(ハンマートン焼付塗装)質量(kg)5内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
オートクレーブ用耐熱PPバッグ
アズワン(3件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561袋(100枚)当日出荷135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
ガス洗浄瓶(PC製)
アズワン(2件のレビュー)¥8,168税込¥8,9851本当日出荷から翌々日出荷材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン
耐熱ターナー(PPS製)
アズワン(1件のレビュー)¥1,624税込¥1,7861本当日出荷耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)240
ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
ホットプレート
アズワン¥67,600税込¥74,3601個当日出荷材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
サニスペック滅菌バッグ
アズワン(3件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941袋(100枚)当日出荷小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。寸法(mm)280×380材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
PTFE被覆ヒーター
アズワン¥38,400~税込¥42,240~1台当日出荷材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
アクリル小型真空容器
アズワン(1件のレビュー)¥118,800税込¥130,6801個当日出荷天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
ピュアボトル
アズワン¥14,256税込¥15,6821箱(4本)当日出荷から5日以内出荷成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
ステン柄シリコーンヘラ
アズワン¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。色白材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否可
ホットパック-mie
アズワン(7件のレビュー)¥5,247税込¥5,7721個当日出荷から翌々日出荷柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。医薬品医療機器等法一般医療機器
手提げ平角瓶 コック付
アズワン(2件のレビュー)¥5,089税込¥5,5981本当日出荷容量(L)10材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mmタイプコック付き口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280アズワン品番1-2169-01
スタンド(アジャスター付)
アズワン¥26,700~税込¥29,370~1個当日出荷ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ19×800高さ(mm)800シャフト径(Φmm)19
グローブボックスコンパクト
アズワン¥97,300税込¥107,0301個当日出荷仕様使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き付属品グローブボックス用手袋×1双寸法(mm)400×400×400※取手除く。質量(kg)6材質(本体)PMMA(アクリル)型番CGBアズワン品番1-1621-01
小動物解剖セット
アズワン¥27,324税込¥30,0561セット当日出荷材質ステンレス(SUS420-J1、SUS420-J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
ホットプレート(NINOS)
アズワン¥59,900税込¥65,8901台当日出荷から翌々日出荷マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
マイクロピペットスタンド
アズワン¥14,600税込¥16,0601個当日出荷ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。材質ステンレス(SUS304)仕様ツインアクション寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318)質量(g)600掛数(本)5アズワン品番1-1609-01
真空デシケーター
アズワン¥154,000~税込¥169,400~1個当日出荷から翌々日出荷一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
オイルバス
アズワン¥71,900税込¥79,0901個当日出荷仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.3材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3149-41
スクエアーウォーターバス
アズワン¥110,000~税込¥121,000~1個当日出荷マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
ポンプ内蔵真空デシケーター
アズワン¥385,000税込¥423,5001個当日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり
ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)
アズワン¥42,500税込¥46,7501個当日出荷材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ウォーターバス
アズワン¥67,900税込¥74,6901個当日出荷仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3146-41
オイルバス
アズワン¥74,900税込¥82,3901個当日出荷仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.5材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3147-41
ラボシェイカー用 オプション
アズワン¥19,600税込¥21,5601個当日出荷<FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。 <SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
グローブボックスコンパクト
アズワン¥158,000税込¥173,8001個当日出荷仕様材質(mm):本体/ステンレス(SUS304)、前面ガラス/強化ガラス(t=5)、窓部サイズ(mm):280×280、カフ径(mm):Φ120、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用×2個付属品グローブボックス用手袋×1双寸法(mm)410×400×408型番CGB-Sアズワン品番2-809-01
ガス置換デシケーター
アズワン¥83,900~税込¥92,290~1台当日出荷帯電防止性能に優れたガス置換型です。 CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)棚板耐荷重(kg)2(均等荷重)材質(棚板)ステンレス(SUS304)棚ピッチ(mm)72棚板寸法(mm)280×280
ハンドプレス(本体のみ)
アズワン¥63,400税込¥69,7401個当日出荷錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。アズワン品番1-312-01材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライトストローク(mm)25寸法(mm)150×280×410質量(kg)7.1