カテゴリ
- 科学研究・開発用品(142)
- 物流用品(16)
- 医療(14)
- 清掃用品(13)
- 測定用品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- オフィス家具(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 事務用品(2)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(87)
- エスコ(653)
- イトーキ(614)
- ホンダ(455)
- PROST's(408)
- TRUSCO(376)
- 三木プーリ(371)
- ニッセイ(263)
- ニッぺ(日本ペイント)(249)
- Panasonic(パナソニック)(222)
- スバル(222)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(217)
- 山崎実業(193)
- RS PRO(177)
- SMC(176)
- TAKIGEN(タキゲン)(159)
- 山金工業(158)
- アイリスオーヤマ(155)
- YAMAZEN(山善)(136)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
サービス分類
- レンタル(11)
「2kg」の検索結果
特価

メリヤスウエス
アズワン¥2,050税込¥2,2551袋(2kg)当日出荷コストパフォーマンスに優れた商品です。メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。鹿の子生地も入っており、吸水性に優れています。種別AS-OW02 白 2kg区分中古アズワン品番3-1815-31
メリヤスウエス 淡色 セット
アズワン(1件のレビュー)¥5,100税込¥5,6101セット(2kg×5袋)当日出荷水分・油分・汚れなどの拭き取りに適したメリヤスウエスです。種別(2kg×5袋入)色淡色区分中古アズワン品番3-1865-11
白メリヤスウエス (エコノミー)
アズワン(1件のレビュー)¥6,940税込¥7,6341セット(2kg×5袋)当日出荷コストパフォーマンスに優れた商品です。メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。鹿の子生地も入っており、吸水性に優れています。種別1セット(2kg×5袋入)色白区分中古アズワン品番3-1815-02
TLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズ
アズワン¥38,900~税込¥42,790~1台当日出荷から5日以内出荷工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。付属品名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):43.4●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。材質スチール質量(kg)43.4色ホワイトグレータイプ3人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790生産国日本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×435×棚上170/中間1200/棚下190扉寸法(mm)(W×H)272×1645グリーン購入法適合
デシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥23,700税込¥26,0701台当日出荷圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)色透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)間口(mm)258×458内寸幅(mm)285棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485アズワン品番1-001-01棚板寸法(mm)257×270×4t外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)525総耐荷重(kg)10外寸法・奥行(mm)345内寸高さ(mm)485
オートドライデシケーター
アズワン¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30湿度設定範囲(%RH)~25
深型ストッカー
アズワン¥5,090~税込¥5,599~1個当日出荷収納物が外から確認できる、クリア引き出し。仕様キャスター:ストッパー無し材質ポリプロピレン製タイプ組立式耐荷重(kg)(天板)2、(引出)1引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×371×168収納の目安(1段あたり)ワイシャツ約6枚、タオル約8枚
卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル
アズワン(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥102,000~税込¥112,200~1台当日出荷付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
ホットプレート
アズワン¥43,800税込¥48,1801個当日出荷材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
デシケーター
アズワン¥29,100税込¥32,0101台当日出荷フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)4.85(棚板込み)材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)内寸法(mm)485×275×285板厚(mm)2.5棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)アクリル荷重(kg)棚板:2外寸法(mm)500×345×335取付ピッチ(mm)底1段目:50、その他の間隔:30(最小棚板間隔20)材質(ゴム足)天然ゴムアズワン品番1-007-01棚板寸法(mm)456×270×5t総耐荷重(kg)10
ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ
アズワン¥10,400税込¥11,4401セット当日出荷から10日以内出荷強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
接着剤 FF接着剤 9861-FFシリーズ
アズワン¥6,830~税込¥7,513~1個(330mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13%不揮発分61%最高耐熱温度(℃)1700密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状)色調白色危険物の類別非危険物性状ペースト状所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き
アズワン¥73,900税込¥81,2901箱当日出荷試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W種別4℃固定タイプアズワン品番3-7055-01-22
デシケーター LH用予備棚板
アズワン¥1,590税込¥1,7491枚当日出荷デシケーター(LH)用予備棚板適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-001-02棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
パーソナルインキュベーター
アズワン¥100,000税込¥110,0001台当日出荷用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚付属品棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz 1A外寸(mm)491×296×291内寸(mm)312×220×157センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装温度設定範囲(℃)室温+5~60アズワン品番1-6035-11商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
枕型分銅
アズワン¥56,400税込¥62,0401個当日出荷から12日以内出荷ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
真空デシケーター
アズワン¥199,000~税込¥218,900~1台当日出荷材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)30スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個内寸法(mm)260×280×410棚段数4棚板間隔(mm)85棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付外寸法(mm)310×333×520棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
アイキューブ カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプ 出荷前点検検査書付き
アズワン¥75,900税込¥83,4901箱当日出荷衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:11kg付属品:棚板×2枚消費電力:60W種別高精度ホットタイプアズワン品番3-7056-01-22
カセットチューブポンプ
アズワン¥81,900~税込¥90,090~1台当日出荷スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2チューブ掛数(本)1/1段流量(mL/h)51~900回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)定格電源AC100V 50/60Hz回転数設定方式ボリューム設定液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能
ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ
アズワン¥10,400税込¥11,4401セット当日出荷不要になったらキレイに剥がすことが可能です。 原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥126,000税込¥138,6001台当日出荷温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
アクリル水槽 目盛付き
アズワン¥36,300税込¥39,9301個当日出荷から翌々日出荷生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き
アズワン¥724,000税込¥796,4001台当日出荷殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160質量(kg)82電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)殺菌灯15W×1本照明LED照明(20W相当)外寸法(mm)1200×600×880サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付きアズワン品番7-3432-04作業面寸法(mm)1000×550
クールプレート(冷却・加熱兼用)
アズワン¥200,000税込¥220,0001個当日出荷から翌々日出荷薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃