カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(174)
  • 医療(22)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 作業服(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • マスク(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(593)
  • 大阪魂(7,540)
  • エスコ(6,215)
  • TRUSCO(1,694)
  • RS PRO(1,588)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,110)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(781)
  • 水本機械製作所(724)
  • ノーブランド(688)
  • Panasonic(パナソニック)(647)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(641)
  • PISCO(ピスコ)(618)
  • (592)
  • 廣杉計器(580)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(578)
  • サンワサプライ(544)
  • LAMP(スガツネ工業)(511)
  • 京セラ(503)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](502)
  • 三菱マテリアル(494)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2mm」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
198税込218
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
クリーンルーム用 ディスポマスク アズワンクリーンルーム用 ディスポマスクアズワン(2件のレビュー)
2,178税込2,396
1箱(50枚)
当日出荷
1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応静電圧:8.5V/mm2
トラスコ品番407-6362種別簡易マスク材質マスク部:PP100%不織布、ノーズクリップ:PP、耳ひも:PEスパンテックス幅(mm)180質量(g)150機能ラテックスフリー、ポリウレタンフリーアズワン品番9-5035-01
合成ゴムシート アズワン合成ゴムシートアズワン(14件のレビュー)
1,416税込1,558
1枚
当日出荷
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
1,188税込1,307
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
導電仕分トレー アズワン導電仕分トレーアズワン(6件のレビュー)
842税込926
1個
当日出荷
材質導電性PP(ポリプロピレン)表面抵抗値(Ω)103~104
極細ブラシ アズワン極細ブラシアズワン(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
シリコーンゴム丸紐 アズワンシリコーンゴム丸紐アズワン(11件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
長さ(m)1形状丸型タイプ
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
1,980税込2,178特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000] アズワンCRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000]アズワン(3件のレビュー)
1,670税込1,837
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン(1件のレビュー)
6,080税込6,688
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)495×495材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)褐色耐熱温度(℃)約130
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1巻(20m)
当日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
CRキャップ(クラス10000) アズワンCRキャップ(クラス10000)アズワン(9件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
静電マット アズワン静電マットアズワン(1件のレビュー)
5,490税込6,039
1個
当日出荷
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104材質NBR(ニトリルゴム)引張強度140kg/cm
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワンCR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]アズワン(9件のレビュー)
2,910税込3,201
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
5,190税込5,709
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
フッ素樹脂三方コック アズワンフッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)
4,320税込4,752
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
シリコンラバーヒーター アズワンシリコンラバーヒーターアズワン(15件のレビュー)
4,640税込5,104
1個
当日出荷から33日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
塩化ビニル板 アズワン塩化ビニル板アズワン(2件のレビュー)
515税込567
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]アズワン(1件のレビュー)
3,250税込3,575
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。
ホワイト仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30
マイクロ回転子 アズワンマイクロ回転子アズワン
389税込428
1袋(2個)
当日出荷
小さな容器での撹拌に適しています。
ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワンステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)アズワン
9,490税込10,439
1巻(5m)
当日出荷
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
シリコントミーテープ(自己融着タイプ) アズワンシリコントミーテープ(自己融着タイプ)アズワン(5件のレビュー)
2,120税込2,332
1巻
当日出荷
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
ラボチューブ アズワンラボチューブアズワン
2,317税込2,549
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
94,600税込104,060
1台
当日出荷
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
ホースエルボー アズワンホースエルボーアズワン
2,070税込2,277
1箱(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
ラボラトリージャッキ アズワンラボラトリージャッキアズワン
10,500税込11,550
1個
当日出荷
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプノブ式伸縮範囲(mm)75~245材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄耐荷重(kg)20最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000] アズワンCRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000]アズワン(2件のレビュー)
3,030税込3,333
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒
ジルコニアボール アズワンジルコニアボールアズワン(1件のレビュー)
4,030税込4,433
1袋(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。仕様密度(cm):4.0g/3材質ジルコニア硬さ(Hv)900化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%内容量(kg)1
熱プレス機用金型 アズワン熱プレス機用金型アズワン
23,200税込25,520
1個
当日出荷から98日以内出荷
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)アズワン(1件のレビュー)
36,400税込40,040
1個
当日出荷
紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
アズラボ ガラスセル アズワンアズラボ ガラスセルアズワン
3,040税込3,344
1個
当日出荷
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
高純度アルミナボール アズワン高純度アルミナボールアズワン
15,600税込17,160
1ケース(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
駆血帯(ドイツ製) 500130 アズワン駆血帯(ドイツ製) 500130アズワン
1,663税込1,829
1本
当日出荷
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
ゴム ロートアダプター アズワンゴム ロートアダプターアズワン(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1組
当日出荷
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
アクリル小型真空容器 アズワンアクリル小型真空容器アズワン(1件のレビュー)
47,200税込51,920
1個
当日出荷
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
キムタオル用ディスペンスケース アズワンキムタオル用ディスペンスケースアズワン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。 1枚ずつ容易に取り出しできます。 壁に取り付け可能な取り付け穴があります。
アズワン品番2-7851-01材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)210×180×170(収納部130)質量(g)約700シートサイズ(mm)380×330(4つ折タイプ)取付用ねじ穴Φ4.5mm×2ヶ所
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)アズワン(2件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365