カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ニチフ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2y-3.5k」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付 アズワン温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 英語版校正証明書付アズワン
68,700税込75,570
1個
9日以内出荷
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番3-6824-01-56校正証明書一般校正(英語)
温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 中国語版校正証明書付 アズワン温度過昇防止器 アラート用出力付 本体 中国語版校正証明書付アズワン
68,700税込75,570
1個
9日以内出荷
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様仕様:130×160×84mm●電源:AC100V 50/60Hz●接続容量:AC100VmAX15A(アラート用出力込み)●アラート用出力:100VmAX 1A●温度制御方式:主制御ON/OFF●出力制御方式:リレー接点出力●安全機能:15Aヒューズ●電源コード:約1.8m(3Pプラグ)●重量:約1.5kg●温度表示精度:±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方●センサータイプ:K熱電対●設定温度:-100~+1000℃●設定方式:UP/DOWNキー●接続端子:制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台●付属品:K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m●※デモ機をご用意しております。●※付属のK熱電対センサーは標準的なタイプです。高温対応のセンサーは別途ご準備ください。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番3-6824-01-57校正証明書一般校正(中国語)