カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 制御機器(3)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(34)
  • EIKO(栄工舎)(49)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(66)
  • NACHI(不二越)(83)
  • OSG(オーエスジー)(52)
  • PISCO(ピスコ)(48)
  • RYOCO(菱高精機)(31)
  • SK11(33)
  • TRUSCO(90)
  • ウエルドテック社(29)
  • エスコ(103)
  • グーリング(89)
  • ニツコー熔材工業(84)
  • 三菱マテリアル(40)
  • 大阪魂(160)
  • 岡崎精工(39)
  • 廣杉計器(54)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(40)
  • 特殊電極(74)
  • 神戸製鋼(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.2φ」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッションフィッティング アズワン

    コンプレッションフィッティング

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    当日出荷
    熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)取付ねじサイズR(PT)1/8
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥3,590~税込¥3,949~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥5,250~税込¥5,775~
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,270~税込¥4,697~
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • ガラスクロスヤーン アズワン

    ガラスクロスヤーン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
    材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
  • ハンドルプローブセンサー アズワン

    ハンドルプローブセンサー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥6,190~税込¥6,809~
    1個
    当日出荷
    様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
    仕様オメガコネクター付き材質(グリップ)アセタール樹脂リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K被覆リード線:ビニールシールド(VLS)被覆材リード線:ビニールシールド(VLS)リード線長さ(m)通常時:0.3、伸長時:1.5
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    ¥12,000~税込¥13,200~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
    用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。仕様密度(cm):4.0g/3材質ジルコニア硬さ(Hv)900化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%内容量(kg)1
  • ナイロン球 アズワン

    ナイロン球

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,911税込¥4,302
    1ケース(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
    材質PA-66(ポリアミド)色薄い黄土色比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
  • PP球 アズワン

    PP球

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,574税込¥3,931
    1ケース(100個)
    当日出荷
    研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
  • ETFEコーン アズワン

    ETFEコーン

    アズワン
    ¥10,800税込¥11,880
    1袋(5個)
    当日出荷
    フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。
    材質ETFE(フッ素樹脂)
  • ニューPTFE 球 アズワン

    ニューPTFE 球

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥267税込¥294
    1個
    当日出荷
    耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    ¥17,800税込¥19,580
    1個
    当日出荷
    用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
  • 被覆熱電対 アズワン

    被覆熱電対

    アズワン
    ¥45,738税込¥50,312
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質マルチチューブ用) アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質マルチチューブ用)

    アズワン
    ¥8,217税込¥9,039
    1個
    当日出荷
    用途硬質マルチチューブ用
  • カセットチューブポンプ アズワン

    カセットチューブポンプ

    アズワン
    ¥81,900~税込¥90,090~
    1台
    当日出荷
    スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
    付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2チューブ掛数(本)1/1段流量(mL/h)51~900回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)定格電源AC100V 50/60Hz回転数設定方式ボリューム設定液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能
  • K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) アズワン

    K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)

    アズワン
    ¥24,100~税込¥26,510~
    1個
    当日出荷
    材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316テフロン(R)(フッ素樹脂)端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2 (圧着Y端子付)熱電対K熱電対シース外径(Φmm)3.2被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • 測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン

    測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)

    アズワン
    ¥26,700~税込¥29,370~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様B級3線式材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)
  • 外部温度センサー(Kタイプ) アズワン

    外部温度センサー(Kタイプ)

    アズワン
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    当日出荷
    仕様外部温度センサー(Kタイプ)適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)センサー寸法(mm)Φ3.2×200アズワン品番1-4601-11
  • デジタルマルチ温調器 専用センサー アズワン

    デジタルマルチ温調器 専用センサー

    アズワン
    ¥7,650~税込¥8,415~
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
  • 真空ピンセット アズワン

    真空ピンセット

    アズワン
    ¥7,590税込¥8,349
    1セット
    当日出荷
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    ¥11,300~税込¥12,430~
    1個
    翌々日出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~750リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ3.2
  • ポアロン透明チューブ アズワン

    ポアロン透明チューブ

    アズワン
    ¥3,574税込¥3,931
    1巻
    翌々日出荷から8日以内出荷
    仕様オートクレーブ可(121℃・20分)材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)20
  • センサー保護チューブ アズワン

    センサー保護チューブ

    アズワン
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌々日出荷
    仕様Φ3.2mm用(材質:FEP)型番センサー保護チューブアズワン品番1-5196-22シース外径(Φmm)3.2