カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(44)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • テープ(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(201)
  • エスコ(142)
  • Hirschmann Test & Measurement(142)
  • マキテック(95)
  • シグマ光機(73)
  • SKF(日本エスケイエフ)(71)
  • cotta(52)
  • 東和制電工業(TOWA)(50)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](36)
  • SICK(36)
  • ストア・エキスプレス(33)
  • 潤工社(25)
  • SAMTEC(24)
  • サンワサプライ(21)
  • 象印チェンブロック(19)
  • パール金属(19)
  • 岡崎精工(17)
  • コノエ(17)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30-60MM」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルク栓 10個入 アズワンコルク栓 10個入アズワン(7件のレビュー)
6,039税込6,643
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
純チタン丸棒 アズワン純チタン丸棒アズワン(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から7日以内出荷
秤量瓶 アズワン秤量瓶アズワン(4件のレビュー)
5,029税込5,532
1本
当日出荷
材質硬質ガラス目盛なし
フェライト磁石 アズワンフェライト磁石アズワン
4,498税込4,948特価
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズ アズワン黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズアズワン
18,100税込19,910
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
小型振盪恒温器 アズワン小型振盪恒温器アズワン
187,000税込205,700
1個
当日出荷
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
キズタッチパッド ドレッシング アズワンキズタッチパッド ドレッシングアズワン
3,130税込3,443
1箱(50枚)
当日出荷
粘着面がストライプ加工になっていますので、通気性が良くムレにくくなっています。傷につきにくいポリネットガーゼを使用しています。
材質テープ/不織布、パッド/ポリネット上巻脱脂綿、粘着剤/アクリル系医薬品医療機器等法一般医療機器
水槽用クランプ アズワン水槽用クランプアズワン
13,200税込14,520
1個
当日出荷
クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270
ドライボーイ アズワンドライボーイアズワン
95,300税込104,830
1個
当日出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。
仕様到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)、除湿素子膜面積(mm):30×30、電源(W):AC100V 50/60Hz 3付属品棚板×2枚、鍵×4個、デジタル温湿度モニター(THA-01M)、三角タップ材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3内寸法(mm)398×324×409(×2室)内寸(mm)398×324×409(×2室)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
蒸発皿 平底 アズワン蒸発皿 平底アズワン
419税込461
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
湿度調整ユニット 除湿 アズワン湿度調整ユニット 除湿アズワン
101,000税込111,100
1台
当日出荷
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)材質本体/ABS樹脂、タンク/PE寸法(mm)本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)電源(V)AC100 50/60Hzアズワン品番4-2692-01湿度設定範囲(%RH)10~80
活性炭フィルター ニコチンバスターシート WW-KUSHシリーズ アズワン活性炭フィルター ニコチンバスターシート WW-KUSHシリーズアズワン
1,690税込1,859
1枚
当日出荷から7日以内出荷
タバコ煙などに含まれるニコチン、タールの脱臭性能に優れております。洗うことができ、再利用が可能。洗剤で洗える活性炭を使用した脱臭フィルター。吸着速度が大きい。均一な粒度の粉末活性炭を使用し、被吸着物質との接触面積が広くなっているため、大きな吸着速度を持ち、即効性があります。活性炭の脱落、微粉の発生がない。活性炭を極めて強固な接着処理をしていますので、使用時に活性炭の脱落および微粉の発生がありません。通気性があり、集塵効果も良好。多孔質のウレタンフォームや不織布を使用しているため、通気性、集塵効果共に良好なので、エアーフィルターや各種ガスフィルター用の素材として有効です。
特殊乳鉢 アズワン特殊乳鉢アズワン
251,000税込276,100
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様乳棒付き
無塵衣ロッカー APUシリーズ アズワン無塵衣ロッカー APUシリーズアズワン
413,000税込454,300
1個
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
【レンタル】防水工業用内視鏡 プローブ・極細プローブセット アズワン【レンタル】防水工業用内視鏡 プローブ・極細プローブセットアズワン
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
解像度640×480ピクセル保存形式JPEG・AVI焦点距離30~60mmメモリーmicroSDカード(~32GB)
【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1 アズワン【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1アズワン
7,698税込8,468
1台
翌日出荷から4日以内出荷
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)材質本体/スチール、タンク/PE質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)サービス分類レンタル
防水工業用内視鏡 本体 アズワン防水工業用内視鏡 本体アズワン
26,700税込29,370
1個
欠品中
フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
ディスプレイ3.5インチTFT仕様LCD付属品TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル寸法(mm)90×131×205電源単3乾電池×4本(別売)本体質量(g)500光源白色LEDメモリーSDカード(~32GB)(別売)解像度640×480ピクセル防塵防水性能本体/IP68、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部除く)焦点距離(mm)30~60保存形式JPEG・AVIアズワン品番3-9973-01
簡易ドライアイス製造機 アズワン簡易ドライアイス製造機アズワン
191,000税込210,100
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ネオジム磁石 リング型 一般仕様 両面多極 アズワンネオジム磁石 リング型 一般仕様 両面多極アズワン
13,100税込14,410
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。、非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。、割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。、機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。、磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。、温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。、大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。、表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻 アズワンルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻アズワン
3,930税込4,323
1巻
5日以内出荷
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)アズワン
3,590税込3,949
1本
5日以内出荷
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100材質天然ゴム長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-50~+80耐真空圧(Pa)13サービス分類オーダー・加工
ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
64,800税込71,280
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
64,800税込71,280
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
93,600税込102,960
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
98,500税込108,350
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
96,100税込105,710
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
96,100税込105,710
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
98,500税込108,350
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付アズワン
73,500税込80,850
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 校正証明書付アズワン
71,000税込78,100
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付アズワン
73,500税込80,850
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付アズワン
67,600税込74,360
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付アズワン
67,600税込74,360
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
96,000税込105,600
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)5.4電源(V)AC100 50/60Hz内寸法(mm)485×275×285棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30外寸法(mm)530×345×335(除湿ユニット含む)除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
ミニスターラー 出荷前点検検査書付き NMSシリーズ アズワンミニスターラー 出荷前点検検査書付き NMSシリーズアズワン
25,700税込28,270
1個
9日以内出荷
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。実験に便利なミニサイズで、耐久性に優れたスターラー!
回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)PET(ポリエチレンテレフタレート)校正証明書点検・検査書
バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ アズワンバイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズアズワン
187,000税込205,700
1個
9日以内出荷
複数の検体を強力攪拌。バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
校正証明書点検・検査書
アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズアズワン
187,500税込206,250
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
10連式マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン10連式マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付アズワン
353,000税込388,300
1台
9日以内出荷
強力希土類マグネットを使用しています。10個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:765×333×57mm●重量:9kg●付属品:回転子(30mm)×10個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×10アズワン品番1-3099-01-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付 アズワンホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付アズワン
431,000税込474,100
1台
9日以内出荷
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:608×431×122mm●撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)●温度調節方式:位相制御・個別調節可●電源:AC100V 50/60Hz 15A●電源コード長:2.8m(3Pタイプ)●重量:14kg●磁力:0.18T●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング撹拌容量(mL)100~2000×6アズワン品番1-248-11-22校正証明書点検・検査書
出荷前点検検査書付き HPSシリーズ アズワン出荷前点検検査書付き HPSシリーズアズワン
112,800税込124,080
1台
9日以内出荷
校正証明書点検・検査書