カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測定用品(4)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(12)
  • RS PRO(80)
  • SMC(71)
  • サンコー(三甲)(30)
  • LEPLUS NEXT(28)
  • エスコ(27)
  • TRUSCO(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • クリアー光学(13)
  • MSソリューションズ(13)
  • ペンギンワックス(12)
  • ナリカ(11)
  • 日動電工(10)
  • Anker(アンカー)(10)
  • Nikon(ニコン)(9)
  • 因幡電工(9)
  • カクイ(9)
  • オーブテック(7)
  • 第一計器(7)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30倍」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン(2件のレビュー)
    4,208税込4,629
    1個
    当日出荷
    小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
    レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン
    6,435税込7,079
    1個
    当日出荷
    付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01
  • UVロッカー アズワン

    UVロッカー

    アズワン(1件のレビュー)
    154,000税込169,400
    1台
    当日出荷
    殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
    仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
  • 水平旋回ふるい アズワン

    水平旋回ふるい

    アズワン
    288,000税込316,800
    1個
    当日出荷
    5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
    適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)振幅(mm)30回転数(旋回)20~200rpmアズワン品番5-3269-01
  • デジタルマイクロスコープ アズワン

    デジタルマイクロスコープ

    アズワン
    43,900税込48,290
    1個
    当日出荷
    TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
    付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
  • EPボックス #61 蓋 ブルー アズワン

    EPボックス #61 蓋 ブルー

    アズワン
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    保冷効果を充分に発揮する内面凸形状
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×75アズワン品番67-7112-71
  • 【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01 アズワン

    【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01

    アズワン
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
  • EPボックス #61 持ち手有 ブルー アズワン

    EPボックス #61 持ち手有 ブルー

    アズワン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    保冷効果を充分に発揮する内面凸形状
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×430●有効内寸(mm):558×317×340●内容量(L):61.5●圧縮荷重:3.5kN(357kgf)アズワン品番67-7112-43
  • EPボックス #24-2 ブルー アズワン

    EPボックス #24-2 ブルー

    アズワン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ネットスーパーでの配送用途に完全対応
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×368●有効内寸(mm):324×251×294●内容量(L):23.9●圧縮荷重:2.5kN(255kgf)アズワン品番67-7112-59
  • Wi-Fi顕微鏡カメラ アズワン

    Wi-Fi顕微鏡カメラ

    アズワン
    81,900税込90,090
    1セット
    翌々日出荷
    Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。
    付属品カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C)寸法(mm)72×72×151電源800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給)対応OSWi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11接続方式Wi-Fi・USB機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示解像度2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセルアズワン品番4-6477-01デジタルズーム2倍フレームレート30fps
  • EPボックス #40-2 本体 ブルー アズワン

    EPボックス #40-2 本体 ブルー

    アズワン
    7,720税込8,492
    1個
    4日以内出荷
    段積み時の隙間により下段の容器にも冷気が回る形状
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):600×400×295●有効内寸(mm):532×342×220●内容量(L):40●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)アズワン品番67-7112-68
  • EPボックス #11 ブルー アズワン

    EPボックス #11 ブルー

    アズワン
    2,720税込2,992
    1個
    4日以内出荷
    EPボックス#10の深型タイプ
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):340×250×225●有効内寸(mm):302×211×175●内容量(L):11.2●圧縮荷重:1.53kN(156kgf)アズワン品番67-7112-46
  • EPボックス# 40-2 蓋 ブルー アズワン

    EPボックス# 40-2 蓋 ブルー

    アズワン
    4,267税込4,694
    1枚
    5日以内出荷
    EPボックス40-2用のフタです。
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):600×400×35●重量(g):195アズワン品番67-8170-03
  • EPボックス #13 ブルー アズワン

    EPボックス #13 ブルー

    アズワン
    3,950税込4,345
    1個
    5日以内出荷
    大型ばんじゅうA-6と組み合わせて保冷ボックスとして使える
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):594×369×128●有効内寸(mm):450×324×87●内容量(L):12.5アズワン品番67-7112-47
  • EPボックス #19 本体 ブルー アズワン

    EPボックス #19 本体 ブルー

    アズワン
    3,900税込4,290
    1個
    5日以内出荷
    優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×261●有効内寸(mm):325×265×197●内容量(L):19.3●圧縮荷重:2.06kN(210kgf)アズワン品番67-7112-53