カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SKC(環境測定)(25)
- 旭製作所(21)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- ホンダ(8)
- 三商(6)
- nerbeplus(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- Simport(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 伊藤製作所(粉砕機)(4)
- IKA(4)
- コスモスビード(4)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- フロンケミカル(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- 日伸理化(3)
- DWK Life Sciences(3)
- ブランドをもっと見る
「3000ml」の検索結果

ホットスターラー
アズワン¥140,000税込¥154,0001個当日出荷仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
ステンレス薬品保管ユニット
アズワン¥142,000~税込¥156,200~1台当日出荷から10日以内出荷机下に薬品を収納できます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。 ※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm仕様鍵・仕切板付材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール荷姿完成品
大型瓶SCC PFA製
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1本翌々日出荷から12日以内出荷耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE耐熱温度(℃)樹脂:260
スターラ付恒温槽
アズワン¥281,000税込¥309,1001個翌々日出荷恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。材質【恒温水槽部】SUS304寸法(mm)【スターラー部】208×320×95質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85モーター【スターラー部】ACインダクションモーター電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ)機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御回転数約100~1400(rpm)撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5~80アズワン品番1-5088-21磁力【スターラー部】0.15T温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)
スターラー 水中・高温低温対応
アズワン¥109,999~税込¥120,999~1台3日以内出荷から10日以内出荷スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。材質SUS304電源(V)AC100~240(50/60Hz)使用環境温度(℃)(空気中)-10~200、(水中)~95防塵防水性能IP68
内面ジルコニア製ナイロンポット
アズワン¥379,000税込¥416,9001個4日以内出荷から8日以内出荷内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。 内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
ホットスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥160,000税込¥176,0001台9日以内出荷液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。付属品温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)180×220×140(415)質量(kg)3.9電流(A)5回転数(min-1[r.p.m])200~1200プレート寸法(mm)175×160モーターインダクションモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式デジタルPID制御電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)50~3000ヒーター容量(W)400電源プラグ3Pアズワン品番1-246-12-22マグネット強度0.2T校正証明書点検・検査書
マントルヒータースターラー MSシリーズ
アズワン¥134,000税込¥147,4001台23日以内出荷から33日以内出荷マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MS-DMシリーズ
アズワン¥125,000~税込¥137,500~1台23日以内出荷から33日以内出荷デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ
アズワン¥173,000~税込¥190,300~1台23日以内出荷から33日以内出荷マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ
アズワン¥188,000~税込¥206,800~1台23日以内出荷から33日以内出荷マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
黒鉛分解容器
アズワン1個欠品中耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。