カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(55)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • SMC(209)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • ホンダ(56)
  • スズキ(47)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • CKD(31)
  • 三木プーリ(28)
  • LEMO(27)
  • トヨタ(22)
  • ニッサン(22)
  • ダイハツ(16)
  • コガネイ(15)
  • 三菱電機(15)
  • ハリケーン(15)
  • イトーキ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • TRUSCO(13)
  • 鈴木ブロンズ継手(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「303b」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス舌圧子 10本 アズワン

    ステンレス舌圧子 10本

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    当日出荷
    舌を押さえ口腔内を見やすくする。一般医療機器 医療機器届出番号 13B3X00313000001 販売名 板状舌圧子。材質:ステンレス。サイズ:125×18mm。セット内容:本体×10
    用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。セット内容本体×10材質ステンレス寸法(mm)125×18質量(g)155包装形態化粧箱
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P

    アズワン
    119,000税込130,900
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002819アズワン品番67-4863-99
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8

    アズワン
    53,900税込59,290
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ●コード番号:303-0002814アズワン品番67-4863-94
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/8-P

    アズワン
    100,000税込110,000
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧●コード番号:303-0002818アズワン品番67-4863-98
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P

    アズワン
    144,000税込158,400
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820アズワン品番67-4864-01
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2

    アズワン
    67,900税込74,690
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002815アズワン品番67-4863-95
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4-P

    アズワン
    74,900税込82,390
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002817アズワン品番67-4863-97
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002813アズワン品番67-4863-93
  • 二方バルブ両メスタイプ Rc3/8 アズワン

    二方バルブ両メスタイプ Rc3/8

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    13日以内出荷
    左右がメネジになっています。
    仕様●接続ネジ(Φ):Rc3/8●サイズ(mm):A:28、B:35、C:26●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002918アズワン品番67-4864-83
  • 二方バルブ両メスタイプ Rc1/4 アズワン

    二方バルブ両メスタイプ Rc1/4

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    13日以内出荷
    左右がメネジになっています。
    仕様●接続ネジ(Φ):Rc1/4●サイズ(mm):A:24.5、B:26、C:323●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002917アズワン品番67-4864-82
  • 二方バルブ両オスタイプ R3/8 アズワン

    二方バルブ両オスタイプ R3/8

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    13日以内出荷
    左右がオネジになっています。
    仕様●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:30、B:30、C:24●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002915アズワン品番67-4864-80
  • 二方バルブ両オスタイプ R1/2 アズワン

    二方バルブ両オスタイプ R1/2

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    13日以内出荷
    左右がオネジになっています。
    仕様●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:37.5、B:38.5、C:32.5●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002916アズワン品番67-4864-81
  • 二方バルブ両メスタイプ Rc1/2 アズワン

    二方バルブ両メスタイプ Rc1/2

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    13日以内出荷
    左右がメネジになっています。
    仕様●接続ネジ(Φ):Rc1/2●サイズ(mm):A:38、B:38.5、C:32.5●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002919アズワン品番67-4864-84
  • 二方バルブ両オスタイプ R1/4 アズワン

    二方バルブ両オスタイプ R1/4

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    13日以内出荷
    左右がオネジになっています。
    仕様●接続ネジ(Φ):R1/4●サイズ(mm):A:28.5、B:26、C:23●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002914アズワン品番67-4864-79
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ6 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ6

    アズワン
    55,400税込60,940
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002941アズワン品番67-4865-07
  • PFAフレキシブルユニオン Φ6×R1/4 300L アズワン

    PFAフレキシブルユニオン Φ6×R1/4 300L

    アズワン
    10,400税込11,440
    1個
    23日以内出荷
    透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
    仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):6×4●全長(mm):300●曲半径:18●接続ジョイント:NR1062-002<b●コード番号:303-0002877アズワン品番67-4864-58
  • PFAフレキシブルユニオン Φ8×R3/8 300L アズワン

    PFAフレキシブルユニオン Φ8×R3/8 300L

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    23日以内出荷
    透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
    仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-006<b●コード番号:303-0002879アズワン品番67-4864-60
  • PFAフレキシブルユニオン Φ8×R1/4 300L アズワン

    PFAフレキシブルユニオン Φ8×R1/4 300L

    アズワン
    12,700税込13,970
    1個
    23日以内出荷
    透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
    仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-005<b●コード番号:303-0002878アズワン品番67-4864-59
  • オス三方バルブ圧入型 2-Φ8×R1/4 アズワン

    オス三方バルブ圧入型 2-Φ8×R1/4

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    23日以内出荷
    オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:35、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002675アズワン品番67-4862-64
  • オス三方バルブ圧入型 2-Φ6×R1/4 アズワン

    オス三方バルブ圧入型 2-Φ6×R1/4

    アズワン
    36,700税込40,370
    1個
    23日以内出荷
    オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002674アズワン品番67-4862-63
  • PFAドレンコック R1/2 アズワン

    PFAドレンコック R1/2

    アズワン
    47,900税込52,690
    1個
    23日以内出荷
    PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
    仕様●接続ネジ:R1/2●サイズ(mm):A:99、B:53、C:75●コード番号:303-0002851アズワン品番67-4864-32
  • PFAドレンコック R3/8 アズワン

    PFAドレンコック R3/8

    アズワン
    46,900税込51,590
    1個
    23日以内出荷
    PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
    仕様●接続ネジ:R3/8●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002850アズワン品番67-4864-31
  • PFAドレンコック R1/4 アズワン

    PFAドレンコック R1/4

    アズワン
    43,900税込48,290
    1個
    23日以内出荷
    PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
    仕様●接続ネジ:R1/4●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002849アズワン品番67-4864-30
  • 分離型エ-スコック B型 アズワン

    分離型エ-スコック B型

    アズワン
    5,390税込5,929
    1個
    23日以内出荷
    エースコックは、クロマト菅、ピューレット等に使用します。左右外径圧入式にできているため圧力にも強く又、接続した後液体の流れをよくするためテーパーが取られています。
    仕様●型番:ニューコックB型●オリフィス径(Φ):2●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002697アズワン品番67-4862-86
  • フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/4 アズワン

    フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/4

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
    仕様●接続ネジ:R3/4●A(mm):96●B(mm):49●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002892アズワン品番67-4864-73
  • フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4 アズワン

    フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/4

    アズワン
    15,500税込17,050
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
    仕様●接続ネジ:R1/4●A(mm):68●B(mm):30●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002889アズワン品番67-4864-70
  • フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/8 アズワン

    フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R3/8

    アズワン
    26,900税込29,590
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
    仕様●接続ネジ:R3/8●A(mm):73●B(mm):34●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002890アズワン品番67-4864-71
  • フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/2 アズワン

    フッ素樹脂 分離型オスネジユニオン R1/2

    アズワン
    38,800税込42,680
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
    仕様●接続ネジ:R1/2●A(mm):92●B(mm):43●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002891アズワン品番67-4864-72
  • ドレンコック R1/4 アズワン

    ドレンコック R1/4

    アズワン
    39,500税込43,450
    1個
    23日以内出荷
    PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。
    仕様●蛇口部(内径×外径):Φ6×Φ12●接続ネジ:R 1/4●サイズ(mm):A:30、B:100、C:17.5、D:36.5、E:30●オリフィス(mm):6●コード番号:303-0002730アズワン品番67-4863-16
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ19 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ19

    アズワン
    77,700税込85,470
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):19●A(mm):106●B(mm):49●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002888アズワン品番67-4864-69
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ10 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ10

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●A(mm):82●B(mm):34●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002886アズワン品番67-4864-67
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ8

    アズワン
    20,600税込22,660
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002885アズワン品番67-4864-66
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ6 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ6

    アズワン
    20,600税込22,660
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002884アズワン品番67-4864-65
  • フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ12 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ12

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●A(mm):97●B(mm):43●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002887アズワン品番67-4864-68
  • フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ8×R1/4 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ8×R1/4

    アズワン
    18,700税込20,570
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002894アズワン品番67-4864-75
  • フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ19×R3/4 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ19×R3/4

    アズワン
    68,100税込74,910
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):19●接続ネジ:R3/4●A(mm):100●B(mm):49●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002897アズワン品番67-4864-78
  • フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ12×R1/2 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ12×R1/2

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):12●接続ネジ:R1/2●A(mm):96●B(mm):43●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002896アズワン品番67-4864-77
  • フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ10×R3/8 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ10×R3/8

    アズワン
    31,600税込34,760
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●接続ネジ:R3/8●A(mm):77●B(mm):34●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002895アズワン品番67-4864-76
  • フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ6×R1/4 アズワン

    フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ6×R1/4

    アズワン
    17,600税込19,360
    1個
    23日以内出荷
    キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002893アズワン品番67-4864-74
  • フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ8 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ8

    アズワン
    57,900税込63,690
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:60●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002942アズワン品番67-4865-08