カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- ホンダ(204)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- RS PRO(34)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- BEET(20)
- YAGEO(19)
- FYH(日本ピローブロック)(16)
- SICK(14)
- イノック(13)
- 三菱電機(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 三洋スーパースタンド(8)
- スバル(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
- マクセル(5)
- トーフレ(5)
- 廣杉計器(5)
- NSK(日本精工)(4)
- ブランドをもっと見る
「316k」の検索結果

Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付
アズワン¥24,300~税込¥26,730~1個9日以内出荷から23日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。仕様オメガコネクター付き材質リード線/ビニール材質(シース)ステンレス(SUS316)校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥26,800~税込¥29,480~1個9日以内出荷から23日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。仕様オメガコネクター付き材質リード線/ビニール材質(シース)ステンレス(SUS316)校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズ
アズワン¥26,800~税込¥29,480~1個9日以内出荷から23日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。仕様オメガコネクター付き材質リード線/ビニール材質(シース)ステンレス(SUS316)校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥22,980~税込¥25,278~1個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ 校正書類3点セット
アズワン¥21,980~税込¥24,178~1個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。材質(シース)SUS316シース外径(Φmm)3.2校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃
アズワン¥12,300~税込¥13,530~1個当日出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。仕様オメガコネクター付き材質シース:SUS316、リード線:ビニールタイプSUS316ロングシースタイプ温度範囲(℃)0~650センサータイプK熱電対リード線長さ(m)2
細型シースT熱電対
アズワン¥11,600~税込¥12,760~1本当日出荷K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2センサータイプT熱電対材質(シース)SUS316接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)補償導線:1
ビーカー用投込みヒーター K熱電対付
アズワン¥26,200税込¥28,8201個当日出荷ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。 K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。 高精度な温調が可能です。材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)質量(kg)約0.7電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付き)ヒーター容量(W)300本体長さ(mm)160アズワン品番4-5045-01
Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット
アズワン¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番64-3723-44シース外径(Φmm)8シース長(mm)1000校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥97,400~税込¥107,140~1個61日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥94,700~税込¥104,170~1個61日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ JCSS校正証明書付
アズワン¥96,300~税込¥105,930~1個61日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm JCSS校正証明書付
アズワン¥101,000税込¥111,1001個61日以内出荷高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●JCSS校正証明書付●校正ポイント:400/800℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3722-97校正証明書JCSS校正